絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 水本機械製作所(352)
- エスコ(310)
- コンドーテック(127)
- 大洋製器工業(91)
- AIOULE(ふじわら)(57)
- ひめじや(49)
- RS PRO(30)
- 日栄インテック(25)
- TRUSCO(24)
- クロスビー(24)
- アイビッグ(19)
- スリーエッチ(15)
- アイアイ(10)
- 象印チェンブロック(10)
- 東京富士商会(10)
- ハイロジック(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- Wichard(8)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(7)
- ブランドをもっと見る
ねじの呼び
商品豆知識

ロングねじシャックル(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M12
水本機械製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2898質量(g)340
ステンレス 沈みシャックル 呼び4mm
水本機械製作所¥449税込¥4941個当日出荷ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1218材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)7寸法L(mm)16ねじ径M-4寸法d(mm)8寸法D(mm)4寸法B(mm)8使用荷重(kN)0.49
ステンレス 沈みシャックル 呼び3mm
水本機械製作所¥789税込¥8681個当日出荷ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1217材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)3寸法L(mm)12ねじ径M-3寸法d(mm)6寸法D(mm)3寸法B(mm)6使用荷重(kN)0.25
ステンレス 沈みシャックル 呼び10mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1209材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)104寸法L(mm)40ねじ径W-3/8寸法d(mm)20寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)3.43
ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ61mm内幅56mm
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2570材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)295寸法L(mm)61ねじ径M12寸法d(mm)24寸法t(mm)12寸法D(mm)12寸法B(mm)56使用荷重(kN)4.41
ステンレス ロングワイドシャックル 長さ64mm内幅32mm
水本機械製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2807材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)91寸法L(mm)64ねじ径W5/16寸法d(mm)16寸法D(mm)8寸法B(mm)32使用荷重(kN)1.96
ステンレス ロングワイドシャックル 長さ48mm内幅24mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2806材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)42寸法L(mm)48ねじ径M6寸法d(mm)12寸法D(mm)6寸法B(mm)24使用荷重(kN)1.37
ステンレス ダブルシャックル 全長64mm
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能ですトラスコ品番849-3207材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)68ねじ径M6寸法L1(mm)64寸法A(mm)6.2寸法D(mm)6寸法B(mm)12寸法L2(mm)12使用荷重(kN)1.67
ステンレス ダブルシャックル 全長114mm
水本機械製作所¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能ですトラスコ品番849-3203材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)313ねじ径W3/8寸法L1(mm)114寸法A(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20寸法L2(mm)22使用荷重(kN)3.43
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び12mm
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2523材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)230寸法L(mm)48ねじ径M12寸法d(mm)24寸法t(mm)12寸法D(mm)12寸法B(mm)24使用荷重(kN)7.35
ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び8mm
水本機械製作所¥4,198税込¥4,6181個当日出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2595材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)73寸法L(mm)32ねじ径M10寸法d(mm)21寸法t(mm)8寸法D(mm)10寸法B(mm)14使用荷重(kN)3.43
リターンバックル
浪速鉄工¥1,998税込¥2,1981本当日出荷通常のターンバックルは使用状況により長さが変わりますが、リターンバックルは、緩めた状態でも締めた状態でも長さが変わらないコンパクト設計です。 従来のターンバックルを使用して、チェーンを張るには「シノ」等を使用して手動で手間がかかっていました。リターンバックルは、充電インパクトを利用してスピーディーかつ円滑に作業が進み、容易にチェーン・ワイヤーの緩みをとることが出来ます。 角締め作業の時間を従来の半分に短縮させます。材質S45C(機械構造用炭素鋼)質量(kg)0.31寸法L(mm)135ねじ径W1/2寸法A(mm)18寸法D(mm)10寸法B(mm)14寸法C(mm)240
強力長シャックル タフスリム
大洋製器工業(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷安全・軽量・強靭と3拍子揃った定番商品です。用途荷役作業・矢板の引き抜きに使用。寸法B(mm)40安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無
大洋製器工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SUS TAIYOシャックル BB
大洋製器工業¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ止め沈みシャックル
水本機械製作所¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷沈みタイプのシャックルなので、ロープ・網などがひっかかりません。材質ステンレス(SUS304)レンチサイズ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量ワイドシャックル(バウタイプ)ボルトタイプ
関西工業¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。 ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。 ワイヤロープを2本掛けにした時の取りあいでワイヤー同士が重ならないようにでき、玉掛け作業を容易にします。 特許取得品(PAT.1258288)です。用途荷役作業用。 船舶の係留。取付ボルトタイプ
沈み半丸シャックル
TRUSCO¥909~税込¥1,000~1袋(1個)ほか当日出荷半丸シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。 六角レンチを使用して開閉するので、いたずら防止にもなります。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結、端末の金具とのジョイント。
アイボルト接続用ターンバックル
ネグロス電工¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ワイヤーロープを介さないでアイボルト・アイナットへ簡単に接続できます。仕様S適合アイボルト:M8~M16表面処理ステンレス鋼ナットアイナット:M8~M16
シンスティックソフトシャックル(グリーン)
RimSling¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷合成繊維製ソフトシャックルです。従来の金属シャックルに代わる製品として設計されており、工具不要で簡単に開閉できます。軽量で柔軟性があるため、車両の塗装や周辺部品を傷つけにくく、腐食や錆の心配もありません。そのため、金属シャックルよりも長寿命です。リギングや車両リカバリーなど、さまざまな用途に対応し、金属シャックルが使用できる場所であれば、同様に効率よく使用可能です。安全係数: 5:1。取付け部を傷つけない。錆びない・腐食しない。幅広い用途に対応。金属シャックルの代替として使用可能。工具不要で使用可能。高強度・高耐久用途金属シャックルの代替として
強力型ボウシャックル
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷材質ブラケット:スチール (溶融亜鉛メッキ) ボルト:スチール (電気亜鉛メッキに粉体塗装)質量(kg)1寸法L(mm)71ねじ径M22使用荷重(t)4.75寸法B(mm)32寸法D1(mm)19
ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)
エスコ¥580~税込¥638~1個翌々日出荷ネジシャックルより手軽でロングタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質SUS304
ターンバックル (スチール製/アイ & アイ )
エスコ¥1,200税込¥1,3201本翌々日出荷材質スチール (ユニクロメッキ)寸法(mm)A:10、D:19、最小値:270質量(g)637穴径(Φmm)19ねじ径W1/2”使用荷重(kg)800最大値440mm
ピン脱落防止シャックル
オーエッチ工業¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷間口を開いた際にピンが落下しないため、作業性・安全性が向上します。用途ワイヤー・チェーン・ロープなどの連結に。
”スクリューピン・アンカー・シャックル”
クロスビー¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。用途荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。材質合金鋼
スーパーアロイシャックル(捻込タイプ)
大洋製器工業¥6,898~税込¥7,588~1個4日以内出荷スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。用途捻込タイプ材質特殊合金鋼安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 割りピン
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷RS PRO 6仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = 割りピン定格荷重 = 2tシャックル径 = 12.7mmジョー幅 = 20.6mmピン径 = 16mm表面処理 = 亜鉛めっき