絞り込み
太さ(Φmm)
ブランド
長さ(m)
破断荷重(kN)
50未満・50~100未満・100~250未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
739件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
  • メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCO

    メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ

    TRUSCO(42件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
  • ステンレスワイヤー 7×7 大洋製器工業

    ステンレスワイヤー 7×7

    大洋製器工業(10件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1巻
    当日出荷
    ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
    ワイヤー長さ(m)200
  • ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテック

    ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)

    コンドーテック
    2,298税込2,528特価
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
  • ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン

    ステンレスワイヤーロープ

    ニッサチェイン(10件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
    加工(端末処理)両ほつれ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコ

    ステンレスワイヤーロープ 30m巻

    エスコ(25件のレビュー)
    2,050税込2,255
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
  • 7×7ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ

    7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)

    エスコ(6件のレビュー)
    5,660税込6,226
    1個(100m)
    当日出荷
    ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
    長さ(m)100
  • ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
    タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
  • SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ)

    SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング)

    OCR(大阪コートロープ)(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
    用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用としてナイロン:クリア加工ナイロン被覆
  • ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン

    ステンレスワイヤーロープ

    ニッサチェイン(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
    用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
  • JISワイヤーロープ コンドーテック

    JISワイヤーロープ

    コンドーテック(17件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途船舶、漁業、土木建築その他表面処理メッキなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスワイヤー WAKI(和気産業)

    フレックスワイヤー

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    サビに強く、安全に取扱いができます。
    材質鋼線寸法(mm)約32×53(輪部分)入数1
  • ステンレス カットワイヤー ひめじや

    ステンレス カットワイヤー

    ひめじや(5件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    強くて錆びにくいステンレス製。ワイヤーロープ 細径。
  • 落下転倒防止ワイヤー 八幡ねじ

    落下転倒防止ワイヤー

    八幡ねじ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    フック付ワイヤーとロッカブルプラスがセットの落下・転倒防止キットです。
    用途工場、倉庫、オフィス、店舗における転倒、落下防止に。トラスコ品番521-4741材質亜鉛長さ(m)1ロープ径(Φmm)3最大荷重(kg)落下:45、転倒:359
  • ワイヤロープ用ステンレススリーブ TRUSCO

    ワイヤロープ用ステンレススリーブ

    TRUSCO
    82税込90
    1袋(2個)
    当日出荷
    ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
    用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。セット内容スリーブ2個入材質ステンレス(SUS304)
  • JIS規格品メッキ付ワイヤロープ TRUSCO

    JIS規格品メッキ付ワイヤロープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。
    用途船舶、漁業、土木建築他加工亜鉛メッキJIS規格JIS G3525 規格適合品
  • オーバルスリーブ ニッサチェイン

    オーバルスリーブ

    ニッサチェイン
    2,690税込2,959
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    用途ワイヤーロープ専用パーツ 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ

    2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)

    エスコ
    330税込363
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA628SD-2A適合ワイヤ径(Φmm)2
  • SUSワイヤロープ OCR(大阪コートロープ)

    SUSワイヤロープ

    OCR(大阪コートロープ)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    日本製のステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
    用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
  • デベグラスワイヤー グラス・ファイバー工研

    デベグラスワイヤー

    グラス・ファイバー工研(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
    用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用材質グラスファイバー加工PVC被覆構成1×19
  • ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし) TRUSCO

    ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
    用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 玉付きワイヤロープ ニッサチェイン

    玉付きワイヤロープ

    ニッサチェイン
    369税込406
    1個
    当日出荷
  • ビス止め端子付きワイヤー エスコ

    ビス止め端子付きワイヤー

    エスコ
    475税込523
    1個
    当日出荷
    仕様両端ビス止め端子付
  • ステンレスカットワイヤー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスカットワイヤー

    ジョー・プリンス竹下
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤロープシンブル A型(被覆しない鋼索用) コンドーテック

    ワイヤロープシンブル A型(被覆しない鋼索用)

    コンドーテック(3件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    被覆しないワイヤロープ用です。
    材質溶融亜鉛めっき
  • ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付) TRUSCO

    ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付)

    TRUSCO
    369税込406
    1本
    当日出荷
    ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
    用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。付属品スリーブ(ステンレス)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
  • ミニロック OCR(大阪コートロープ)

    ミニロック

    OCR(大阪コートロープ)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(100個)
    当日出荷
    日本製のアルミスリーブです。 ステンレス素材と相性が良く高強度での加締めが可能です。 使いやすい100個入りです。 専用加締め工具をお勧めしますがペンチ等での加締めも可能です。
    用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、ワイヤロープの先端加締め用として、ワイヤロープの接続用として
  • 3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ

    3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)

    エスコ
    470税込517
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA628SD-3A適合ワイヤ径(Φmm)3
  • ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) TRUSCO

    ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
    タイプ細径加工ナイロン被覆タイプロープ仕様7束×7本
  • 5mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ エスコ

    5mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ

    エスコ(7件のレビュー)
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628SC-55質量(g)6寸法ワイヤー7×7ワイヤー(構成)7×7
  • ダイニーマ・ロープ INDRA

    ダイニーマ・ロープ

    INDRA
    18,980税込20,878
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。 3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
  • 2.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ

    2.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628SR-220長さ(m)200破断荷重(kg)284
  • 2.0 x300mm カットワイヤー(ステンレス製) エスコ

    2.0 x300mm カットワイヤー(ステンレス製)

    エスコ(3件のレビュー)
    350税込385
    1個
    当日出荷
    両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
    エスコ品番EA628SA-20全長(mm)300
  • ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) スリーエッチ

    ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)

    スリーエッチ(11件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
  • 1.5mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ

    1.5mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

    エスコ
    9,940税込10,934
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628SR-215
  • ダイニーマ・プロ INDRA

    ダイニーマ・プロ

    INDRA
    11,980税込13,178
    1巻(50m)ほか
    当日出荷
    ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中では ニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマ・プロは、ダブルブレードの2重構造で、結び易くなっております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤ・留め付け金具セット グリップル

    ワイヤ・留め付け金具セット

    グリップル
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
    用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げセット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個
  • トラッククレーン用ワイヤ 大綱

    トラッククレーン用ワイヤ

    大綱(2件のレビュー)
    21,880税込24,068
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    トラッククレーン用に専用設計した難自転ワイヤロープ。高強度素線を使用し8ミリ径で47kNを達成、より安全にご使用いただけます。より抜き済み。専用梱包で交換もスムーズ。
    用途ユニック、タダノ、カトー等のトラッククレーン用
  • コーティングワイヤロープ ニッサチェイン

    コーティングワイヤロープ

    ニッサチェイン
    18,980税込20,878
    1巻ほか
    当日出荷
    耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
    用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。仕様7×7縒り構成7×72018年トラスコ掲載ページ2 0911
  • ワイヤーロープ ロックタイプ 下谷金属

    ワイヤーロープ ロックタイプ

    下谷金属
    719税込791
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープにロック加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付き。
    用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に種類A種(裸)
ワイヤーロープ