絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(159)
- 大阪魂(103)
- 水本機械製作所(61)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(22)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
- YOKE(16)
- TRUSCO(14)
- マーテック(14)
- 東京富士商会(14)
- AIOULE(ふじわら)(13)
- 浪速鉄工(12)
- TAKIGEN(タキゲン)(12)
- ジョー・プリンス竹下(11)
- ナニワ(NANIWA)(10)
- コンドーテック(9)
- CODIPRO(9)
- ひめじや(7)
- 富士商(6)
- アイアイ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 吊具用アイボルト
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む

K型ロングアイボルト ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様六角ナット、丸ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ビッグアイボルト
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
M30x45mm アイボルト(炭素鋼製)
エスコ¥2,750税込¥3,0251個当日出荷とても頑丈なつくりになっています材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)60使用荷重(t)3.2線径(Φmm)24アイ部内径(Φmm)60
回転アイボルト スターポイント キーナシ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイボルト(M16×L27)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途キュービクル・配分電盤質量(g)245表面処理電解処理寸法H1(mm)60寸法H2(mm)30ねじ寸法MM16寸法D4(Φmm)30ナット幅(mm)24ナット高H(mm)13使用荷重(N)4.41寸法MM16タキゲンコード10773
アイボルト ユニクロ M12
浪速鉄工¥719税込¥7911個翌日出荷リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用仕様鍛造品トラスコ品番849-1313材質スチール質量(kg)0.12表面処理ユニクロメッキ
アイボルト ステンレス製・鍛造タイプ
水本機械製作所¥989~税込¥1,088~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
ロータリーアイボルト
マーテック¥9,698税込¥10,6681個当日出荷アイ本体が360°回転します。用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。仕様自在形アイボルトトラスコ品番652-8608材質特殊合金鋼取付穴(mm)10寸法K(mm)76破断荷重(kN)98.06適応ボルトサイズM20RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト ユニクロ M24
浪速鉄工¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用仕様鍛造品トラスコ品番849-1319材質スチール質量(kg)0.8ねじ径(mm)M24表面処理ユニクロメッキ使用荷重(kN)9.32
アイボルト ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
M12x200mm ステンレス製 ロングアイボルト
エスコ¥2,610税込¥2,8711個当日出荷付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-12材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)28使用荷重(kg)220寸法D(mm)10.5寸法B(mm)200ねじの呼びM12
アイボルト 生地 M30
ナニワ(NANIWA)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。トラスコ品番849-1297材質スチール(SS400)、表面処理:生地ねじ径M30RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)14.7
M16x27mm アイボルト(炭素鋼製)
エスコ¥500税込¥5501個当日出荷とても頑丈なつくりになっています材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)35線径(Φmm)14使用荷重(kg)700アイ部内径(Φmm)35
M12x20.5mm アイボルト(炭素鋼製)
エスコ¥315税込¥3471個当日出荷とても頑丈なつくりになっています材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)30線径(Φmm)12使用荷重(kg)340アイ部内径(Φmm)30
ステンレス アイボルト(M10×L18)
TAKIGEN(タキゲン)¥459税込¥5051個当日出荷用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)75寸法L(mm)18表面処理電解処理寸法D1(Φmm)41寸法D2(Φmm)25寸法D3(Φmm)8寸法H1(mm)41.5寸法H2(mm)21ねじ寸法MM10寸法D4(Φmm)20ナット幅(mm)17ナット高H(mm)8使用荷重(N)1.47寸法MM10タキゲンコード10771
アイボルト クリスタルコート
浪速鉄工¥699~税込¥769~1個当日出荷耐食性に優れたメッキを施しています。 通常のアイボルトに施すメッキと違い非常に腐食がしにくいメッキが施されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ材質スチール表面処理クリスタルコート
M8x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製
エスコ¥630税込¥6931個当日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SB-8材質ステンレス質量(g)22穴径(Φmm)8.1ねじ径(mm)M8寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)9
ステンレス ロングアイボルトB型
ひめじや¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から15日以内出荷首下が長く、厚みがある箇所で使用できます。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス
アイボルト ユニクロ M20
浪速鉄工¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用仕様鍛造品トラスコ品番849-1317材質スチール質量(kg)0.4ねじ径M20ねじ径(mm)M20表面処理ユニクロメッキ使用荷重(kN)6.18
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) ミリネジ
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス(SUS304)
アルティメイトアイボルト
ナニワ(NANIWA)¥6,598~税込¥7,258~1箱(1個)当日出荷から3日以内出荷専用工具無しに取付可能な360度回転するアイボルトです。リング部分が固定された状態を保てるためワークの破損を防ぎます。リングが偏心しているため自然と引張方向に向き安全に使用いただけます。用途重量物の吊り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
M16x27mm アイボルト(高純度・熱処理)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個当日出荷材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)35使用荷重(t)4線径(Φmm)14使用荷重(kg)4000アイ部内径(Φmm)35