絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(156)
- 大阪魂(102)
- 水本機械製作所(67)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(22)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
- YOKE(16)
- TRUSCO(14)
- マーテック(14)
- 東京富士商会(14)
- AIOULE(ふじわら)(13)
- 浪速鉄工(12)
- TAKIGEN(タキゲン)(12)
- ジョー・プリンス竹下(11)
- ナニワ(NANIWA)(10)
- コンドーテック(9)
- ひめじや(9)
- CODIPRO(9)
- 富士商(6)
- アイアイ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ねじの呼び」から絞り込む

M30x45mm アイボルト(高純度・熱処理)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)60使用荷重(t)12.0線径(Φmm)24アイ部内径(Φmm)60
M20x30mm アイボルト(高純度・熱処理)
エスコ¥8,170税込¥8,9871個翌日出荷材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)35使用荷重(t)6線径(Φmm)16使用荷重(kg)6000アイ部内径(Φmm)35
M64x90mm アイボルト(炭素鋼製)
エスコ¥26,900税込¥29,5901個翌日出荷とても頑丈なつくりになっています材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)110使用荷重(t)16線径(Φmm)48使用荷重(kg)16000アイ部内径(Φmm)110
ステンレスアイナット
ジョー・プリンス竹下¥2,098~税込¥2,308~1個9日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアイボルト
ジョー・プリンス竹下¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備付属品六角ナット×1個材質ステンレス鋼(SUS304)ねじ径M24表面処理電解研磨許容荷重(N[kgf])9320(950)(垂直吊)ねじの呼びM24RoHS指令(10物質対応)対応
鉄アイボルト
ジョー・プリンス竹下¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷用途電機設備付属品六角ナット×1個材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理許容荷重(N[kgf])9320(950)(垂直吊)ねじの呼びM24RoHS指令(10物質対応)対応
つば付きロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ(鍛造製)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鍛造製です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
K型ロングアイボルト(ステンレス製) ミリねじ
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番208-2711材質ステンレス(SUS304)質量(g)488寸法L(mm)34寸法H(mm)72ねじ径M16寸法A(mm)31ねじ径(mm)M16×2.0寸法D(mm)13寸法B(mm)150アズワン品番64-8725-70使用荷重(kN)4.41
K型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ
TRUSCO¥849~税込¥934~1個当日出荷から翌々日出荷首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
オープンアイボルトミリネジ
水本機械製作所¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
つば付きロングアイボルト(ステンレス製)
TRUSCO¥9,898税込¥10,8881個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鍛造製です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番208-1069材質ステンレス(SUS304)質量(g)380寸法L(mm)34寸法H(mm)60寸法A(mm)30ねじ径(mm)M16×2.0寸法D(mm)13寸法B(mm)150アズワン品番64-8726-57使用荷重(kN)4.41
フックアイボルト(ブネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
ウルトラロングアイボルト ブネジ
AIOULE(ふじわら)¥749~税込¥824~1個4日以内出荷首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。ナット、平ワッシャ付きです。ネジ部分はブネジタイプです。材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
ステンレス ツバなしロングアイボルト ブネジ
AIOULE(ふじわら)¥569~税込¥626~1個4日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はブネジタイプです。仕様ツバなし材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ブネジ
AIOULE(ふじわら)¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はブネジタイプです。仕様ツバ付材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
アイボルト 鉄ユニクロ
AIOULE(ふじわら)¥379~税込¥417~1個4日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
足長アイボルト ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。材質ステンレス(SUS304)
アイボルト ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥679~税込¥747~1個4日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ
水本機械製作所¥939税込¥1,0331個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤーなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番205-0309材質ステンレス(SUS304)質量(g)18寸法L(mm)14.5寸法H(mm)26.5寸法A(mm)13ねじ径(mm)M-6寸法D(mm)5表面処理バレル研磨寸法B(mm)14包装JAN付袋入りアズワン品番64-8414-48使用荷重(kN)0.49
ステンレス ロングアイボルト
水本機械製作所¥539~税込¥593~1個4日以内出荷から5日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。用途械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。セット内容六角ナット、丸ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス フックアイボルト
水本機械製作所¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から5日以内出荷従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。鳩除けネット、カラス除けネットとして。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス アイボルト
水本機械製作所¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から5日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)34寸法A(mm)30寸法D(mm)13寸法B(mm)27包装JAN付袋入り
ステンレス K型ロングアイボルト
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス アイボルト(M30×L55)
TAKIGEN(タキゲン)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷材質ステンレス鋼材(SUS305)質量(g)3110寸法L(mm)55表面処理電解処理寸法D1(Φmm)133寸法D2(Φmm)70寸法W(mm)55寸法D3(Φmm)31.5寸法M(mm)36寸法H1(mm)131.5寸法h(mm)29寸法H2(mm)65寸法D4(Φmm)70タキゲンコード10778