絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(158)
- 大阪魂(102)
- 水本機械製作所(61)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(22)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
- YOKE(16)
- TRUSCO(14)
- マーテック(14)
- 東京富士商会(14)
- AIOULE(ふじわら)(13)
- 浪速鉄工(12)
- TAKIGEN(タキゲン)(12)
- ジョー・プリンス竹下(11)
- ナニワ(NANIWA)(10)
- コンドーテック(9)
- ひめじや(9)
- CODIPRO(9)
- 富士商(6)
- アイアイ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ねじの呼び」から絞り込む

全方向アイボルト パワーポイントスター (マスターリンクセット)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト ユニクロ M8
浪速鉄工¥609税込¥6701個翌日出荷リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用仕様鍛造品トラスコ品番849-1311材質スチール質量(kg)0.03ねじ径(mm)M8表面処理ユニクロメッキ使用荷重(kN)0.785
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-8
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷回転するアイの付いたボルトです。用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-2002材質ステンレス(SUS304)質量(g)67寸法L(mm)45寸法H(mm)22ねじ径M-8ねじ径(mm)M-8寸法D(mm)7表面処理電解研磨寸法B(mm)19寸法W(mm)20使用荷重(kN)0.78
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-12
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷回転するアイの付いたボルトです。用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-1999材質ステンレス(SUS304)質量(g)206寸法L(mm)65寸法H(mm)26ねじ径M-12ねじ径(mm)M-12寸法D(mm)11.5表面処理電解研磨寸法B(mm)24寸法W(mm)25使用荷重(kN)2.16
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷回転するアイの付いたボルトです。用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-1998材質ステンレス(SUS304)質量(g)134寸法L(mm)57寸法H(mm)26.5ねじ径(mm)M-10寸法D(mm)10表面処理電解研磨寸法B(mm)24寸法W(mm)24使用荷重(kN)1.47
足長アイボルト(ステンレス)
ナニワ(NANIWA)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。 首下が長く、厚みのある部材にも適合できます。用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。仕様六角ナット付材質ステンレス(SUS304)寸法B(mm)50
ベアリング入り全方向 パワーポイントスター
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 全方向負荷が可能、4倍の安全率。 ニッケルクロムモリブデン鋼製。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示。 ロット毎疲労試験実地済み。 全数磁気深傷試験済み。 機械指令2006/421EGに適合。 『ピンク塗装』について。 目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。 周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。 ※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。用途反転作業を多くされる現場に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
30kg用 フックアイボルト
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷エスコ品番EA638BU-8材質ステンレス(SUS304)使用荷重(kg)30ねじ径(mm)M8寸法S(mm)9寸法D(mm)8寸法B(mm)20
M8x120mm ステンレス製 ロングアイボルト
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌々日出荷付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-8材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)18使用荷重(kg)80寸法D(mm)7寸法B(mm)120ねじの呼びM8
ステンレス アイボルト #16 (呼び 16mm)
ひめじや¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷D=12mm L=34mm H=61mm B=27mm ねじ径=M16。使用荷重 450kg。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。用途金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。
ステンレス つば無ロングアイボルト
ひめじや¥549~税込¥604~1個5日以内出荷首下が長く、厚みがある箇所で使用できます。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。用途ワイヤーロープやチェーンの端末処理、連結、固定に。
ステンレス アイボルト(ブネジ) 捻子径W-3/8
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番113-2987材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:電解研磨仕上げ寸法L(mm)25ねじ径W3/8寸法A(mm)19寸法D(mm)8寸法B(mm)18H(mm)42使用荷重(kN)1.47
ドブ アイボルト 4分×50
東京富士商会¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。品名盤用 4分×50(ドブ)使用荷重(t)0.45寸法b(mm)35寸法L50
ドブ アイボルト 盤用 4分
東京富士商会¥6,398税込¥7,0381個(10個)3日以内出荷使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。品名盤用 4分(ドブ)使用荷重(t)0.22寸法b(mm)30寸法L22
アイボルト 盤用 4分
東京富士商会¥5,998税込¥6,5981個(10個)3日以内出荷使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。品名盤用 4分(ユニクロ)使用荷重(t)0.22寸法b(mm)30寸法L22
アイボルト 盤用 3分×50
東京富士商会¥899税込¥9891個3日以内出荷使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。品名盤用 3分×50(ユニクロ)使用荷重(t)0.15寸法b(mm)25寸法L50
アイボルト 盤用 4分×50
東京富士商会¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。品名盤用 4分×50(ユニクロ)使用荷重(t)0.45寸法b(mm)35寸法L50
ドブ アイボルト 3分×50
東京富士商会¥999税込¥1,0991個3日以内出荷使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。品名盤用 3分×50(ドブ)使用荷重(t)0.15寸法b(mm)25寸法L50
ステンレスダブルスイベルリング SS DSR
CODIPRO¥45,980~税込¥50,578~1個22日以内出荷対錆性、耐腐食性に優れるためクリーンルームでの使用にも最適です。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどで引っ掛ける際にボルト頭を守るブリッジが付いています。仕様荷重の1.5倍の荷重で2万回の仕様試験に合格した耐久性。
雌ネジダブルスイベルリングFE.DSR型
CODIPRO¥28,980~税込¥31,878~1個23日以内出荷DSRの雌ネジタイプです。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどで引っ掛ける際にボルト頭を守るブリッジが付いています。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。
雌ネジスイベルアイボルトFE.SEB型
CODIPRO¥22,980~税込¥25,278~1個23日以内出荷SEBの雌ネジタイプです。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどが左右どちらかにスライドし、安全に吊り上げられる突起が付いています。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。
アイボルト 三価クロメート
ナニワ(NANIWA)¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト SUS304
ナニワ(NANIWA)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルアイボルトSEB型
CODIPRO¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどが左右どちらかにスライドし、安全に吊り上げられる突起が付いています。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。
ダブルスイベルリングDSR型
CODIPRO¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどで引っ掛ける際にボルト頭を守るブリッジが付いています。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。
ロットボルト SUS304
ナニワ(NANIWA)¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷別呼称として蝶番ボルト、デンデンボルトとも呼ばれボルトの頭部がリングの形状をしているボルトです。用途造船、機械設備等。材質SUS304、電解研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ロングビッグアイボルト (SUS/鍛造)
エスコ¥1,750~税込¥1,925~1個翌々日出荷従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。付属品六角ナット×1、丸ワッシャー×1材質SUS304
ロングアイボルト (ステンレス製)
エスコ¥955税込¥1,0511本翌日出荷チェーン等の金具として使用可能材質SUS304質量(g)18ねじ径M5使用荷重(kg)30サイズ(mm)A:26、B:50、D:5、E:13、F:M5