絞り込み
使用荷重(t)
- 0.34(1)
- 0.42(6)
- 0.45(1)
- 0.5(6)
- 0.50(1)
- 0.505(1)
- 1.5(1)
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(8)
- TRUSCO(6)
- ひめじや(1)
- アイアイ(1)
- エスコ(1)
- 日興製綱(1)
- 水本機械製作所(33)
ねじの呼び
- W1/2
- M4(42)
- M5(80)
- M6(130)
- M8(119)
- M10(95)
- M12(92)
- M14(60)
- M16(100)
- M18(43)
- M20(81)
- M22(71)
- M24(71)
- M28(48)
- M30(63)
- M32(47)
- M36(53)
- M38(44)
- W5/16(57)
- W3/8(54)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- スチール(4)
- ステンレス(39)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.34(1)
0.42(6)
0.45(1)
0.5(6)
0.50(1)
0.505(1)
1.5(1)

ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
ロングワイドシャックル (ステンレス製)
水本機械製作所(8件のレビュー)¥3,288税込¥3,6171個当日出荷長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
沈みシャックル ステンレス製
水本機械製作所(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ロングワイドシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷シャックルの長さ(L寸法)と開口寸法(B寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、広範囲の用途に使用できます。材質ステンレス(SUS304)
ロングねじシャックル(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス(SUS304)
ロング沈みシャックル ステンレス製
水本機械製作所(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷シャックルの長さが従来より長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ネジ止め沈みシャックル ステンレス製
水本機械製作所(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ピンの上から六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 金具の盗難防止に。仕様六角レンチ使用材質ステンレス(SUS304)
ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。材質ステンレス(SUS304)
オタフクシャックル(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷太いロープなどにも対応できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
沈みダブルシャックル
水本機械製作所(2件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付できます。 ネジシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等が引っ掛かりません。 金具センター部がスイベル式で自在に回ります。用途両方の頭の部位は沈みシャックル式で広範囲の用途に使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
沈みシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ヒネリシャックル
水本機械製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷90度ひねっているので角度を変えることができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレスオタフクシャックル
水本機械製作所¥2,398税込¥2,6381袋当日出荷から4日以内出荷太いロープなどにも対応できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ロングネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷シャックルの長さ(L寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、使用用途が広がります。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 沈みヒネリシャックル
水本機械製作所(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷90度ひねっているので角度を変えることができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス 沈みシャックル 呼び13mm
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個欠品中ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1211材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)228寸法L(mm)52ねじ径W-1/2寸法d(mm)26寸法D(mm)13寸法B(mm)26使用荷重(kN)4.90
ステンレス 沈みシャックル 呼び12mm
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1210材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)188寸法L(mm)48ねじ径W-1/2寸法d(mm)24寸法D(mm)12寸法B(mm)24使用荷重(kN)4.12
1.5t 強力型ロングシャックル(塗装品)
エスコ¥4,180税込¥4,5981個(1個)翌日出荷ねじ込みタイプのため、荷重がかかった状態でピンが回転するような使用方法は避けてください。使用中はピンが十分締めきった状態であることを確認してください。材質スチール質量(g)450寸法L(mm)120ねじ径W1/2使用荷重(t)1.5寸法d(mm)13寸法t(mm)13寸法D(mm)30寸法B(mm)30寸法d1(mm)13
ダブルシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
ロング沈みシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。 シャックルピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープやワイヤーなど取り付ける相手の邪魔になりません。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 沈みオタフクシャックル
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷W寸法が広く、太いロープなどにも対応できます。ピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔になりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス ネジシャックル
水本機械製作所¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から5日以内出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
ステンレス シャックル
ひめじや¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)245ねじ径W1/2使用荷重(kg)450
ステンレス ロングワイドシャックル 長さ96mm内幅48mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2805材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)317寸法L(mm)96ねじ径W1/2寸法d(mm)24寸法D(mm)12寸法B(mm)48使用荷重(kN)3.33
ステンレス ネジ止め沈みシャックル 長さ48mm内幅24mm
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に仕様六角レンチ使用トラスコ品番849-1225材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)182寸法L(mm)48レンチサイズ(mm)2.5ねじ径W-1/2寸法d(mm)24寸法D(mm)12寸法B(mm)24使用荷重(kN)4.12
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び13mm
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2757材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)290寸法L(mm)52ねじ径W1/2寸法d(mm)26寸法B(mm)26寸法D1(mm)13寸法D2(mm)13使用荷重(kN)4.90
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び12mm
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2755材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)200寸法L(mm)48ねじ径W1/2寸法d(mm)24寸法B(mm)24寸法D1(mm)12寸法D2(mm)12使用荷重(kN)4.12
ステンレス ネジシャックル 呼び13mm
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番849-0960材質ステンレス(SUS304)質量(g)290寸法L(mm)52ねじ径W1/2寸法d(mm)26寸法B(mm)26寸法D1(mm)13寸法D2(mm)13仕上バレル研磨仕上げ使用荷重(kN)4.90
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル