絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 水本機械製作所(251)
- エスコ(211)
- 大洋製器工業(91)
- コンドーテック(83)
- AIOULE(ふじわら)(33)
- RS PRO(24)
- ひめじや(23)
- クロスビー(22)
- アイビッグ(19)
- TRUSCO(16)
- 象印チェンブロック(10)
- Wichard(8)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(7)
- オーエッチ工業(6)
- スリーエッチ(6)
- 関西工業(6)
- アイアイ(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- ブランドをもっと見る
ねじの呼び
3ページ目: シャックル
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む

鉄 JIS規格シャックル(SB型)
AIOULE(ふじわら)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
軽量シャックル RS
コンドーテック¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から7日以内出荷「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。材質特殊合金鋼型式RS安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル 黒 SD
大洋製器工業(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
沈みダブルシャックル
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付できます。 ネジシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等が引っ掛かりません。 金具センター部がスイベル式で自在に回ります。用途両方の頭の部位は沈みシャックル式で広範囲の用途に使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ロング沈みシャックル ステンレス製
水本機械製作所(3件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷シャックルの長さが従来より長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ネジ止め沈みシャックル ステンレス製
水本機械製作所(5件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷ピンの上から六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 金具の盗難防止に。仕様六角レンチ使用材質ステンレス(SUS304)
シングルシャックル ステンレス製
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷回転するのでねじれを取り除きます。 片方のアイはシャックル形式です。ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。用途チェーンなどのよりとりに。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
キャプティブピンDシャックル
Wichard¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ピンが抜けない仕様のため、ピンをなくす心配がありません。丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。材質ステンレス(SUS316L)
ツイストシャックル(SUS316L製)
Wichard¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。材質ステンレス(SUS316L)
ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。材質ステンレス(SUS304)
2.0 ton 強力型シャックル
エスコ¥640税込¥7041個当日出荷エスコ品番EA638NA-5材質スチール寸法L(mm)41ねじ径M16使用荷重(t)2表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)21寸法D1(mm)13
ステンレス 沈みシャックル 呼び6mm
水本機械製作所¥569税込¥6261個当日出荷ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1220材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)22寸法L(mm)24ねじ径M-6寸法d(mm)12寸法D(mm)6寸法B(mm)12使用荷重(kN)1.67
SUS TAIYOシャックル SB
大洋製器工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から62日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業¥769~税込¥846~1個当日出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。タイプ捻じ込み・ストレートタイプ種類SC表面処理生地
グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ
大洋製器工業(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。用途荷役作業、多目的連結金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSBMシャックル
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋当日出荷から4日以内出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス種類SBRoHS指令(10物質対応)対応
ピン脱落防止シャックル弓型
オーエッチ工業¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から5日以内出荷間口を開いた際にピンが落下しないため、作業性・安全性が向上します。用途ワイヤー・チェーン・ロープなどの連結に。
JISシャックル M級 黒 BC
大洋製器工業¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BCRoHS指令(10物質対応)対応
メガマウスシャックル電気
大洋製器工業¥9,898税込¥10,8881個当日出荷小さい荷重でもいいから口幅の広いシャックルが欲しいというお客様の声に応えました。用途口幅を大きくしたことで多用途に活躍できます。質量(kg)2.1寸法L(mm)160使用荷重(t)1寸法d(mm)22寸法t(mm)22寸法D(mm)44寸法B(mm)110寸法d3(mm)20安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
シャックリンク
大洋製器工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷シャックルの斜め吊りを防止する両曲線タイプのシャックルです。用途玉掛け用、吊り索用質量(kg)0.3寸法L(mm)80使用荷重(t)0.63寸法d(mm)11寸法D(mm)21寸法B(mm)30寸法B1(mm)40安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
オタフクシャックル(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷太いロープなどにも対応できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
鉄 JIS規格シャックル(BC型)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン)
AIOULE(ふじわら)¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷マイナスドライバーを使用して開閉するタイプの鉄製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
軽量シャックル RB
コンドーテック¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から7日以内出荷製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。型式RB安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式リングプレート ABAT
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から5日以内出荷全方向負荷可能です。 フックと直接接続可能です。 全方向4倍以上の安全率です。 全数磁気深傷テスト済みです。 リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1.0 ton 強力型シャックル
エスコ¥545税込¥6001個当日出荷エスコ品番EA638ND-3材質スチール寸法L(mm)36ねじ径M12使用荷重(t)1表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)16寸法D1(mm)10
1.0 ton 強力型ボウシャックル
エスコ(1件のレビュー)¥390税込¥4291個当日出荷エスコ品番EA638NB-3材質スチール寸法L(mm)36ねじ径M12使用荷重(t)1表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)16寸法D1(mm)10
0.16ton/ M4 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ¥205税込¥2261個当日出荷エスコ品番EA638FA-51材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)16ねじ径M4使用荷重(t)0.16寸法B(mm)8寸法D1(mm)3.7寸法D2(mm)4
TAIYOシャックル 黒 SE
大洋製器工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル