絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 水本機械製作所(251)
- エスコ(211)
- コンドーテック(83)
- 大洋製器工業(82)
- AIOULE(ふじわら)(33)
- ひめじや(33)
- RS PRO(25)
- クロスビー(22)
- アイビッグ(19)
- TRUSCO(16)
- 象印チェンブロック(10)
- Wichard(8)
- スリーエッチ(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- オーエッチ工業(6)
- 関西工業(6)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(6)
- アイアイ(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- ブランドをもっと見る
ねじの呼び
「使用荷重(t)」から絞り込む

軽量シャックル RSE
コンドーテック¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から5日以内出荷「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。型式RSERoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RB
コンドーテック¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から7日以内出荷製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。型式RB安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
1.0 ton 強力型シャックル
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷エスコ品番EA638NC-3材質スチール寸法L(mm)31ねじ径M12使用荷重(t)1表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)16寸法D1(mm)10
0.5 ton 強力型シャックル
エスコ¥295税込¥3251個翌日出荷エスコ品番EA638NC-1材質スチール寸法L(mm)22ねじ径M8使用荷重(t)0.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)12寸法D1(mm)6
1.5 ton 強力型シャックル
エスコ¥450税込¥4951個当日出荷エスコ品番EA638NA-4材質スチール寸法L(mm)36ねじ径M14使用荷重(t)1.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)18寸法D1(mm)11
0.62ton/ M8 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ¥410税込¥4511個当日出荷エスコ品番EA638FA-54材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)32ねじ径M8使用荷重(t)0.625寸法B(mm)16寸法D1(mm)7.6寸法D2(mm)7.8
0.25ton/ M5 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ¥255税込¥2811個翌日出荷エスコ品番EA638FA-52材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)20ねじ径M5使用荷重(t)0.25寸法B(mm)10寸法D1(mm)4.6寸法D2(mm)5
2450kg 強力型ロングシャックル
エスコ(1件のレビュー)¥4,240税込¥4,6641個当日出荷エスコ品番EA638CN-21材質スチール寸法L(mm)146ねじ径W3/4使用荷重(kg)2450寸法D(mm)16寸法B(mm)40
ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ61mm内幅56mm
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2570材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)295寸法L(mm)61ねじ径M12寸法d(mm)24寸法t(mm)12寸法D(mm)12寸法B(mm)56使用荷重(kN)4.41
ステンレス ロングワイドシャックル 長さ80mm内幅40mm
水本機械製作所¥2,098税込¥2,3081個当日出荷長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2804材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)184寸法L(mm)80ねじ径W3/8寸法d(mm)20寸法D(mm)10寸法B(mm)40使用荷重(kN)2.74
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び12mm
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2523材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)230寸法L(mm)48ねじ径M12寸法d(mm)24寸法t(mm)12寸法D(mm)12寸法B(mm)24使用荷重(kN)7.35
TAIYOシャックル 黒 SE
大洋製器工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
SUS TAIYOシャックル SB
大洋製器工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から62日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SUS TAIYOシャックル BC
大洋製器工業¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 黒 BB
大洋製器工業¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から62日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BB
JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業¥969~税込¥1,066~1個当日出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。タイプ捻じ込み・ストレートタイプ種類SC表面処理生地
JISシャックル M級 黒 BC
大洋製器工業¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
超軽量ワイドシャックル用ローラー
関西工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷シャックルに取り付け、ワイヤロープの屈曲を低減します。 ガイドローラーとして使用できます。用途ワイヤロープの保護。
64mm スイベル スナップシャックル
エスコ(2件のレビュー)¥1,860税込¥2,0461個当日出荷エスコ品番EA638FM-1材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)450寸法A(mm)69.9寸法B(mm)12.7寸法C(mm)14.5
鍛造シャックル弓型 抜け止め 黒
オーエッチ工業¥999~税込¥1,099~1個翌日出荷から翌々日出荷開放状態でピンが脱落しない。内ネジでピンを受け止める。飛び出さない。ピンの先端部分が本体に全て収納され、作業の邪魔にならない。しっかり間口が開くのでスムーズな脱着で作業性向上!。安全性・作業性アップ!色ブラック
ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)
エスコ¥750~税込¥825~1個翌々日出荷ネジシャックルより手軽でワイドタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質SUS304
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル