絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
ねじの呼び
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: シャックル

875件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
  • 捻込シャックル クロ 下谷金属

    捻込シャックル クロ

    下谷金属(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    捻じ込み式のシャックルです。
    用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。
  • ステンレス スイベル 片ネジ ハイロジック

    ステンレス スイベル 片ネジ

    ハイロジック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス
  • ステンレス オタフクシャックル ハイロジック

    ステンレス オタフクシャックル

    ハイロジック
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス
  • 溶接式ロードリング VLBS RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    溶接式ロードリング VLBS

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。 テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t~10t) DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。 スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品
  • 溶接式リングシャックル VRBS RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    溶接式リングシャックル VRBS

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から53日以内出荷
    2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。 V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80) 鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。 特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm) 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます
    用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8.5 ton 強力型シャックル エスコ

    8.5 ton 強力型シャックル

    エスコ
    4,650税込5,115
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638ND-9材質スチール寸法L(mm)95ねじ径M28使用荷重(t)8.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)43寸法D1(mm)25
  • 2.0 ton 強力型シャックル エスコ

    2.0 ton 強力型シャックル

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638ND-5材質スチール寸法L(mm)48ねじ径M16使用荷重(t)2表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)21寸法D1(mm)13
  • 1.5 ton 強力型シャックル エスコ

    1.5 ton 強力型シャックル

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638ND-4材質スチール寸法L(mm)42ねじ径M14使用荷重(t)1.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)18寸法D1(mm)11
  • 0.5 ton 強力型シャックル エスコ

    0.5 ton 強力型シャックル

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638ND-1材質スチール寸法L(mm)28ねじ径M8使用荷重(t)0.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)12寸法D1(mm)6
  • 3.25ton 強力型シャックル エスコ

    3.25ton 強力型シャックル

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638NC-6材質スチール寸法L(mm)51ねじ径M19使用荷重(t)3.25表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)27寸法D1(mm)16
  • 1.5 ton 強力型シャックル エスコ

    1.5 ton 強力型シャックル

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638NC-4材質スチール寸法L(mm)36ねじ径M14使用荷重(t)1.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)18寸法D1(mm)11
  • 0.75ton 強力型シャックル エスコ

    0.75ton 強力型シャックル

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638NC-2材質スチール寸法L(mm)26ねじ径M10使用荷重(t)0.75表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法D1(mm)8
  • 3.25ton 強力型ボウシャックル エスコ

    3.25ton 強力型ボウシャックル

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638NB-6材質スチール寸法L(mm)60ねじ径M20使用荷重(t)3.25表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)27寸法D1(mm)16
  • 2.0 ton 強力型ボウシャックル エスコ

    2.0 ton 強力型ボウシャックル

    エスコ
    675税込743
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638NB-5材質スチール寸法L(mm)48ねじ径M16使用荷重(t)2表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)21寸法D1(mm)13
  • 0.75ton 強力型ボウシャックル エスコ

    0.75ton 強力型ボウシャックル

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638NB-2材質スチール寸法L(mm)31ねじ径M10使用荷重(t)0.75表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法D1(mm)8
  • 12.0ton 強力型ボウシャックル エスコ

    12.0ton 強力型ボウシャックル

    エスコ
    8,230税込9,053
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638NB-11材質スチール寸法L(mm)119ねじ径M36使用荷重(t)12表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)52寸法D1(mm)32
  • 0.5 ton 強力型ボウシャックル エスコ

    0.5 ton 強力型ボウシャックル

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638NB-1材質スチール寸法L(mm)28ねじ径M8使用荷重(t)0.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)12寸法D1(mm)6
  • 0.5 ton 強力型シャックル エスコ

    0.5 ton 強力型シャックル

    エスコ
    255税込281
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA638NA-1材質スチール寸法L(mm)22ねじ径M8使用荷重(t)0.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)12寸法D1(mm)6
  • 0.62ton ロングシャックル(ステンレス製) エスコ

    0.62ton ロングシャックル(ステンレス製)

    エスコ
    615税込677
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638GJ-54材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)60ねじ径M8使用荷重(t)0.625寸法D(mm)7.6寸法B(mm)16
  • 5.75ton/M24 シャックル(ステンレス製) エスコ

    5.75ton/M24 シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638F-60材質ステンレスねじ径M24使用荷重(t)5.75
  • 225kg D型シャックル(ステンレス製) エスコ

    225kg D型シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638F-5A材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)19.3使用荷重(kg)225寸法B(mm)11.4寸法D1(mm)4.8寸法D2(mm)4.8
  • 4.75ton/M22 シャックル(ステンレス製) エスコ

    4.75ton/M22 シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    7,280税込8,008
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638F-59材質ステンレスねじ径M22使用荷重(t)4.75
  • 3.75ton/M20 シャックル(ステンレス製) エスコ

    3.75ton/M20 シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638F-58材質ステンレスねじ径M20使用荷重(t)3.75
  • 90kg D型シャックル(ステンレス製) エスコ

    90kg D型シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    235税込259
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638F-4A材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)14使用荷重(kg)90寸法B(mm)7.9寸法D1(mm)4寸法D2(mm)3.8
  • 2700kg D型シャックル(ステンレス製) エスコ

    2700kg D型シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    9,010税込9,911
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638F-25材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)87.6使用荷重(kg)2700寸法B(mm)49.5寸法D1(mm)25.4寸法D2(mm)24.4
  • 150kg/8mm シャックル(鉄ユニクロ) エスコ

    150kg/8mm シャックル(鉄ユニクロ)

    エスコ
    305税込336
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638CR-4材質スチール寸法L(mm)27使用荷重(kg)150寸法D(mm)8表面処理ユニクロメッキ寸法B(mm)14仕上ユニクロ
  • 3920kg 強力型ロングシャックル エスコ

    3920kg 強力型ロングシャックル

    エスコ(1件のレビュー)
    5,060税込5,566
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638CN-22寸法L(mm)160ねじ径W7/8使用荷重(kg)3920寸法D(mm)19寸法B(mm)50
  • 2450kg 強力型ロングシャックル エスコ

    2450kg 強力型ロングシャックル

    エスコ(1件のレビュー)
    4,240税込4,664
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638CN-21材質スチール寸法L(mm)146ねじ径W3/4使用荷重(kg)2450寸法D(mm)16寸法B(mm)40
  • ステンレス ロングシャックル ひめじや

    ステンレス ロングシャックル

    ひめじや
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。シャックル部が長く、使用用途が広がります。ねじ込み仕様のシャックルです。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)160寸法L(mm)80ねじ径M10使用荷重(kg)320寸法D(mm)10寸法B(mm)20
  • ステンレス ロングシャックル ひめじや

    ステンレス ロングシャックル

    ひめじや
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。シャックル部が長く、使用用途が広がります。ねじ込み仕様のシャックルです。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)82寸法L(mm)64ねじ径M8使用荷重(kg)250寸法D(mm)8寸法B(mm)16
  • ステンレス ロングシャックル ひめじや

    ステンレス ロングシャックル

    ひめじや
    699税込769
    1個
    10日以内出荷
    チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。シャックル部が長く、使用用途が広がります。ねじ込み仕様のシャックルです。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)34寸法L(mm)48ねじ径M6寸法d(mm)12使用荷重(kg)170寸法D(mm)6寸法B(mm)12
  • ステンレス オタフクシャックル ひめじや

    ステンレス オタフクシャックル

    ひめじや
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。オタフグ型により、太径のロープにもお使い頂けます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)129寸法L(mm)51ねじ径M10寸法d(mm)20使用荷重(kg)320寸法D(mm)10寸法B(mm)20寸法W(mm)35
  • ステンレス オタフクシャックル ひめじや

    ステンレス オタフクシャックル

    ひめじや
    859税込945
    1個
    当日出荷
    チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。オタフグ型により、太径のロープにもお使い頂けます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)64寸法L(mm)41ねじ径M8寸法d(mm)16使用荷重(kg)250寸法D(mm)8寸法B(mm)16寸法W(mm)28
  • ステンレス シャックル ひめじや

    ステンレス シャックル

    ひめじや
    389税込428
    1個
    8日以内出荷
    スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)23ねじ径M6使用荷重(kg)140
  • ステンレス シャックル ひめじや

    ステンレス シャックル

    ひめじや
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)450ねじ径M16使用荷重(kg)900
  • オタフクボルト止めシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    オタフクボルト止めシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1袋ほか
    当日出荷
    太いロープなどにも対応できます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
  • ステンレス 板シャックル 長さ19mm内幅10mm 水本機械製作所

    ステンレス 板シャックル 長さ19mm内幅10mm

    水本機械製作所
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-3242材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)5寸法L(mm)19ねじ径M4寸法d(mm)9.5寸法t(mm)1.5寸法F(mm)5.2寸法D(mm)4寸法B(mm)10使用荷重(kN)0.49
  • ステンレス 沈みシャックル 呼び9mm 水本機械製作所

    ステンレス 沈みシャックル 呼び9mm

    水本機械製作所
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1223材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)75寸法L(mm)36ねじ径W-3/8寸法d(mm)18寸法D(mm)9寸法B(mm)18使用荷重(kN)2.94
  • ステンレス 沈みシャックル 呼び7mm 水本機械製作所

    ステンレス 沈みシャックル 呼び7mm

    水本機械製作所
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1221材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)37寸法L(mm)28ねじ径W-5/16寸法d(mm)14寸法D(mm)7寸法B(mm)14使用荷重(kN)1.96
  • ステンレス 沈みシャックル 呼び5mm 水本機械製作所

    ステンレス 沈みシャックル 呼び5mm

    水本機械製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1219材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)13寸法L(mm)20ねじ径M-5寸法d(mm)10寸法D(mm)5寸法B(mm)10使用荷重(kN)0.88

ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります

シャックル