絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
ねじの呼び
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: シャックル

876件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
  • 強力型ボウシャックル エスコ

    強力型ボウシャックル

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    材質ブラケット:スチール (溶融亜鉛メッキ) ボルト:スチール (電気亜鉛メッキに粉体塗装)質量(kg)1寸法L(mm)71ねじ径M22使用荷重(t)4.75寸法B(mm)32寸法D1(mm)19
  • ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製) エスコ

    ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌々日出荷
    ネジシャックルより手軽でロングタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
    材質SUS304
  • ピン脱落防止シャックル オーエッチ工業

    ピン脱落防止シャックル

    オーエッチ工業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    間口を開いた際にピンが落下しないため、作業性・安全性が向上します。
    用途ワイヤー・チェーン・ロープなどの連結に。
  • ネジシャックル 共立電機

    ネジシャックル

    共立電機
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    全て兼用。ねじ止式。
  • ”スクリューピン・アンカー・シャックル” クロスビー

    ”スクリューピン・アンカー・シャックル”

    クロスビー
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
    用途荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。材質合金鋼
  • Dシャックル(丸シャックル)ステンレス316 トップウォーター

    Dシャックル(丸シャックル)ステンレス316

    トップウォーター
    289税込318
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)
  • スーパーアロイシャックル(捻込タイプ) 大洋製器工業

    スーパーアロイシャックル(捻込タイプ)

    大洋製器工業
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。
    用途捻込タイプ材質特殊合金鋼安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 割りピン RS PRO

    RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 割りピン

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 6
    仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = 割りピン定格荷重 = 2tシャックル径 = 12.7mmジョー幅 = 20.6mmピン径 = 16mm表面処理 = 亜鉛めっき
  • RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO Stainless-Steel Shackle We are proudly introducing our own branded RS PRO Stainless-Steel Shackle recognisable as they are narrower than Bow Shackle and, in most cases, they have threaded pin or pin close. The purpose of their existence is to serve for an in-line load, which explains why the loop is so small. The material of this D-Shackle is stainless-steel meaning it can be subjected to climatic factors. This D-Shackle (known as Chain Shackle) with mm diameter, withstands of approximately 150 kg is perfect solution to secure your light to moderate loads. Note: Suitable for wide variety of applications such as tensioning wires or securing loads. Not suitable for lifting applications. Features and Benefits Stainless-Steel Shackle with crew pin The Shackle comes with 3-year Warranty Pin diameter of mm Jaw width of 16 mm This Chain Shackle deals well with weather conditions Ideal for securing light to moderate loads or plant Suitable applications such as tensioning wires or securing loads Application Shackles are used in conjunction with slings and rope Wire Rope Slings Industrial crane rigging onboard large ships Commonly used in personal safety gear including climbing and mountaineering harnesses Vehicle recovery Frequently asked questions What are the widely accepted codes of practice when dealing with Shackles Always perform regular check inspection Pay attention to the manufacturer or distributor specifications Use the correct size of the Shackle for the hook or sling straps Make sure to connect multiple sling legs to the body of the Shackle, and never to the pin itself Never use the Shackle to lift if it does not meet the required safety standards or shows signs of excessive wear Why RS PRO RS Pro is our family brand and brings you wide range of high-quality and high-value products to support your project. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product is always rigorously tested against demanding industry standards. We are only giving the RS PRO seal of approval if were confident of their exceptional quality, which means you can be convinced too.
    仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.15tシャックル径 = 8mmジョー幅 = 16mmピン径 = 8mm
  • ネジシャックル WAKI(和気産業)

    ネジシャックル

    WAKI(和気産業)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
    マットブラック(ツヤ無し黒)のナスカンです。ツヤなしタイプなので、インテリアにも合わせやすいです。
    用途吊金具としてご使用ください。材質スチールブラック
  • 1.5t 強力型ロングシャックル(塗装品) エスコ

    1.5t 強力型ロングシャックル(塗装品)

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個(1個)
    翌日出荷
    ねじ込みタイプのため、荷重がかかった状態でピンが回転するような使用方法は避けてください。使用中はピンが十分締めきった状態であることを確認してください。
    材質スチール質量(g)450寸法L(mm)120ねじ径W1/2使用荷重(t)1.5寸法d(mm)13寸法t(mm)13寸法D(mm)30寸法B(mm)30寸法d1(mm)13
  • 1.2t 幅広シャックル エスコ

    1.2t 幅広シャックル

    エスコ
    8,030税込8,833
    1個(1個)
    5日以内出荷
    口幅が広いから用途も広がります。大型土のう(コンテナバッグ)のベルトもらくらく掛かります。
    材質スチール質量(kg)2.2使用荷重(t)1.2口幅(mm)100
  • 1.2t 自動ロックピン付シャックル エスコ

    1.2t 自動ロックピン付シャックル

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個(1個)
    翌日出荷
    ネジ山がないため、振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまります。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
    材質スチール質量(g)500使用荷重(t)1.2寸法A(mm)12寸法F(mm)21ワイヤー径(Φmm)適合:~12寸法D(mm)14寸法E(mm)96寸法B(mm)24寸法P(mm)40
  • スイベル 水本機械製作所

    スイベル

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷
    金具のセンター部がスイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。
    用途よりとりとして。チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。トラスコ品番316-5106材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)50寸法A(mm)4寸法D(mm)4寸法L2(mm)12寸法W1(mm)19寸法W2(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.78
  • タイガーシャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    タイガーシャックル

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    8,698税込9,568
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    BCシャックルより小型で強く、またタイガー色で目立ちやすいので、現場作業が楽に安全に使用できます。(安全率6倍)
    用途小型化で場所を取らずに、利用箇所が拡大します。軽量化により、作業効率がアップします。材質本体:S45C炭素鋼 ピン:SCM435合金鋼
  • ステンレス ロングSBMシャックル 水本機械製作所

    ステンレス ロングSBMシャックル

    水本機械製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    SBMシャックルと比較して長さが2倍になっています。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。トラスコ品番318-2310材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)128ねじ径M16寸法d(mm)32寸法t(mm)16寸法D(mm)16寸法B(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)14.7
  • TAIYOシャックル 黒 SB 大洋製器工業

    TAIYOシャックル 黒 SB

    大洋製器工業
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 捻込シャックル(ドブメッキ) 関西マリーン

    捻込シャックル(ドブメッキ)

    関西マリーン
    2,298税込2,528
    1組(2個)ほか
    4日以内出荷
    ドブメッキ加工の、ねじタイプのシャックルです。安価で錆びにくく、土木現場や建築現場など、主に野外での使用に適しています。小さなサイズのものは数をまとめて、お得な価格設定となっています。
  • 捻込シャックル(SUS) 関西マリーン

    捻込シャックル(SUS)

    関西マリーン
    1,998税込2,198
    1袋(5個)ほか
    4日以内出荷
    ステンレス製でサビにくい、ねじタイプのシャックルです。素材:ステンレス(SUS304)
  • TAIYOシャックルM ドブ 大洋製器工業

    TAIYOシャックルM ドブ

    大洋製器工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。仕様ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、ドブメッキ品材質スチール
  • 強力長シャックル用ボルトナット一式 TSL用 大洋製器工業

    強力長シャックル用ボルトナット一式 TSL用

    大洋製器工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルト・ナット止めタイプの交換部品です。ボルト・ナット・割りピンセット(オレンジ塗装)です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジシャックル 信和自動車工業

    ネジシャックル

    信和自動車工業
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トラック後煽りの開閉時・その他チェーンの簡易な取外しに使用可能です。
    材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキ
  • 0.6ton ボウシャックル エスコ

    0.6ton ボウシャックル

    エスコ
    510税込561
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:600kg●サイズ(mm):D1:14、B:28、L:59●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.6
  • 0.4ton ボウシャックル エスコ

    0.4ton ボウシャックル

    エスコ
    295税込325
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:400kg●サイズ(mm):D1:11、B:22、L:44.5●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.4
  • 0.3ton ボウシャックル エスコ

    0.3ton ボウシャックル

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:300kg●サイズ(mm):D1:10、B:20、L:40●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.3
  • 0.2ton ボウシャックル エスコ

    0.2ton ボウシャックル

    エスコ
    135税込149
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:200kg●サイズ(mm):D1:8、B:16、L:32●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.2
  • ボウシャックル エスコ

    ボウシャックル

    エスコ
    8,740税込9,614
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)5
  • 1.5ton ボウシャックル エスコ

    1.5ton ボウシャックル

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)1.5
  • 0.6ton シャックル エスコ

    0.6ton シャックル

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:600kg●サイズ(mm):D1:14、D2:14、B:28、L:56●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.6
  • 0.3ton シャックル エスコ

    0.3ton シャックル

    エスコ
    215税込237
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:300kg●サイズ(mm):D1:10、D2:10、B:20、L:40●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.3
  • 5.0ton シャックル エスコ

    5.0ton シャックル

    エスコ
    7,760税込8,536
    1個
    当日出荷
    仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、D2:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)5
  • 4.0ton シャックル エスコ

    4.0ton シャックル

    エスコ
    7,080税込7,788
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:4t●サイズ(mm):D1:36、D2:36、B:70、L:138●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)4
  • 3.5ton シャックル エスコ

    3.5ton シャックル

    エスコ
    4,940税込5,434
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:3.5t●サイズ(mm):D1:32、D2:32、B:64、L:129●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)3.5
  • ユニクロメッキ KONDO規格 SEシャックル コンドーテック

    ユニクロメッキ KONDO規格 SEシャックル

    コンドーテック
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    種類SE表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 生地 KONDO規格 SEシャックル コンドーテック

    生地 KONDO規格 SEシャックル

    コンドーテック
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    種類SE表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロメッキ KONDO規格 SDシャックル コンドーテック

    ユニクロメッキ KONDO規格 SDシャックル

    コンドーテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類SD表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドブメッキ JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック

    ドブメッキ JIB規格 M級 BCシャックル

    コンドーテック
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    種類BC表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 生地 JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック

    生地 JIB規格 M級 BCシャックル

    コンドーテック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類BC表面処理生地
  • ドブメッキ JIB規格 M級 BBシャックル コンドーテック

    ドブメッキ JIB規格 M級 BBシャックル

    コンドーテック
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    種類BB等級M表面処理ドブメッキJIS規格JIS B 2801-1996RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生地 KONDO規格 BBシャックル コンドーテック

    生地 KONDO規格 BBシャックル

    コンドーテック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類BB表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応

ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります

シャックル