絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
ねじの呼び
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: シャックル

879件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
  • 生地 JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック

    生地 JIS規格 M級 SBシャックル

    コンドーテック
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    種類SB等級M表面処理生地JIS規格JIS B 2801-1996RoHS指令(10物質対応)対応
  • 900kg ボウシャックル(ステンレス製) エスコ

    900kg ボウシャックル(ステンレス製)

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)D1:11.1、B:18.3、L:45.0質量(g)216使用荷重(kg)900
  • タイガーシャックル 極東技研工業

    タイガーシャックル

    極東技研工業
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:S45C、ピン:クロモリ、Mネジ、3mm太ピン黒/黄破断荷重6倍
  • SBUシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    SBUシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します。
  • スクリューピン・チェーン・シャックル クロスビー

    スクリューピン・チェーン・シャックル

    クロスビー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です
    用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。
  • ワイドネジシャックル 水本機械製作所

    ワイドネジシャックル

    水本機械製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます
    用途連結金具として使用します。
  • ロングネジシャックル 水本機械製作所

    ロングネジシャックル

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷
    L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
  • オタフクシャックル(アンカーシャックル) 水本機械製作所

    オタフクシャックル(アンカーシャックル)

    水本機械製作所
    839税込923
    1個
    当日出荷
    太いロープなどにも対応できます
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番849-1154
  • アルミシャックル(イエロー) 水本機械製作所

    アルミシャックル(イエロー)

    水本機械製作所
    469税込516
    1個
    30日以内出荷
    用途連結金具として。トラスコ品番113-6144材質アルミ
  • ステンレスロングシャックル ジョー・プリンス竹下

    ステンレスロングシャックル

    ジョー・プリンス竹下
    479税込527
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングルシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)

    シングルシャックル ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
  • 鉄 JIS規格シャックル(BD型) AIOULE(ふじわら)

    鉄 JIS規格シャックル(BD型)

    AIOULE(ふじわら)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
    材質表面処理ユニクロメッキ
  • JIS規格シャックル(BC型) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    JIS規格シャックル(BC型) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 鉄 JIS規格シャックル(SC型) AIOULE(ふじわら)

    鉄 JIS規格シャックル(SC型)

    AIOULE(ふじわら)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
    材質表面処理ユニクロメッキ
  • SLUシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)

    SLUシャックル ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゆるみ止めナットを使用したロングワイドシャックルです。 開口寸法(B寸法)が大きいので、広範囲の用途に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)
  • SPLUシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)

    SPLUシャックル ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ゆるみ止めナットを使用したロングネジシャックルです。シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ロング沈みシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ロング沈みシャックル ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。 シャックルピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープやワイヤーなど取り付ける相手の邪魔になりません。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 鉄ユニクロメッキ 捻込シャックル AIOULE(ふじわら)

    鉄ユニクロメッキ 捻込シャックル

    AIOULE(ふじわら)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ユニクロメッキ仕上げのスチール製ねじ込み式シャックルです。
    用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質表面処理ユニクロメッキ
  • ステンレス SBMシャックル 水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックル

    水本機械製作所
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS316)包装JANあり 袋なし
  • ステンレス 沈みオタフクシャックル 水本機械製作所

    ステンレス 沈みオタフクシャックル

    水本機械製作所
    829税込912
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    W寸法が広く、太いロープなどにも対応できます。ピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔になりません。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
  • ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 水本機械製作所

    ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル

    水本機械製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険が少ないタイプです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • ステンレス ロングワイドシャックル 水本機械製作所

    ステンレス ロングワイドシャックル

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。トラスコ品番204-5577材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)24寸法L(mm)40ねじ径M-5寸法d(mm)10寸法D(mm)5寸法B(mm)20包装JAN付袋入りアズワン品番64-8414-84使用荷重(kN)0.69
  • ステンレス レバーピンシャックル 水本機械製作所

    ステンレス レバーピンシャックル

    水本機械製作所
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ピンが抜け落ちないタイプです。ピンのレバーを90度傾けるだけでとても手軽です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
  • ステンレス リベット式シャックル 水本機械製作所

    ステンレス リベット式シャックル

    水本機械製作所
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
  • ステンレス ネジシャックル 水本機械製作所

    ステンレス ネジシャックル

    水本機械製作所
    819税込901
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
  • ステンレス Qフック 水本機械製作所

    ステンレス Qフック

    水本機械製作所
    399税込439
    1個
    欠品中
    ねじ付座金W-6M20Tと組み合わせて使用する事が出来ます。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番205-0299材質ステンレス(SUS304)質量(g)12寸法L(mm)47.5ねじ径M-6寸法S(mm)4.5寸法D(mm)6寸法B(mm)25包装JAN付袋入り寸法W(mm)8使用荷重(kN)0.20
  • ステンレス JIS型シャックル 水本機械製作所

    ステンレス JIS型シャックル

    水本機械製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
  • 6.5Ton強力型シャックル エスコ

    6.5Ton強力型シャックル

    エスコ
    4,760税込5,236
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法L(mm)85使用荷重(t)6.5寸法B(mm)37寸法D1(mm)22寸法D2(mm)25
  • 2.0ton小型軽量シャックル エスコ

    2.0ton小型軽量シャックル

    エスコ
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷
    材質本体:S45C、ピン:SCM435級使用荷重(t)2.0寸法B(mm)33
  • クロスビーステージ用シャックル クロスビー

    クロスビーステージ用シャックル

    クロスビー
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    舞台上のセットや照明の取付に最適なつや消し黒色のシャックルです。
    用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。舞台上での取付金具など。
  • クロスビーシャックルねじ込み ストレートタイプ クロスビー

    クロスビーシャックルねじ込み ストレートタイプ

    クロスビー
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
    用途荷役作業。連結金具
  • 鍛造型(ボルト・ナット式) コンドーテック

    鍛造型(ボルト・ナット式)

    コンドーテック
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)3ねじ径W 1″呼び25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛造型(ボルト・ナット式) コンドーテック

    鍛造型(ボルト・ナット式)

    コンドーテック
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    質量(kg)2.3ねじ径W 7/8呼び22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛造型(ボルト・ナット式) コンドーテック

    鍛造型(ボルト・ナット式)

    コンドーテック
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)1ねじ径W 5/8呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角頭シャックル 共ピン コンドーテック

    角頭シャックル 共ピン

    コンドーテック
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接型 コンドーテック

    溶接型

    コンドーテック
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捻込シャックル クロ 下谷金属

    捻込シャックル クロ

    下谷金属(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    捻じ込み式のシャックルです。
    用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。
  • ステンレス スイベル 片ネジ ハイロジック

    ステンレス スイベル 片ネジ

    ハイロジック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス
  • ステンレス オタフクシャックル ハイロジック

    ステンレス オタフクシャックル

    ハイロジック
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス
  • 溶接式リングシャックル VRBS RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    溶接式リングシャックル VRBS

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から53日以内出荷
    2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。 V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80) 鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。 特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm) 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます
    用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品RoHS指令(10物質対応)対応

ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります

シャックル