絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
ねじの呼び
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: シャックル

886件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
  • ステンレス リベット式シャックル 幅広タイプ 水本機械製作所

    ステンレス リベット式シャックル 幅広タイプ

    水本機械製作所
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)シルバー包装JAN付袋入り
  • ステンレス SLUシャックル 水本機械製作所

    ステンレス SLUシャックル

    水本機械製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。懐が広いので、用途が広がります。
    用途連結金具として使用します。特に振動が多く、通常のピンでは緩みが心配な箇所に適しています。材質ステンレス(SUS304)質量(g)26.5寸法L(mm)40ねじ径M-5寸法d(mm)10寸法D(mm)5寸法B(mm)20使用荷重(kN)0.88
  • 5.0Tonローラーシャックル エスコ

    5.0Tonローラーシャックル

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    材質本体:S25C、ローラー部:SS400寸法L(mm)100使用荷重(t)5寸法B(mm)64寸法D1(mm)32寸法D2(mm)91
  • 2.0Ton強力型シャックル エスコ

    2.0Ton強力型シャックル

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    材質スチール(S45C)寸法L(mm)48使用荷重(t)2寸法B(mm)21寸法D1(mm)13寸法D2(mm)16
  • クロスビーシャックルねじ込み バウタイプ クロスビー

    クロスビーシャックルねじ込み バウタイプ

    クロスビー
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
    用途荷役作業。連結金具
  • ステンレスKONDO規格シャックル コンドーテック

    ステンレスKONDO規格シャックル

    コンドーテック
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 沈シャックル (共ピン) 黒 コンドーテック

    沈シャックル (共ピン) 黒

    コンドーテック
    599税込659
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 沈シャックル (共ピン) ユニクロ コンドーテック

    沈シャックル (共ピン) ユニクロ

    コンドーテック(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンテナパックシャックル コンドーテック

    コンテナパックシャックル

    コンドーテック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様ユニクロメッキ品質量(kg)0.25口幅(mm)51ピン径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量シャックル RB コンドーテック

    軽量シャックル RB

    コンドーテック
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
    型式RB安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捻込シャックル ステンレス 下谷金属

    捻込シャックル ステンレス

    下谷金属
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    捻じ込み式のシャックルです。
    用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。材質ステンレス
  • ステンレス スイベル 片ネジ ハイロジック

    ステンレス スイベル 片ネジ

    ハイロジック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス
  • ステンレス ロングシャックル ハイロジック

    ステンレス ロングシャックル

    ハイロジック
    889税込978
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 溶接式ロードリング VLBS RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    溶接式ロードリング VLBS

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。 テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t~10t) DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。 スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品
  • 溶接式リングプレート ABAT RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    溶接式リングプレート ABAT

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    全方向負荷可能です。 フックと直接接続可能です。 全方向4倍以上の安全率です。 全数磁気深傷テスト済みです。 リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。
    用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス アンカーシャックル アイアイ

    ステンレス アンカーシャックル

    アイアイ
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス ロングシャックル アイアイ

    ステンレス ロングシャックル

    アイアイ
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 2.0 ton 強力型シャックル エスコ

    2.0 ton 強力型シャックル

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638ND-5材質スチール寸法L(mm)48ねじ径M16使用荷重(t)2表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)21寸法D1(mm)13
  • 2.0 ton 強力型シャックル エスコ

    2.0 ton 強力型シャックル

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638NC-5材質スチール寸法L(mm)41ねじ径M16使用荷重(t)2表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)21寸法D1(mm)13
  • 2.0 ton 強力型ボウシャックル エスコ

    2.0 ton 強力型ボウシャックル

    エスコ
    675税込743
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA638NB-5材質スチール寸法L(mm)48ねじ径M16使用荷重(t)2表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)21寸法D1(mm)13
  • 1.5 ton 強力型シャックル エスコ

    1.5 ton 強力型シャックル

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638NA-4材質スチール寸法L(mm)36ねじ径M14使用荷重(t)1.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)18寸法D1(mm)11
  • 0.37ton/ M6 ボウシャックル(ステンレス製) エスコ

    0.37ton/ M6 ボウシャックル(ステンレス製)

    エスコ
    305税込336
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638FA-53材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)24ねじ径M6使用荷重(t)0.375寸法B(mm)12寸法D1(mm)5.6寸法D2(mm)5.6
  • 0.25ton/ M5 シャックル(ステンレス製) エスコ

    0.25ton/ M5 シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638F-52材質ステンレスねじ径M5使用荷重(t)0.25
  • 3920kg 強力型ロングシャックル エスコ

    3920kg 強力型ロングシャックル

    エスコ(1件のレビュー)
    5,060税込5,566
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638CN-22寸法L(mm)160ねじ径W7/8使用荷重(kg)3920寸法D(mm)19寸法B(mm)50
  • ステンレス ロングシャックル ひめじや

    ステンレス ロングシャックル

    ひめじや
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。シャックル部が長く、使用用途が広がります。ねじ込み仕様のシャックルです。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)160寸法L(mm)80ねじ径M10使用荷重(kg)320寸法D(mm)10寸法B(mm)20
  • ステンレス シャックル ひめじや

    ステンレス シャックル

    ひめじや
    589税込648
    1個
    当日出荷
    スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)64ねじ径M8使用荷重(kg)250
  • ステンレス Uボルト ひめじや

    ステンレス Uボルト

    ひめじや(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    架台やブラケットへの配管の固定に主に使います。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)30ねじ径M5使用荷重(kg)30
  • オタフクボルト止めシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    オタフクボルト止めシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1袋ほか
    当日出荷
    太いロープなどにも対応できます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
  • ステンレス 沈みシャックル 呼び4mm 水本機械製作所

    ステンレス 沈みシャックル 呼び4mm

    水本機械製作所
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1218材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)7寸法L(mm)16ねじ径M-4寸法d(mm)8寸法D(mm)4寸法B(mm)8使用荷重(kN)0.49
  • ステンレス 沈みシャックル 呼び3mm 水本機械製作所

    ステンレス 沈みシャックル 呼び3mm

    水本機械製作所
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1217材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)3寸法L(mm)12ねじ径M-3寸法d(mm)6寸法D(mm)3寸法B(mm)6使用荷重(kN)0.25
  • ステンレス 沈みシャックル 呼び12mm 水本機械製作所

    ステンレス 沈みシャックル 呼び12mm

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1210材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)188寸法L(mm)48ねじ径W-1/2寸法d(mm)24寸法D(mm)12寸法B(mm)24使用荷重(kN)4.12
  • ステンレス 沈みシャックル 呼び10mm 水本機械製作所

    ステンレス 沈みシャックル 呼び10mm

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1209材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)104寸法L(mm)40ねじ径W-3/8寸法d(mm)20寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)3.43
  • ステンレス ネジ止め沈みシャックル 長さ32mm内幅16mm 水本機械製作所

    ステンレス ネジ止め沈みシャックル 長さ32mm内幅16mm

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に仕様六角レンチ使用トラスコ品番849-1232材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)53寸法L(mm)32レンチサイズ(mm)1.5ねじ径W-5/16寸法d(mm)16寸法D(mm)8寸法B(mm)16使用荷重(kN)2.45
  • TAIYOシャックル ドブ SE 大洋製器工業

    TAIYOシャックル ドブ SE

    大洋製器工業
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。表面処理ドブメッキ安全率5倍
  • SUS TAIYOシャックル BC 大洋製器工業

    SUS TAIYOシャックル BC

    大洋製器工業
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS TAIYOシャックル BB 大洋製器工業

    SUS TAIYOシャックル BB

    大洋製器工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 沈みオタフクシャックル 水本機械製作所

    沈みオタフクシャックル

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 沈みヒネリシャックル 水本機械製作所

    沈みヒネリシャックル

    水本機械製作所
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒネリシャックル 水本機械製作所

    ヒネリシャックル

    水本機械製作所
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジシャックル 水本機械製作所

    ネジシャックル

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応

ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります

シャックル