絞り込み
ブランド
  • Alter
  • モノタロウ(22)
  • ブロードウォッチ(411)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(285)
  • エスコ(198)
  • 塚本無線(154)
  • アクシスコミュニケーションズ(124)
  • SecuSTATION(112)
  • マザーツール(96)
  • bitstrong(ビットストロング)(83)
  • ELPA(70)
  • ガードロック(67)
  • WAKI(和気産業)(58)
  • 太陽技研(55)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • ハイロジック(46)
  • ABUS(45)
  • ノムラテック(42)
  • マスプロ電工(38)
  • TP-LINK(37)
  • セーフラン安全用品(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラーバッテリー無線カメラ&モニターセット Alter

    ソーラーバッテリー無線カメラ&モニターセット

    Alter
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    今まで設置できなかった「電源のない場所」での設置が可能なソーラー電源無線カメラです。 モーション検知録画に特化しており無駄な録画がありません。 専用モニター付属でリアルタイムの確認やトーク機能でモニター側とカメラ側で会話ができます。 アプリを使用することでスマホやタブレットでの確認もできます。
    用途電源のない場所に設置できる防犯カメラ仕様音声(内蔵マイク)有り、検知センサー:PIR方式、(検知角度)水平:約100°/垂直:約45°、LAN端子:有り、録画設定:動体検知/手動録画、4カメラ同時録画:可能、上書き録画:有り、再生方式:モニター再生/ PC再生/ スマートフォン・タブレット、スペクトラム拡散:周波数ホッピング方式、ファイルシステム:FAT32材質筐体:ABS樹脂形状BOX型質量(g)本体:約225(ブラケット除く、カメラ・ケーブル)、モニター:約780、ソーラーパネル:約410(本体・ケーブル)ケーブル長(m)ソーラーパネル:3出力電圧(V)ソーラーパネル:6対応機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad(iOS6.0以降)/android(android8.0以降)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:60×75×100(ケーブル・アンテナ・ブラケット接続突起物除く)、モニター:240×95×220(画面正面向き時)、ソーラーパネル:200×150×15.5(ケーブル除く)保護等級IP55有効画素数200万画素記録媒体microSD/macroSDHC/microSDXCカード最大消費電力(W)カメラ:6、モニター:10レンズサイズ(mm)3.6解像度1920×1072バッテリー電圧(V)3.7(カメラ内蔵)視野角水平85°/垂直45°検知距離(m)最長:約5撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー録画時間【microSD256GB利用時】解像度1920×1072:(目安)140時間、解像度1280×720:(目安)200時間動作温度(℃)モニター:0~40、ソーラーパネル:-20~60バッテリー容量(mAh)6400(アダプター充電・約14時間で満充電)照度(Lux)可視光撮影:1以上使用場所屋外アズワン品番64-9111-94対応アプリケーション(専用)Ai SmartCamタッチパネル方式静電容量方式最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時)フレームレート【出力】1080P:15fps、720P:25fps(カメラ1台の場合)、【記録】1920×1072:15fps、1280×720:25fps(カメラ1台の場合)変調方式FHSS通信距離(m)最大:約100(阻害物・阻害電波のない環境において)赤外線投光距離夜間撮影距離:約12m動作温度範囲(℃)-5~40ビデオフォーマットH.264データレート(Mbps)6電源アダプタカメラ:5V/2A、モニター:5V/2A周波数帯域(GHz)2.4帯(2408MHz~2468MHz)Wi-Fi接続機能なしモニターサイズ9インチLCD(1024×600)
  • CAR-101 専用ソーラーパネル Alter

    CAR-101 専用ソーラーパネル

    Alter
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    CAR-101カメラ・モニターセット用のソーラーパネルのみ
    用途CAR-111Tx専用ソーラーパネル付属品ソーラーパネル、ソーラーパネル取付ブラケット、取付けネジセット、取扱説明書(保証書含む)質量(g)約410(本体・ケーブル)ケーブル長(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150×15.5(ケーブル除く)保護等級IP55相当バッテリー内蔵:なし動作温度(℃)-20~60アズワン品番64-9111-96
  • CAR-101 専用増設カメラ Alter

    CAR-101 専用増設カメラ

    Alter
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    CAR-101カメラ・モニターセット用の増設カメラ
    用途CAR-101用増設カメラ付属品カメラ、カメラ用ブラケット、カメラアンテナ、ACアダプター〈DC5V/2A〉、取付けネジセット〈ペアリングピン入り〉、取扱説明書(保証書含む)仕様音声(内蔵マイク)有り、検知センサー:PIR方式、(検知角度)水平:約100°/垂直:約45°、LAN端子:有り、カメラ受信台数:最大4台、分割表示:1/ 2/ 4分割、外部映像出力:なし、スペクトラム拡散:周波数ホッピング方式、ファイルシステム:FAT32、4カメラ同時録画:可能、上書き録画:有り、再生方式:モニター再生/ PC再生/ スマートフォン・タブレット材質筐体:ABS樹脂形状防水・暗視型質量(g)本体:約225(ブラケット除く、カメラ・ケーブル)、モニター:約780対応機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad(iOS6.0以降)/android(android8.0以降)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:60×75×100(ケーブル・アンテナ・ブラケット接続突起物除く)、モニター:240×95×220(画面正面向き時)保護等級IP55相当有効画素数200万画素記録媒体microSD/macroSDHC/microSDXCカード最大消費電力(W)カメラ:6、モニター:10レンズサイズ(mm)3.6解像度1920×1072、モニター表示映像:1024×600バッテリー電圧(V)(カメラ)内蔵:3.7、(モニター)内蔵:なし視野角水平85°/垂直45°検知距離(m)最長:約5撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー録画時間【microSD256GB利用時】解像度1920×1072:(目安)140時間、解像度1280×720:(目安)200時間動作温度(℃)本体:-5~40、モニター:0~40バッテリー容量(mAh)6400(アダプター充電・約14時間で満充電)照度(Lux)可視光撮影:1以上使用場所屋外アズワン品番64-9111-95対応アプリケーション(専用)Ai SmartCamタッチパネル方式静電容量方式最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時)フレームレート【出力】1080P:15fps、720P:25fps(カメラ1台の場合)、【記録】1920×1072:15fps、1280×720:25fps(カメラ1台の場合)変調方式FHSS通信距離(m)最大:約100(阻害物・阻害電波のない環境において)音声出力ライブ映像:有り/ 再生時:有り赤外線投光距離夜間撮影距離:約12mビデオフォーマットH.264データレート(Mbps)6電源アダプタカメラ:5V/2A、モニター:5V/2A周波数帯域(GHz)2.4帯(2408MHz~2468MHz)Wi-Fi接続機能なしモニターサイズ9インチLCD(1024×600)
  • CAR-101用ソーラーパネル延長ケーブル Alter

    CAR-101用ソーラーパネル延長ケーブル

    Alter
    2,198税込2,418
    1台
    6日以内出荷
    CAR-101用のソーラーパネル延長ケーブル
    ケーブル長(m)3
  • SD録画機能搭載防犯カメラ 砲弾型 Alter

    SD録画機能搭載防犯カメラ 砲弾型

    Alter
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    SD録画機能を搭載したドーム型防犯カメラ。 取付場所に電源があればDIYで取付られる手軽さで200万画素フルハイビジョンの録画環境が整います。
    用途屋外用防犯カメラ付属品カメラ、画角焦点距離調整ネジ用ドライバー、リモコン、ACアダプター、取付ネジセット、星形レンチ、BNC/RCA変換コネクタ、CD-ROM、取扱説明書兼保証書仕様映像出力端子:BNC、録画方法:動体検知録画 / 手動録画 / 予約録画材質筐体:アルミ合金形状防水・暗視型質量(g)590(ケーブル含む)電源電圧DC12/0.5A保護等級IP66相当有効画素数200万画素記録媒体SDカード 最大256GB Class10以上推奨寸法(Φ×mm)133×100.3最大消費電力(W)6レンズサイズ(mm)2.8~12解像度1920×1080、映像出力:720×480視野角水平50~95°/垂直25~55°撮像素子1/3インチ SONY CMOS録画時間【256GB利用時】1920×1080HIGH(目安)100時間、BASIC(目安)250時間/1280×720HIGH(目安)200時間、BASIC(目安)1750時間/640×480HIGH(目安)1200時間、BASIC(目安)3000時間動作温度(℃)-10~50照度(Lux)可視光撮影:0.03以上画質HIGH:900bps、NORNAL:450bps、BASIC:300bps使用場所屋外アズワン品番64-9111-84フレームレート最大録画:1920×1080/25fps、1280×720/30fps、640×480/30fps音声出力なし赤外線投光距離夜間撮影距離:約30mビデオフォーマットH.264 AVIファイル

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品