絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • モノタロウ(22)
  • ブロードウォッチ(411)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(285)
  • エスコ(200)
  • 塚本無線(160)
  • SecuSTATION(112)
  • アクシスコミュニケーションズ(105)
  • マザーツール(96)
  • bitstrong(ビットストロング)(83)
  • ELPA(70)
  • ガードロック(67)
  • WAKI(和気産業)(58)
  • 太陽技研(55)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • ハイロジック(46)
  • ABUS(45)
  • ノムラテック(42)
  • マスプロ電工(38)
  • TP-LINK(37)
  • セーフラン安全用品(33)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防犯フィルム 1枚組 CP認定 日本製 4層フィルム 窓ガラス 極厚 透明 A1サイズ YAMAZEN(山善)

    防犯フィルム 1枚組 CP認定 日本製 4層フィルム 窓ガラス 極厚 透明 A1サイズ

    YAMAZEN(山善)
    9,798税込10,778
    1枚
    4日以内出荷
    CPマーク基準適合品!「防犯性の高い建物部品」の認定(CP認定)を受けた防犯フィルム。安心な日本製、厚み0.5mm、強固な4層フィルム構造の厚みと強靭さを兼ね備えた防犯フィルム。窓ガラスに貼ることで、窓を割りにくくし、ガラス破りからの侵入を防ぎます!厚みの薄い地震対策の飛散防止フィルムとは違い、防犯用フィルムとしてご家族の安全を守ります。飛散防止!地震や台風などの災害時にガラスが割れても鋭利な破片が飛び散らないので事前に飛散を防ぐことができ、事故や怪我防止にも役立ちます
    用途防犯フィルム窓ガラス用 窓 防犯 防犯対策 CPマーク 空き巣対策 賃貸 防犯グッズ材質PETフィルム、アクリル粘着サイズA1質量(g)645寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)594×841×0.5
  • 防犯フィルム 2枚組 CP認定 日本製 4層フィルム 窓ガラス 極厚 透明 YAMAZEN(山善)

    防犯フィルム 2枚組 CP認定 日本製 4層フィルム 窓ガラス 極厚 透明

    YAMAZEN(山善)
    4,598税込5,058
    1袋(2枚)
    当日出荷
    CPマーク基準適合品 分厚い強固な4層フィルム。CPマーク基準適合品!「防犯性の高い建物部品」の認定(CP認定)を受けた防犯フィルム。安心な日本製、厚み0.45mm、強固な4層フィルム構造の厚みと強靭さを兼ね備えた防犯フィルム。窓ガラスに貼ることで、窓を割りにくくし、ガラス破りからの侵入を防ぎます!厚みの薄い地震対策の飛散防止フィルムとは違い、防犯用フィルムとしてご家族の安全を守ります。飛散防止!地震や台風などの災害時にガラスが割れても鋭利な破片が飛び散らないので事前に飛散を防ぐことができ、事故や怪我防止にも役立ちます
    用途窓ガラスの防犯フィルムに。防犯フィルム窓ガラス用 窓 防犯 防犯対策 CPマーク 空き巣対策 賃貸 防犯グッズ材質PETフィルム、アクリル粘着
  • ソーラー防犯灯「マモルミナス」900lm YAMAZEN(山善)

    ソーラー防犯灯「マモルミナス」900lm

    YAMAZEN(山善)
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    住宅のエクステリア用途、工場・倉庫・物流拠点、駐車場の周囲照明、商業施設の外周、イベント会場のスポット照明など、幅広い現場で活躍するマルチ用途照明です。_x000D_。太陽光パネル仕様で電源が無い場所でも設置可能です。_x000D_。外灯のない暗い場所への防犯対策、駐車場灯などに最適な配光設計。_x000D_。日中の太陽光で充電され、夜間は自動点灯。AUTOモードとES-MODEの2つの照明モードで、周囲の状況に合わせて明るさと点灯パターンを最適化します。_x000D_。軽量で頑丈な本体(約1.8kg、総重量約2.0kg)と防水防塵IP65設計により、屋外でも安定して使用可能です。_x000D_。色温度は5000Kの白色LEDを採用しており、明るく自然な光で照射します。_x000D_。太陽光発電と低消費電力設計により、省エネ運用と長期間の安定運用を実現します。_x000D_。点灯時間と明るさをリモコンで簡単設定_x000D_。安全で寿命の長いLiFePO4電池を採用_x000D_。設置は壁面・柱・地上など多様な場所に対応します。
    用途防犯灯・駐車場灯・駐輪場灯・歩道灯・停電対策・仮設照明・屋外避難場所など寸法(mm)351×220×69質量(kg)1.8(本体) / 1(ブラケット)材質(本体)アルミニウム・強化ガラス消費電力(W)5使用温度(℃)-5~+45保護等級IP65色温度(K)5000電池LiFePO4 リン酸鉄リチウムイオン電池充電時間(時間)約6.5(日射:1kWh/m2換算)ポール径(Φmm)Φ42.7~89.1(自在バンドも使用可)光束(Lm)900(Max)発光効率(Lm/W)180発電力(W)10(最高率単結晶シリコンパネル)バッテリー容量(Wh)65(6.4V 10.2Ah)演色性(Ra)>Ra70
  • 突っ張りライトホルダー YAMAZEN(山善)

    突っ張りライトホルダー

    YAMAZEN(山善)
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    壁に穴を開けずにライトや防犯カメラを設置できる。突っ張るだけの簡単取付。 突っ張りライトホルダー。賃貸物件にもおすすめ。室内のペット見守りカメラやベビーモニターの設置に。
    用途つっぱりホルダーとして。ライトホルダー/ライトスタンド/カメラスタンド/カメラホルダー/簡単取付/取付金具/穴あけ不要/カメラ設置台/ライト設置台/防犯対策/見守りカメラ/室内カメラ/玄関/リビング/寝室/軒下/ベランダ/店舗/工事不要/防犯カメラ/監視カメラ/人感センサー/防犯ライト/屋外/屋内/つっぱり棒/ペットカメラ/ベビーモニター材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ゴム、表面加工:エポキシ樹脂塗装ブラック耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×9.5×155~315(センサーライト部を含まない)
  • はじめての防犯5点セット YAMAZEN(山善)

    はじめての防犯5点セット

    YAMAZEN(山善)
    4,498税込4,948
    1セット
    4日以内出荷
    空き巣や不法侵入に警鐘!防犯対策5点セット。【LEDドーム型ダミーカメラ】LEDが常時点滅。リアルな外観と赤色LEDの点滅により、空き巣・いたずらに効果を発揮。電池式で配線不要。電源方式:単三アルカリ乾電池3本使用(電池別売)。【ソーラーセンサーライト】昼間は点灯せず、太陽光でソーラー充電します。暗くなると動きを検知して自動で点灯・消灯します。角度調節が可能。3種類のモード切替が可能(1)夜間、動きを検知し強点灯。離れて約20秒経過すると消灯。(2)暗くなったら自動で弱点灯。動きを検知し強点灯。離れて約20秒経過すると弱点灯。(3)暗くなると自動で常時弱点灯。【人感センサーチャイム】自動赤外線センサー搭載で、昼夜問わず検知可能。配線工事不要の電池式。屋内用です。角度調節可能。電源方式:単三アルカリ乾電池3本使用(電池別売り)。大音量85dB。【ワイヤレス警報器】防犯用ドア・窓アラーム。ドアや窓に設置すると開閉を検知し、大音量(90dB)のアラームがなります。配線工事不要の電池式。両面テープで簡単取り付け。電池方式:単四アルカリ乾電池2本使用(電池別売り)。
    用途犯罪防止、空き巣対策に。防犯グッズ/ダミーカメラ/ダミー/センサーライト/警報器/センサーチャイム/ドーム型/防犯カメラ/屋外/人感センサー/工事不要/グッズ/防犯グッズ/窓/アラーム/LED点滅/セキュリティ/防犯ステッカー/ワイヤレス/防犯センサー/玄関ドア/ソーラー/防犯/防犯センサー/屋外/屋内材質【LEDドーム型ダミーカメラ】ABS、【ソーラーセンサーライト】アクリル/ABS、【人感センサーチャイム】ABS、【ワイヤレス警報器】ABS質量(g)【LEDドーム型ダミーカメラ】約130、【ソーラーセンサーライト】約200、【人感センサーチャイム】約94、【ワイヤレス警報器】(警報器)約20、(磁気センサー)約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【LEDドーム型ダミーカメラ】12.5×12.5×9、【ソーラーセンサーライト】30×10×4.2、【人感センサーチャイム】6.5×10×6.5、【ワイヤレス警報器】(警報器)3.4×9.3×2.1、(磁気センサー)1.4×5×1.4、【防犯ステッカー】9×9、15×5

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品