絞り込み
ブランド
- アイホン
- モノタロウ(31)
- ABUS(189)
- bitstrong(ビットストロング)(92)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(87)
- ELPA(71)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(158)
- i-PRO(314)
- MasterLOCK(54)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- RS PRO(198)
- SecuSTATION(110)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(846)
- WAKI(和気産業)(62)
- アクシスコミュニケーションズ(117)
- エスコ(316)
- ガードロック(69)
- ブロードウォッチ(404)
- マザーツール(124)
- 塚本無線(150)
- 太陽技研(55)
- ブランドをもっと見る

センサー専用コンセント(親機使用中表示)
アイホン¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷センサー(市販品)と接続する場合に使用します。材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×45.5×44.5質量(g)約57備考コンセントプレート別途(Panasonic製 コスモシリーズ、フルカラーシリーズ等に対応)タイプセンサー専用コンセント(親機使用中表示)色調プレート/スノーホワイト、カバー/オレンジ適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
プライバシーカバー(1床-3床)
アイホン¥4,598税込¥5,0581台4日以内出荷1~3床用用途1~3床用適合機種NLX-6S-1T、NLX-6S-2T、NLX-6S-3T材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)94.3×252.2×21.6質量(g)約95タイププライバシーカバー(1床-3床用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
データ変換アダプター制御装置
アイホン¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷FCPEV線を病室(居室)幹線とするナースコールシステム(NFXシリーズ、UBXシリーズなど)から、既設の配線を流用してVi-nurseへ更新する際に使用します。仕様乾線系統数:3系統、通話路数:4通話路材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)460×340×139質量(kg)約5.0タイプデータ変換アダプター制御装置消費電力(W)待受時24 最大405電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用湿度範囲相対湿度 最高値95% 年間平均75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックスセパレーター付
プライバシーカバー(4床-6床)
アイホン¥4,598税込¥5,0581台4日以内出荷4~6床用用途4~6床用適合機種NLX-6S-4T、NLX-6S-6T材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)94.3×252.2×21.6質量(g)約90タイププライバシーカバー(4床-6床用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
制御装置(3系統)
アイホン¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷3系統 最大96戸仕様エントランスカメラ数:最大4台(カメラ付集合玄関機連動)、小型映像分岐器数:最大45台(映像住戸アダプターがVH-(K)DEP-Nの場合のみ)、管理室親機数:最大4台、通話路数:各系統/1通話路、システム合計/3通話路、集合玄関機数:最大8台適合住戸情報盤数:最大96住戸(1系統最大32住戸)、映像分配器数:最大9台(小型映像分岐器を使用する場合は最大6台)、暗証番号設定数:2(ロータリースイッチ設定)その他映像路数:各系統/1映像路、システム合計/2映像路材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)460×340×98質量(kg)約3.5タイプ制御装置(3系統)消費電力(W)待受時21 最大39出力出力系統数:通話/映像 3系統電源電圧(V)AC100 50/60Hz色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター通信速度警報発信装置/1,200bps、宅配ボックス/4,800bps、非接触キーリーダー制御装置/9,600bps、エレベーター制御装置/1,200bps
制御装置(6系統)
アイホン¥579,800税込¥637,7801台4日以内出荷6系統 最大192住戸仕様エントランスカメラ数:最大4台(カメラ付集合玄関機連動)、小型映像分岐器数:最大90台(映像住戸アダプターがVH-(K)DEP-Nの場合のみ)、管理室親機数:最大4台、通話路数:各系統/1通話路、システム合計/3通話路、集合玄関機数:最大8台適合住戸情報盤数:最大192住戸(1系統最大32住戸)、映像分配器数:最大18台(小型映像分岐器を使用する場合は最大12台)その他映像路数:各系統/1映像路、システム合計/2映像路、暗証番号設定数:2(ロータリースイッチ設定)材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)460×340×98質量(kg)約3.5備考系統1に部屋番号101のみ設定済みタイプ制御装置(6系統)消費電力(W)待受時21 最大39出力出力系統数:通話/映像 6系統電源電圧(V)AC100 50/60Hz色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター通信速度警報発信装置/1,200bps、宅配ボックス/4,800bps、非接触キーリーダー制御装置/9,600bps、エレベーター制御装置/1,200bps
リレーアダプター
アイホン¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷無電圧メーク接点入力を受けて外部機器へ無電圧ブレーク信号、無電圧メーク信号を出力します。別途電源アダプター(PS-12A)が必要です。寸法(mm)35×55×22タイプリレーアダプター
データ変換アダプター
アイホン¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷FCPEV線を病室(居室)幹線とするナースコールシステム(NFXシリーズ、UBXシリーズなど)から、既設の配線を流用してVi-nurseへ更新する際に使用します。材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)103.5×40.5×22.2質量(g)約50タイプデータ変換アダプター電源電圧NLX-3XPから供給使用周囲温度(℃)0~40色調ブラック(N1 近似マンセル値)LANイーサネット(10BASE-T、100BASE-TX)
監視カメラアダプター
アイホン¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷仕様映像信号:入力NTSC材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)192×81×52質量(g)約200備考DASH WISMシステム専用タイプ監視カメラアダプター色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
集合表示灯(6床用)
アイホン¥92,980税込¥102,2781台4日以内出荷用途6床用材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁取付型質量(g)約750備考プライバシーカバー(別売)取付可能タイプ集合表示灯 (6床用)電源電圧PoE(IEEE802.3af準拠)より供給使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用(推奨)または4個用スイッチボックス消費電流PoE給電時 120mA 最大190mA
制御装置
アイホン¥619,800税込¥681,7801台4日以内出荷Vi-nurseの制御装置付属品オプションソフトCD仕様IPカメラ:最大60台、PBX/IP-PBX:最大1台、最大240台(コンセント子機/トイレ呼出ボタン/天井スピーカー(マイク))、最大1台(PCナースコールサーバー)、最大60台(カメラ付玄関子機)適合最大120台(子機接続用)(4線用アダプター/9線用アダプター/液晶表示灯/集合表示灯)、最大16台(PCナースコールクライアント/スタンドアローン)、最大128台(ユニット1台あたり16台まで)(ハンディナース(PHS)/スマートフォン)、通話路数:システム全体で24通話路(NLX-3XP使用時はシステム全体で4通話路)/PHS 4通話路材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)460×340×96.5質量(kg)約3.8備考ONVIF profile S対応タイプ制御装置消費電力(W)待受時8 最大13出力LAN:3系統、(ハンディナース)2系統、放送:4系統、汎用:5系統方式暗号化:SSLまたはTLS、画像配信:マルチキャスト配信(親機、PCへの配信)、ユニキャスト配信(スマートフォンへの配信)、音声配信:マルチキャスト配信(放送時)、ユニキャスト配信(放送時以外)電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能見守りカメラ:最大60台(ネットワーク全体で600台まで登録可能)通信方式全二重通信方式(制御装置-ハンディナース主装置)、RS232C半二重通信方式(制御装置-生体モニタ)使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40スピーカー最大240台(オートセンス用天井)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター通信速度192kbps(制御装置-ハンディナース主装置)、9,600bps(制御装置-生体モニタ)接続台数(親機)最大16台(ユニット単位)最大8ユニット、1ユニット4台までユニット数最大8ユニット対応コーデック(動画)H.264/AVC、M-JPEG(0.6Mbps)(ベースラインプロファイル)カメラ付玄関子機、(ハイプロファイル)IPカメラ、(音声)G.711(μ-law方式) スマートフォン、PHS/G.722(ADPCM方式) 親機LANイーサネット(100BASE-TX、1000BASE-T)通信プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP(S)、FTP、NFS、SIP、RTP、NTP、SNMP、DHCP、IGMP、ICMP
緊急開錠押ボタン
アイホン¥39,980税込¥43,9781台21日以内出荷材質ステンレス形状壁埋込型質量(kg)約0.4電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×162×15色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS3個用スイッチボックス消費電流80mA
防犯用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
















![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品] 防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46211255-231003-02.jpg)