49ページ目: 防犯用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
5,488件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホワイトウルフ警棒 オートロック ホワイトウルフ

    ホワイトウルフ警棒 オートロック

    ホワイトウルフ(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
    信頼と実績のホワイトウルフブランド!通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした三段伸縮特殊警棒です。伸縮方式は、シャフト先端を持って引き出すとロックがかかり、グリップエンドの底面にあるボタンを押しながらシャフトを縮めて収納が出来るオートロック方式です。グリップは硬質フォームラバーです。横向き装着も可能なベルト通しのある専用ホルスター付きです。全日本防犯グッズ協会推奨品です。(4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
    仕様鍔(つば):なし付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)(横向き装着可能タイプ)材質警棒シャフト:4140カスタムスチールブラック材質(グリップ)硬質フォームラバーロックオートロック式
  • ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト 合皮グリップ ホワイトウルフ

    ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト 合皮グリップ

    ホワイトウルフ
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    信頼と実績のホワイトウルフブランドの高強度アルミ合金7075の三段伸縮特殊警棒です。 先端シャフト1段目にスチールを使用することで強度を高めています。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)です グリップは合皮グリップです。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。 警備業法に準拠しています。(7075アルミ合金は、住友金属が開発した高張力・高耐圧力のアルミ超合金で、超々ジュラルミンの名で航空機等にも使用されており、警棒としても十分な強度を備えています)
    付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)ブラック質量(g)約286(個体差あり)サイズ(inch)26(約25~65cm)材質(グリップ)合皮グリップ材質(シャフト)7075アルミ合金(先端シャフトの1段目:スチール)施錠方法フリクションロック(摩擦ロック)式
  • ホワイトウルフ小型警棒 ホワイトウルフ

    ホワイトウルフ小型警棒

    ホワイトウルフ(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    4日以内出荷
    信頼と実績のホワイトウルフブランドの通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした小型三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。ポケットにも収納でき狭い場所でも扱いやすいサイズです。グリップは金属製。グリップエンド部分にキーチェンを取り付けられる金具があります。(4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
    材質警棒シャフト:4140カスタムスチールブラックサイズ12インチ質量(g)約265 ※個体差があります材質(グリップ)メタル寸法(cm)約13~31(キーチェーンを取り付ける金具は含まず)ロックフリクションロック(摩擦ロック)式
  • ホワイトウルフ小型警棒 ホワイトウルフ

    ホワイトウルフ小型警棒

    ホワイトウルフ
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼と実績のホワイトウルフブランドのスチールタイプの小型三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。ポケットにも収納でき狭い場所でも扱いやすいサイズです。グリップは金属製。グリップエンド部分にキーチェンを取り付けられる金具があります。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
    材質警棒シャフト:スチールサイズ12インチ材質(グリップ)メタル寸法(cm)約13~31(キーチェーンを取り付ける金具は含まず)ロックフリクションロック(摩擦ロック)式
  • ホワイトウルフ小型警棒 ホワイトウルフ

    ホワイトウルフ小型警棒

    ホワイトウルフ(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    信頼と実績のホワイトウルフブランドの高強度アルミ合金7075の小型三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。ポケットにも収納でき狭い場所でも扱いやすいサイズです。グリップは金属製。グリップエンド部分にキーチェンを取り付けられる金具があります。警備業法に準拠しています。(7075アルミ合金は、住友金属が開発した高張力・高耐圧力のアルミ超合金で、超々ジュラルミンの名で航空機等にも使用されており、警棒としても十分な強度を備えています)
    材質警棒シャフト:7075アルミサイズ12インチ質量(g)約111 ※個体差あり材質(グリップ)メタル寸法(cm)約13.5~32.5 (キーチェーンを取り付ける金具は含まず)ロックフリクションロック(摩擦ロック)式
  • ホワイトウルフ警棒 鍔付 ホワイトウルフ

    ホワイトウルフ警棒 鍔付

    ホワイトウルフ
    25,980税込28,578
    1本
    6日以内出荷
    信頼と実績のホワイトウルフブランドの高強度アルミ合金7075の鍔付き三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。鍔は十字タイプで、刃物等からも手を守ることが可能です。グリップは耐久性のある合成皮革製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。警備業法に準拠しています。全日{防犯グッズ協会推奨品です。(7075アルミ合金は、住友金属が開発した高張力・高耐圧力のアルミ超合金で、超々ジュラルミンの名で航空機等にも使用されており、警棒としても十分な強度を備えています)
    付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:7075アルミ合金ブラックタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)合皮
  • 38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/緑) エスコ

    38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/緑)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    翌日出荷
  • 38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/青) エスコ

    38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/青)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    当日出荷
    日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
    材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮本体厚さ(mm)19本体高さ(mm)46ツル径(Φmm)6.35
  • 38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/黄) エスコ

    38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/黄)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    当日出荷
    日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
    材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮本体厚さ(mm)19本体高さ(mm)46ツル径(Φmm)6.35
  • 音声案内機(赤外線センサー/コーン取付用) エスコ

    音声案内機(赤外線センサー/コーン取付用)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ABS樹脂、金具:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)本体:340×45×100(背面突起除く)、金具:100×120×39.4質量(g)本体:600(乾電池除く)、金具:100電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)電池寿命(連続時間)連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10~50録音時間最大10秒間録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10~40
  • Φ4.3x1040mm ワイヤーロック(シリンダー錠) エスコ

    Φ4.3x1040mm ワイヤーロック(シリンダー錠)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    材質本体:真鍮、ケーブル:スチール(ビニールコート)、鍵:真鍮・ニッケルメッキ全長(mm)1040本体幅(mm)29ケーブル径(Φmm)4.3
  • 30mm ダイアル錠(ブラック) エスコ

    30mm ダイアル錠(ブラック)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    仕様ダイヤル数:3桁材質本体:アルミ、ツル:スチール幅(mm)30クリアランス(mm)タテ:24、ヨコ:14ツル径(Φmm)4.8
  • 30mm ダイアル錠(ブルー) エスコ

    30mm ダイアル錠(ブルー)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    仕様ダイヤル数:3桁材質本体:アルミ、ツル:スチール幅(mm)30クリアランス(mm)タテ:24、ヨコ:14ツル径(Φmm)4.8
  • 28.5x6.0x15.0mm キーキャリー(フック型) エスコ

    28.5x6.0x15.0mm キーキャリー(フック型)

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    ユニークな形状が財布やバッグにぴったりフィットします
    材質真鍮(アンティーク仕上げ)全長(mm)73リング内径(Φmm)28
  • A4 スキャナー エスコ

    A4 スキャナー

    エスコ
    16,200税込17,820
    1台
    翌日出荷
    仕様スキャナーボタン(EZボタン):5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)プレビュー時間(A4カラー/300dpi) :約7秒(※前処理時間を除く)光学解像度:主走査4,800/副走査4,800(dpi)付属品USB Type-C ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)寸法(mm)250(W)×367(D)×42(H)質量(kg)約1.7電源USBバスからの供給 (本体に電源スイッチはありません。)光源RGB 3色LED原稿サイズA4/レター(216×297)OSWindows:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7 SP1、Mac:Mac OS X(10.11.6)/macOS(10.12~)対応解像度25~19200(dpi)(ソフトウェア補間)
  • ねこの安心扉ロック スマイルキッズ

    ねこの安心扉ロック

    スマイルキッズ
    579税込637
    1個
    当日出荷
    両開き戸に設置することで戸をしっかりロックします。お子様のいたずらによる怪我の防止になります。地震による戸の開きを防止します。粘着テープ付。
    材質ABS樹脂寸法(mm)135×62×17質量(g)20
  • 防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 屋内用 赤外線監視カメラドームカメラ 塚本無線

    防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 屋内用 赤外線監視カメラドームカメラ

    塚本無線
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    548万画素AHDシリーズの小型赤外線ドームカメラ 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 小型ドーム型カメラ 2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
    用途室内の望遠が必要な用途に最適です仕様監視可能距離: 最大約7m形状ドーム型、暗視型寸法(mm)Φ128×90 (突起物含む )質量(g)約315(取付金具含む)電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 )信号形式AHD解像度548万画素保証期間1年焦点距離(mm)2.8~12使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約15画角5MP:水平角度:約38~100度/CVBS:約18~45度赤外線ライトΦ5mm 850nm LED 21個搭載
  • 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 400万画素マルチシリーズ 室内仕様 赤外線監視カメラ ドーム型カメラ 塚本無線

    防犯カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 400万画素マルチシリーズ 室内仕様 赤外線監視カメラ ドーム型カメラ

    塚本無線
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    EX-SDI/HD-SDI/アナログと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、3種類の映像信号規格対応のマルチモデル 夜間監視が可能な赤外線カメラ 高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ 近距離~中距離監視向けのレンズ搭載 EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 室内仕様の赤外線ドーム型カメラ 夜間監視可能な赤外線LED21個を搭載 ドーム型で威圧感の少ないボディ設計 バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。(専用モニター・専用DVRで御使用ください)
    用途室内の望遠が必要な用途に最適です仕様監視可能距離:最大約10m形状ドーム型寸法(mm)Φ121×93質量(g)約320電源DC12V / 約450mA信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS解像度682万画素保証期間1年焦点距離(mm)2.8~12使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約20画角水平角度:約35~75度赤外線ライトΦ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 21個
  • 光る!耐衝撃非常用ブザー デビカ

    光る!耐衝撃非常用ブザー

    デビカ
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    衝撃に強く丈夫で安心な非常用ブザーです。ボタンを押すと本体が点灯・点滅します。ブザーを鳴らすと同時に本体も点滅し音と光で周囲に異常を知らせます。ピンは無くさないように抜けきらない仕様。大音量90db生活防水IPX4
    用途防犯ブザー材質本:PC/ベルト:ポリエステル/パッキン:シリコンラバー/フック:スチール防水仕様IPX4音量(dB)90
  • ロックアウト金具 マルヤス電業

    ロックアウト金具

    マルヤス電業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    スイッチの締付ナットで金具フレームを「共締め」する構造になっているので、操作盤にドリル等で取付用リベット穴・ネジ穴を追加する必要がありません。 取付穴Φ16/操作部Φ30 専用設計で、隣との間隔が狭い場所でも取付可能です。
    適合【スイッチ】ボタン径:Φ30、パネル高:24mmまで取付穴Φ16用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニコUFOミューボ 日恵製作所

    ニコUFOミューボ

    日恵製作所
    26,980税込29,678
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    人や動物を検知し、音声出力。携帯できる多目的警報機。人感センサーを搭載し、人や動物などを検知するとあらかじめ記録されている警報音などの効果音、メッセージ、音楽が鳴り、LED が点滅します。電池式と電源入力式があります。Φ100mm、高さ75mm の筺体に電源、アンプ基板、スピーカー、LED 発光部、人感センサー、電源スイッチ、取付マグネットが一体になった携帯型。片手で持てるコンパクトなサイズです。 <電池式>単3 電池3 本で動作し、手軽に使えるメリットがあります。小鳥のさえずり専用機種ではLED 発光部がなくグローブは緑色になります。 <電源入力式>DC12 ~ 48V のワイド電源で動作し、電池寿命を気にせず常時固定して使う用途に適しています。オプションのAC アダプタセットの使用でAC100V コンセントから、シガーアダプタの使用でシガーソケットから電源を取ることができます。小鳥のさえずり専用機種ではLED 発光部がなくグローブは緑色になります。 <人感センサーなし>電源入力式には人感センサーのない機種があり、電源投入(本体の電源スイッチON 状態)するとメッセージが流れ続けます。また受注生産にて電池式接点入力仕様(人感センサーなし)も対応可能です。防水型スピーカーを実装しており、保護特性はIP54。主に壁面に取り付けて使用しますが、強力マグネットでの固定、盗難防止フックでの固定ができます。電源入力式ではオプションの壁面ブラケットでネジ止め固定ができます
    質量(g)約300
  • シリンダー南京錠(ディンプルキータイプ) ツチノ

    シリンダー南京錠(ディンプルキータイプ)

    ツチノ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    精密なディンプルシリンダー採用!耐ピッキング性能5分以上 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊) 本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」
    用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締りに使用できます。材質(吊)焼き入れ鉄(ナノプロテクト)ロックキー式材質(本体)真鍮シリンダーディンプルシリンダーキー数3
  • リフレクター BR-5 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    リフレクター BR-5

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    849税込934
    1枚
    5日以内出荷
    適合機種PB-10S・PR-5B/5BU・PB-4RT用
  • ポールカバー(2個1組) BP-60TE TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールカバー(2個1組) BP-60TE

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    4,198税込4,618
    1組
    当日出荷
    適合機種PB-20TE・40TE・60TE用材質PCワインレッド質量(g)100(1個)×2適合ポール径(Φmm)38~43
  • ポールアタッチメント(2個1組) BP-04 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールアタッチメント(2個1組) BP-04

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1組
    5日以内出荷
    単管パイプや足場パイプと呼ばれている直径48.6mmの太さのポール(パイプ)に取り付け可能な金具です。 金具そのものは、直径42~49mmの太さのポール(パイプ)に対応しています。
    用途赤外線センサーPB-TEシリーズ専用ポール取り付け金具付属品ポール取付金具×2個、丸サラコネジ(M4×20)×4本、取付ネジ(M4×8)×2本、スペーサー×2個
  • 分配コンセント  BC-S ケアコム仕様 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    分配コンセント BC-S ケアコム仕様

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    メタコン2ピンナースコールシステムに、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。 既設のナースコール子機コンセントと握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。 露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。 3入力1出力(ジャック×2、メタコン2ピン対応) ケアコム製、アイホン製メタコン2ピン接続可能
    仕様ケアコム仕様材質樹脂質量(g)140出力メタコン2ピンプラグ×1 (1.5m)入力ジャック×2、メタコン2ピンレセプタクル×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)リード線(m)1.5使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
  • VESA規格対応 壁設置型液晶モニタースタンド ASK TRADING(エーエスケートレーディング)

    VESA規格対応 壁設置型液晶モニタースタンド

    ASK TRADING(エーエスケートレーディング)
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    質量(g)約800(本体のみ)奥行(mm)42(水平時)最大積載荷重(kg)約15保証期間3ヶ月VESAマウント(mm)75×75/ 100×100寸法(高さH×幅W)(mm)壁取り付け側:150×200、モニター取り付け側:120×120傾斜角度(°)上下のみ/-5~15
  • ゼクソン 4連ダイヤルロック錠 ゼクソン

    ゼクソン 4連ダイヤルロック錠

    ゼクソン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    盗難防止!セキュリティーに大活躍!!
    ロックダイヤル式
  • ロック式刺股 ジェイウィン(J win)

    ロック式刺股

    ジェイウィン(J win)
    42,980税込47,278
    1本
    6日以内出荷
    手・足等を確実に保持し制圧出来ます。簡単には外せないので、逃走が容易にできません。3段伸縮式で、収納時はコンパクトになります。
    用途不審者、侵入者の制圧に仕様3段伸縮式付属品収納袋付材質ASN01(異型ガイドパイプ)表面加工:アルマイト質量(kg)1.15サイズ(mm)800~1700アズワン品番64-6601-92
  • PoE給電スイッチングハブ FA-MLシリーズ Panasonic(パナソニック)

    PoE給電スイッチングハブ FA-MLシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
  • PoE給電スイッチングハブ Tapシリーズ Panasonic(パナソニック)

    PoE給電スイッチングハブ Tapシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
  • 取付金具 Panasonic(パナソニック)

    取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1式(2個)
    6日以内出荷
    取付金具
    取付金具2個
  • 伸縮警杖 ジェイウィン(J win)

    伸縮警杖

    ジェイウィン(J win)
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷
    軽量で堅牢な、特殊軽合金製の伸縮警杖です。異型断面形状の専用パイプのため、丸パイプと比べて強度が高く、伸縮もワンタッチです。濡れた手でも滑りにくい、特殊ゴム系滑り止めグリップです。鍔部分に丈夫なナイロンベルトのストラップ付です。
    用途不審者、侵入者からの護身、捕縛に材質特殊軽合金(6N01)質量(g)610寸法(Φ×mm)約32×約650~1100塗装粉体焼き付け塗装アズワン品番64-6601-91
  • 12mmマグネットスイッチ用 プラススペーサ Panasonic(パナソニック)

    12mmマグネットスイッチ用 プラススペーサ

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1セット(10個)
    5日以内出荷
  • セーフティタグ DANGER PVT-98 PANDUIT(パンドウイット)

    セーフティタグ DANGER PVT-98

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,398税込2,638
    1袋(5枚)
    当日出荷
    タグにはマーカーやペンで書き込みができます。
    用途タグアウトトラスコ品番148-7332質量(g)51印字文字DANGERTHISTAG&LOCKTOBEREMOVEDONLYBYPERSONSHOWNONBACK使用場所屋内
  • キーホルダー5連A ニッサチェイン

    キーホルダー5連A

    ニッサチェイン
    699税込769
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 【SONYセンサー】屋外防水赤外線65度 高画質 ブロードウォッチ

    【SONYセンサー】屋外防水赤外線65度 高画質

    ブロードウォッチ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
    用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として使用場所屋外形状防水・暗視型付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等)寸法(mm)約75×65×120質量(g)約290電源DC12V/1A(ACアダプター使用)センサーCCDソニーセンサー有効画素数25万総画素数27万出力信号NTSCコネクタBNCプラグ最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時)赤外線投光距離約30m
  • 家庭締 ツチノ

    家庭締

    ツチノ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(2個)
    当日出荷
    引戸、雨戸等に簡単に使用でき、こじあけ防止に効果があります。
    材質鋼板
  • 連結ロック ツチノ

    連結ロック

    ツチノ
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    用途チェーン端部などを連結しての施解錠に材質(吊)材質(本体)亜鉛ダイカスト
  • 室内・錠なし内開き扉専用 かんたん在宅ロック ガードロック

    室内・錠なし内開き扉専用 かんたん在宅ロック

    ガードロック(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    錠なしドアを簡単にロックできる。扉を傷つけずに簡単に施錠できます。 室内・錠なし、内開き扉専用。ペットの侵入もやさしく防ぐ。 ロック本体とプレートを紐などでつないでおくと紛失の心配がなく、便利です。 使わないときは吊り下げておくことが出来ます。工具不要。
    材質(本体・ツマミ・裏板)樹脂、(プレート)アルミ仕様戸のあわさりすき間:2mm以上

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品