絞り込み
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
外径(Φmm)
- 100(2)
粒度・番手
- 60(1)
- 80(1)
- 120(1)
- 180(1)
- 220(1)
- 320(1)
穴径(Φmm)
- 15(2)
厚さ(mm)
- 7
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(7)
- 6.5(1)
- 10(5)
- 13(3)
- 20(1)
ブランド
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(1)
- TACT(タクト)(1)
ダイワラビン(旧大和化成工業)・TACT(タクト)
「適合材」から絞り込む
アルミ(1)
ステンレス(1)

ラビンオフセット型砥石
ダイワラビン(旧大和化成工業)(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷1工程で削りと磨きをこなします 深いキズやカエリバリを残さず削ります。 ステン、鋳物、高めの硬度の金型材まで使えます。 鉄系ワークの加工目を取り、均一な面に磨きます。 アルミにも目詰まりしにくい材質です。 ペーパー類に比べ、長寿命です。 ソフトな当たりで削りすぎを防ぎます。また熟練を要しません。 ホコリが出にくく、作業環境を改善します。 湿式、乾式いづれでも使用可能です。用途板金加工時に出るバリ・カリエ取りをはじめ、熔接のビート取り、研磨・キズ取りや、ステンレス・アルミ製品の研削・研磨にも最適です。形状オフセット厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径×厚さ×穴径(mm)100×7×15最高使用周速度(m/min)68適合材ステンレス・アルミなど外径(mm)100
セラポジスク セット(低速 6000回転以下使用厳守)
TACT(タクト)¥21,980税込¥24,1781セット(6枚)3日以内出荷6000回転以下のグライングで本来の適正な研磨回転を実現!。低速6600回転用。用途研磨砥石、微細バリ取り、微細キズ取りセット内容D46(粒度#46)、D80(粒度#80)、D120(粒度#120)、D220(粒度#220)、D320(粒度#320)、D500(粒度#500)厚さ(mm)7穴径(Φmm)15外径(mm)100