絞り込み
電球の種類
光色

アイ サンルクスエース
岩崎電気¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷高効率タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器適合タイプ。相関色温度(K)2100定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)25ランプ電圧(V)130
ツインアーク 2色発光形HIDランプ
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷口金B40d/45全光束(Lm)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】2700/3000定格寿命(時間)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】6500/6500ランプ電流(A)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】0.80/0.76平均演色評価数(Ra)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】40/25ランプ効率(Lm/W)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】34/60ランプ電圧(V)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】115/85色温度(K)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】4100/2100入数(個)1ワット数水銀ランプ80W・高圧ナトリウムランプ50W/拡散形
高圧ナトリウム灯 安定器
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷質量(kg)1.6材質(本体)亜鉛メッキ鋼板絶縁種別A種配線長二次側:100m以下周囲温度(℃)-10~+40使用場所屋内・屋外用適合ポール径(Φmm)収納可能ポール内径:93.2(3.5B)以上
『HIDランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- メタルハライドランプ
- 高圧ナトリウム灯