絞り込み
芯数(C)
  • 7
  • 1(168)
  • 2(468)
  • 3(377)
  • 4(352)
  • 5(104)
  • 6(158)
  • 8(142)
  • 10(140)
  • 12(119)
  • 14(27)
  • 15(24)
  • 16(94)
  • 20(109)
  • 24(36)
  • 26(9)
  • 30(75)
  • 36(15)
  • 40(34)
  • 50(28)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.02(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.1(2)
  • 0.15(1)
  • 0.2(2)
  • 0.3(9)
  • 0.5(16)
  • 0.75(27)
  • 0.823(6)
  • 1(2)
  • 1.25(41)
  • 1.3(3)
  • 2(31)
  • 2.08(2)
  • 3.3(2)
  • 3.5(14)
  • 5.5(7)
  • 8(2)
  • 14(2)
長さ(m)
  • 2(5)
  • 5(9)
  • 10(43)
  • 15(9)
  • 20(44)
  • 25(5)
  • 30(39)
  • 35(4)
  • 40(24)
  • 45(4)
  • 50(37)
  • 60(20)
  • 70(19)
  • 80(19)
  • 90(18)
  • 100(39)
導体外径(Φmm)
  • 0.54(1)
  • 0.7(8)
  • 0.9(9)
  • 0.95(5)
  • 1(3)
  • 1.1(22)
  • 1.2(5)
  • 1.31(3)
  • 1.35(9)
  • 1.5(28)
  • 1.64(3)
  • 1.8(26)
  • 1.9(3)
  • 2.07(3)
  • 2.4(8)
  • 2.5(7)
  • 2.7(2)
  • 3.1(7)
  • 3.7(2)
  • 28(2)
シース色
  • シース色カラー(4)
  • シース色灰(17)
  • シース色黒(33)
対数(P)
  • 7(1)
7
ブランド
  • 倉茂電工(20)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
  • 富士電線工業(4)
  • オーナンバ(4)
  • 沖電線(3)
  • 三ツ星(2)
  • タツタ電線(2)
  • 長岡特殊電線(2)
  • 大電(2)
  • 冨士電線(四国)(2)
  • SFCC(旧:昭和電線)(2)
  • 伸興電線(1)
  • カワイ電線(1)
  • 坂東電線(1)
  • Lumberg Automation(1)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
  • 日合通信電線(1)
倉茂電工・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・富士電線工業・オーナンバ・沖電線・三ツ星・タツタ電線・長岡特殊電線・大電・冨士電線(四国)・SFCC(旧:昭和電線)・伸興電線・カワイ電線・坂東電線・Lumberg Automation・住友電気工業(S-FREE(R))・日合通信電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(30件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
    用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(100m)
    当日出荷から64日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
  • マイクコード MVVS 富士電線工業

    マイクコード MVVS

    富士電線工業(14件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF

    倉茂電工(5件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
    用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻
    当日出荷から33日以内出荷
    耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
  • ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ オーナンバ

    ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ

    オーナンバ(3件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
    用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。規格/略称VCTF導体公称断面積(mm2)0.2シース色灰定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.3導体抵抗(Ω/km)(20℃)114導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ

    倉茂電工
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))

    2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル

    住友電気工業(S-FREE(R))
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷から50日以内出荷
    機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
    用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ 沖電線

    超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ

    沖電線
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1セット(100m×3本)
    5日以内出荷から62日以内出荷
    種別機器内の固定・可動部適合規格UL758Style21103(105℃、30V)材質(シース)耐熱・耐油性強化PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別構成図、心線識別によるシース色黒つや消し定格温度(℃)-10~105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • UL・NEC規格ケーブル 坂東電線

    UL・NEC規格ケーブル

    坂東電線
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
    用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。材質(絶縁体)耐熱PVC定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ

    倉茂電工
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)

    沖電線
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から68日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールド無定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)

    オーナンバ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
  • STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード タツタ電線

    STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード

    タツタ電線
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
    用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色黒定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性
    用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類制御用ケーブル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • TBF/2517 300V LF   移動用電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    TBF/2517 300V LF 移動用電子機器配線用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
    用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2517)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3PSE(AWG19.17.15のみ)定格電圧(V)300材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    カワイ電線(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
    用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。規格/略称VCTFシース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
  • ビニソフトVCTF22 倉茂電工

    ビニソフトVCTF22

    倉茂電工(1件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1本(100m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れたVCTFです。
    用途各種小型電気機器配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付) フジクラ・ダイヤケーブル

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)

    フジクラ・ダイヤケーブル(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種類電力ケーブル
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付

    倉茂電工(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    7日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード

    伸興電線
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本(100m)
    7日以内出荷から13日以内出荷
    導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多心ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

    多心ビニルキャブタイヤ丸形コード

    オーナンバ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    ?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
    用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )適合規格JIS C3306、〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻(2m)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
    種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ハイプレンVCTF23NXX 倉茂電工

    ハイプレンVCTF23NXX

    倉茂電工
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1本(100m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
    用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL)/cUL全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • 多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル 三ツ星

    多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル

    三ツ星
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローバルケーブル 倉茂電工

    グローバルケーブル

    倉茂電工
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性
    用途電気機器内外への配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブル

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(20m)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟性
    ケーブルタイプVCT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
  • 多関節ロボット用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    多関節ロボット用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    8日以内出荷
    色ダークブルー
  • ソフトVCTF 倉茂電工

    ソフトVCTF

    倉茂電工
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟性
    規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)60仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60(固定時)適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60難燃性60°傾斜試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
  • 300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル 倉茂電工

    300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル

    倉茂電工
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟性・シースつや消し・耐油性
    用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色黒導体軟銅集合線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
  • SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1巻(2m)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
    種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
電線/ケーブル