絞り込み
芯数(C)
  • 10(16)
  • その他(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.08(1)
  • 0.1(1)
  • 0.128(2)
  • 0.15(5)
  • 0.18(1)
  • 0.2(18)
  • 0.204(4)
  • 0.3(23)
  • 0.324(4)
  • 0.5(17)
  • 0.518(3)
  • 0.56(1)
  • 0.75(6)
  • 0.9(3)
  • 1.25(7)
  • 2(2)
  • 20(3)
  • 22(7)
  • 24(12)
  • 26(7)
長さ(m)
  • 0.0009(1)
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 10(43)
  • 15(2)
  • 20(39)
  • 30(37)
  • 40(15)
  • 50(38)
  • 60(13)
  • 70(13)
  • 80(13)
  • 90(13)
  • 100(40)
  • 150(1)
  • 200(7)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(2)
  • 0.48(2)
  • 0.51(3)
  • 0.54(6)
  • 0.61(5)
  • 0.65(11)
  • 0.7(7)
  • 0.75(3)
  • 0.78(3)
  • 0.8(3)
  • 0.9(22)
  • 0.95(3)
  • 0.96(3)
  • 1.1(9)
  • 1.2(15)
  • 1.35(4)
  • 20(3)
  • 23(3)
  • 24(4)
  • 26(4)
シース色
  • シース色カラー(3)
  • シース色灰(16)
  • シース色黒(47)
対数(P)
  • 5
  • 1(63)
  • 2(80)
  • 3(77)
  • 4(55)
  • 6(43)
  • 7(50)
  • 8(37)
  • 10(79)
  • 12(28)
  • 13(3)
  • 15(45)
  • 16(3)
  • 17(3)
  • 18(17)
  • 20(44)
  • 25(17)
  • 30(24)
  • 50(10)
  • -(5)
ブランド
  • BELDEN(4)
  • JMACS(日本電線工業)(7)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(4)
  • オーナンバ(1)
  • タツタ電線(2)
  • 伸興電線(9)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • 倉茂電工(7)
  • 冨士電線(東京)(10)
  • 坂東電線(1)
  • 大栄電線工業(4)
  • 大電(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
  • 富士電線工業(3)
  • 日本製線(2)
  • 沖電線(3)
  • 華陽電線(5)
  • 長岡特殊電線(1)
  • 阪神電線(1)
BELDEN・JMACS(日本電線工業)・PROTERIAL(プロテリアル)・オーナンバ・タツタ電線・伸興電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・倉茂電工・冨士電線(東京)・坂東電線・大栄電線工業・大電・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・富士電線工業・日本製線・沖電線・華陽電線・長岡特殊電線・阪神電線・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
81件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル JMACS(日本電線工業)

    着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル

    JMACS(日本電線工業)(20件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
    用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業

    計装用ケーブル FKEV-SB

    富士電線工業(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
    用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

    伸興電線(4件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV

    伸興電線(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
  • 電子機器配線ケーブル 倉茂電工

    電子機器配線ケーブル

    倉茂電工
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
    用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
  • 電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業

    電子ボタン電話用ケーブル

    富士電線工業(4件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
    用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
  • U-TKVV(BS) UL2464リスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用 タツタ電線

    U-TKVV(BS) UL2464リスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用

    タツタ電線
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
    用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシース色黒定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80
  • 消防用耐熱電線 JMACS(日本電線工業)

    消防用耐熱電線

    JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
    用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
  • シールド付ツイストペア多芯ケーブル 金子コード

    シールド付ツイストペア多芯ケーブル

    金子コード(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
    用途電子機器配線用ケーブル種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下構成30/0.08絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上シース厚(mm)約1シース色艶有りダークグレー導体外径(Φmm)0.51定格温度(℃)60材質(導体)軟性銅線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)137以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)
  • 端末機器用シールド付多対ケーブル オーナンバ

    端末機器用シールド付多対ケーブル

    オーナンバ(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
    用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種別より線色うす灰(艶消し)種類産業機械用ケーブル規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル認定番号E43213絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)
  • FKEV-SB 計装用ケーブル 富士電線工業

    FKEV-SB 計装用ケーブル

    富士電線工業(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。
    用途FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。 インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。種類制御・計装ケーブル全長(m)10材質(テープ)アルミラミネートテープ(AL/PET)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)

    沖電線
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から62日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
  • 計装用ケーブル JMACS(日本電線工業)

    計装用ケーブル

    JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
    用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。種別より線種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-15~75材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ポリエチレン材質(テープ)AL/PET難燃性優シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線各種認証ULVW-1
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
  • UL・NEC規格ケーブル 坂東電線

    UL・NEC規格ケーブル

    坂東電線
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
    用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。材質(絶縁体)耐熱PVC定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ 沖電線

    高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ

    沖電線
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。 柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。 細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。 環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
    用途高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途に種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)、ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.2mm2を除く)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図、心線識別によるシース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)

    沖電線
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図によるシース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線
  • TKVVBS UL2576リスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用 タツタ電線

    TKVVBS UL2576リスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用

    タツタ電線
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
    用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。色黒適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色黒UL規格UL2576定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
    種類FA用ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100耐電圧(V/min)2000
  • 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工

    電子機器配線用ケーブル(シールド付)

    倉茂電工
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
    用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線材質シールド:すずめっき軟銅線編組タイプ線心対より種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)150材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1公称断面積(mm2)0.5曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下シース色黒導体構成(本/mm)22/0.18導体外径(Φmm)約0.95絶縁体外径(mm)約1.65絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(30m)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    種別単線
  • 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工

    電子機器配線用ケーブル(シールド付)

    倉茂電工
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻
    7日以内出荷
    UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
    用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエチレン絶縁ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    ポリエチレン絶縁ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥48,980税込¥53,878
    1巻(50m)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    データ伝送の汎用ケーブルです。
    用途コンピューター、周辺機器。事務機などの電子機器の内部配線及び機器接続用。シース色灰導体外径(Φmm)0.78RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30V UL対応可動用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    30V UL対応可動用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
    特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻
    5日以内出荷から10日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業)

    警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
  • 耐熱電線 APK=HP 華陽電線

    耐熱電線 APK=HP

    華陽電線
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    APKシース色は全て灰になります。 EM-APKシース色は全て黒になります。 メーカー耐熱電線は全て丸型になります。 耐熱ケーブルの接続にはメーカーカプロンテープをご利用下さい。
    用途小勢力回路用耐熱電線規格HP(JCS3501号、消防庁告示第11号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端末機器用対ケーブル(灰) 華陽電線

    端末機器用対ケーブル(灰)

    華陽電線
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本(10m)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。
    用途端末機器用対ケーブル種別より線電圧(V)60材質(シース)ビニルシース色灰許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30V UL対応可動用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    30V UL対応可動用シールド付ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
    特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色黒種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド有定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
  • FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定) BELDEN

    FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)

    BELDEN
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
    用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
  • DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付 大栄電線工業

    DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付

    大栄電線工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1巻(100m)
    4日以内出荷から48日以内出荷
    ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
    用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 太サイズインターフェイス多対ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    太サイズインターフェイス多対ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    1.D-subコネクタ対応品です。
    用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用。RS-232C対応。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多関節ロボット用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    多関節ロボット用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    8日以内出荷
    色ダークブルー
  • 消防用電線 HFA(HP)対撚り 冨士電線(東京)

    消防用電線 HFA(HP)対撚り

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(10m)
    当日出荷から11日以内出荷
    耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB JMACS(日本電線工業)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

    JMACS(日本電線工業)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)
  • 弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1巻(30m)ほか
    6日以内出荷
    用途弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色黒
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り

    大電
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド無シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • DOC[CM-2464]シールドなし 大栄電線工業

    DOC[CM-2464]シールドなし

    大栄電線工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻(100m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
    用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300AWG26導体構成(本/mm)7/0.16絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル