絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(6)
  • 3(6)
  • 4(6)
  • 5(2)
  • 6(7)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.18(2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 1.25(3)
  • 2(3)
  • 3.5(2)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
長さ(m)
  • 10(9)
  • 20(9)
  • 30(7)
  • 50(7)
  • 100(9)
  • 200(5)
導体外径(Φmm)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 10.3(1)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 11.5(1)
  • 11.8(2)
  • 12(2)
  • 12.4(1)
  • 12.5(1)
  • 12.8(1)
  • 13(2)
  • 13.2(1)
  • 14(2)
  • 14.5(1)
  • 15(2)
  • 15.3(1)
  • 15.5(1)
シース色
  • シース色(1)
  • シース色(1)
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・18・20・25・30
ブランド
  • 華陽電線
  • モノタロウ(1)
  • Lumberg Automation(320)
  • RS PRO(282)
  • ダイヤトレンド(265)
  • エスコ(231)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(217)
  • Alpha Wire(176)
  • 東京電線工業(138)
  • BELDEN(115)
  • SICK(103)
  • フエニックス・コンタクト(86)
  • WURTH ELEKTRONIK(86)
  • 関西通信電線(85)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(84)
  • 長岡特殊電線(75)
  • AMPHENOL(75)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(70)
  • 冨士電線(東京)(70)
  • エイム電子(66)
  • 富士電線工業(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱電線 APK=HP 華陽電線

    耐熱電線 APK=HP

    華陽電線
    7,198税込7,918
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    APKシース色は全て灰になります。 EM-APKシース色は全て黒になります。 メーカー耐熱電線は全て丸型になります。 耐熱ケーブルの接続にはメーカーカプロンテープをご利用下さい。
    用途小勢力回路用耐熱電線規格HP(JCS3501号、消防庁告示第11号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端末機器用対ケーブル(灰) 華陽電線

    端末機器用対ケーブル(灰)

    華陽電線
    9,998税込10,998
    1本(10m)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。
    用途端末機器用対ケーブル種別より線電圧(V)60材質(シース)ビニルシース色許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC 華陽電線

    耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC

    華陽電線
    9,298税込10,228
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    30分間で840℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐え、非常電源の回路等に使用を認められた電線です。 電線管配線、露出配線に共用することが可能です。 シース色は全て黒になります。 耐火ケーブルの接続にはメーカーマイカテープをご利用下さい。
    用途非常電源低圧回路用ケーブル規格FP-C(JCS4506号、消防庁告示第10号)電圧(V)規格:600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端末機器用対ケーブル(黒) 華陽電線

    端末機器用対ケーブル(黒)

    華陽電線
    12,980税込14,278
    1本(10m)ほか
    7日以内出荷
    シース色は全て黒です。仕様温度範囲はー25℃~105℃と広範囲です。JIS C 3005傾斜試験に合格する高い難燃性を有しています。絶縁体、シースに使用しているビニルは共に105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。遮蔽付きケーブルにはドレーンワイヤーを入れてありますのでアース結線が容易です。遮蔽は全て編組シールドです。
    用途端末機器用対ケーブル電圧(V)60許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱電線 EM-APK=EM-HP 華陽電線

    耐熱電線 EM-APK=EM-HP

    華陽電線
    8,398税込9,238
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    APKシース色は全て灰になります。 EM-APKシース色は全て黒になります。 メーカー耐熱電線は全て丸型になります。 耐熱ケーブルの接続にはメーカーカプロンテープをご利用下さい。
    用途小勢力回路用耐熱電線規格EM-HP(JCS3501号、消防庁告示第11号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用電線 EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 華陽電線

    警報用電線 EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ)

    華陽電線
    6,898税込7,588
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷から14日以内出荷
    APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の55種類の規格があります。
    用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路規格EM-AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用電線 EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ) 華陽電線

    警報用電線 EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ)

    華陽電線
    8,598税込9,458
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の55種類の規格があります。
    用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路規格EM-AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用電線 APP=AE 屋内用(オクナイ) 華陽電線

    警報用電線 APP=AE 屋内用(オクナイ)

    華陽電線
    6,298税込6,928
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の2種類の規格があります。
    用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路規格AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用電線 APP=AE 一般用(オクガイ) 華陽電線

    警報用電線 APP=AE 一般用(オクガイ)

    華陽電線
    6,298税込6,928
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の2種類の規格があります。
    用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路規格AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル