絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(188)
  • RS PRO(115)
  • BELDEN(106)
  • 関西通信電線(83)
  • WURTH ELEKTRONIK(81)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(68)
  • 冨士電線(東京)(63)
  • 富士電線工業(62)
  • 伸興電線(52)
  • ノーブランド(49)
  • 品川電線(49)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(43)
  • 日本エレパーツ(40)
  • PANDUIT(パンドウイット)(38)
  • 潤工社(37)
  • KHD(37)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(35)
  • 協和ハーモネット(35)
  • ELPA(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光ファイバーコネクタクリーナー/最大500回使用/LC SC ST FCコネクタ/2.5mm/1.25mmフェルール APC/UPC研磨端末/光ケーブルコネクタ プラグ清掃用 StarTech.com

    光ファイバーコネクタクリーナー/最大500回使用/LC SC ST FCコネクタ/2.5mm/1.25mmフェルール APC/UPC研磨端末/光ケーブルコネクタ プラグ清掃用

    StarTech.com
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    効果的な光ファイバークリーナー:光ファイバーコネクターからほこりや微粒子を除去し、理想的な信号品質を維持。LC、SC、ST、FC端子に対応し、信号の減衰につながる汚れを防いで安定した通信を実現。ワンタッチ操作で簡単クリーニング:シンプルなプッシュボタン設計。ボタンを押すとシャッターが開き、露出したドライクリーニングベルトにコネクターを押し当て前後にスライドさせることで、瞬時に光ファイバーコネクターをクリーニング。液体洗浄剤不要で、持ち運びに便利。長持ちする機能性:内部の光ファイバー用クリーニングベルトは最大500回の使用に対応。ボタンを押すたびにクリーニング面が送られ、毎回新しい面でクリーニングが可能。用途:光ファイバーネットワーク、データセンター、サーバーラック設置の際に便利。高密度環境でケーブルやジャンパーのクリーニングを行うエンジニアの必需品。2.5mm/1.25mmのフェルール、およびAPCおよびUPC研磨ファイバー端末にも対応。フィールド対応設計:コンパクトで軽量、現場での光ファイバーメンテナンスに理想的な設計。内蔵の保護シャッターは使用後自動的にリセットされ、クリーニングベルトをほこりや損傷から保護
    仕様●MTBF(平均故障間隔):最大500回まで使用可能●動作温度:-10℃~50℃●保存温度:-40℃~60℃●湿度:該当なし●色:グリーン●製品幅:130mm●製品質量:147g●製品長さ:80mm●製品高さ:35mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルストリッパー&カッター/回転式/UTP FTP STP 同軸 ネットワークケーブル対応/クランプ調整可能/ワイヤーストリッパー 電線被覆剥き工具 StarTech.com

    ケーブルストリッパー&カッター/回転式/UTP FTP STP 同軸 ネットワークケーブル対応/クランプ調整可能/ワイヤーストリッパー 電線被覆剥き工具

    StarTech.com
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    精密ストリッピング:360度回転式で、UTP、FTP、STP、同軸、多芯ケーブルに対応するワイヤーストリッパー&カッター。外被と絶縁体の除去を自在に制御可能。対応径3.5mm~7.5mm。多用途対応:丸型からフラット型まで、同軸、ネットワーク、オーディオなどのケーブルに対応する配線ストリッパー。専用スロットで効率的かつ正確な被覆剥きを実現。多様なケーブルの施工がスムーズ。調整可能なクランプ位置:プラスねじでケーブル径に合わせてクランプの高さを簡単に調整可能な被覆剥き工具。正確かつ一貫した絶縁除去を実現。導体や他のワイヤーを傷つけるリスクを最小限に抑制。一体型カッター:丸型および平型ケーブルにフィットするカッティングスロットを内蔵し、ほつれのない信頼性の高い切断を可能にするケーブルカッター。余分なケーブルをきれいにトリミングでき、別途切断工具は不要。施工時間を短縮し、作業効率が向上。コンパクトデザイン:軽量で持ち運びに便利で、工具箱にすっきり収納可能。現場での作業に理想的で、頻繁な使用から急な配線作業まで幅広く対応。あらゆる場面ですぐに活躍
    仕様●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:30%~70%●色:グレー●製品幅:45mm●製品長さ:110mm●製品高さ:15mm●製品質量:45gRoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル