絞り込み
長さ(m)
- 2(4)
- 5(2)
- 10(3)
導体外径(Φmm)
- 0.82(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.45(1)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 2.05(1)
- 2.35(1)
シース色
カラー(5)
灰(4)
黒(5)
ブランド
- サンコー電商
- モノタロウ(1)
- エスコ(226)
- RS PRO(83)
- WURTH ELEKTRONIK(56)
- ノーブランド(49)
- フジクラ・ダイヤケーブル(37)
- 富士電線工業(37)
- ELPA(31)
- 潤工社(30)
- 協和ハーモネット(30)
- 矢崎エナジーシステム(27)
- エスネット(26)
- KHD(22)
- PANDUIT(パンドウイット)(21)
- 倉茂電工(21)
- JAPPY(17)
- ALPSystems(15)
- 冨士電線(東京)(15)
- JST(日本圧着端子製造)(14)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(14)
- ブランドをもっと見る
特価

UL1007 耐熱ビニル絶縁電線
サンコー電商¥629~税込¥692~1袋当日出荷から3日以内出荷電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 300Vの耐圧性能をもつ電線です。耐熱温度(℃)80UL規格UL1007耐電圧(V)300
ニクロム線(ニッケルクロム1種)
サンコー電商¥669~税込¥736~1パック当日出荷から5日以内出荷ニッケルクロム電熱線1種。耐熱性や耐酸化性が優れたニッケルクロム電熱線です。強じんで高温強度が大きく、非磁性です。加工性は、高温加熱後も脆弱化することがなく、冷間加工性も良好です。用途は、電気炉や電熱器などの高温発熱体、高抵抗の抵抗材などに適しています。
UL1571 耐熱架橋ビニル絶縁電線 AWG36
サンコー電商¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から5日以内出荷小型電子機器等の内部配線に使用される耐熱ビニル電線 ・温度は80℃ 耐電圧は30V以下 ・AWG36 ・導体断面積(mm2=SQ):0.013 ・導体構成(本/mm):10/0.04AWG36UL規格UL1571
SHW電線(単線)0.65mm 2m(±2%)×10色
サンコー電商¥1,998税込¥2,1981袋3日以内出荷0.65mm径の単線の電線です。 ブレッドボードに挿すのにちょうどよい太さなので、ジャンプワイヤとしてお使いいただけます。 カラーコードと同じ色ですので、ジャンプワイヤの長さごとに色分けすると便利かもしれません。寸法(mm)0.65色赤・青・黄・緑・橙・紫・茶・黒・灰・白長さ(m)2(±2%) ×10色耐熱温度(℃)110
SHV 耐熱並列線 7/0.18×3列 5m(±2%)
サンコー電商¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷センサー付きの冷却ファンやサーボモーターなどで見かけるタイプですが電源、グラウンドの他に信号線が使えるのでセンサーやアクチュエーターなど何かと使い道があります。 地味ながらオススメ品です。 通常の2列ではなく、3列の平行線です。寸法(mm)(7/0.18×3) 外径:1.1 ×3.3色黒/赤/白長さ(m)5±2%耐熱温度(℃)90