カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
- 120
- 80(33)
- 100(159)
- 140(39)
- 142(22)
- 150(135)
- 152(28)
- 160(25)
- 188(24)
- 200(159)
- 202(31)
- 203(56)
- 250(107)
- 280(32)
- 300(112)
- 301(23)
- 368(35)
- 370(38)
- 380(32)
- 450(38)
- その他(32)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
アソート(2)
イエロー(1)
オレンジ(1)
グリーン(1)
グレー(1)
シルバー(1)
ブラウン(1)
ブラック(6)
ブルー(1)
ホワイト(10)
レッド(2)
材質
- その他(3)
- ステンレス(2)
- ナイロン(8)
- ポリエチレン(3)
特性
- 耐候(2)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(5)
最高使用温度(℃)
- 80(2)
- 85(3)
- 538(1)
80・85・538
ブランド
- モノタロウ(1)
- ユーボン(4)
- TRUSCO(3)
- エスコ(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- MCO(2)
- アズワン(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- 篠原電機(1)
- JAPPY(1)
- エスケイ工機(1)
- SapiSelco(1)
モノタロウ・ユーボン・TRUSCO・エスコ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・MCO・アズワン・ELPA・オーム電機・篠原電機・JAPPY・エスケイ工機・SapiSelco
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(601件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(100本)当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
線名札(ファイバー製 WNC)
ユーボン(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100枚)当日出荷から3日以内出荷分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)色白ひも長(mm)120
カードケース線名札 UB-KFCシリーズ
ユーボン¥1,198~税込¥1,318~1袋(10枚)当日出荷記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。付属品記入紙10枚ひも長(mm)120
ステンレスバンド
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281セット(20本)当日出荷材質ステンレス(SUS304)幅(mm)5厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)588
「クリックタイ」赤
SapiSelco¥549税込¥6041セット(100本)当日出荷結束の取り外し、再結束が可能なタイプのケーブルタイなので、頻度高く、繰り返し結束を行う使用に最適です。主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブル等の一時的な結束に仕様屋内用材質ポリエチレン(PE)色赤使用温度範囲(℃)-5~85
120x 2.5mm 結束バンド(100本)
エスコ¥230税込¥2531袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)120使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)30
フックバンド
エスケイ工機¥269税込¥2961袋(4本)4日以内出荷から7日以内出荷フック付きの便利な結束バンドです。材質ナイロン66長さ(mm)120幅(mm)7結束径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
線名札(ファイバー製)紐結びタイプ
ユーボン¥4,298~税込¥4,728~1袋(100枚)当日出荷から3日以内出荷分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。材質ファイバー色白ひも長(mm)120
ビーズ結束バンド120mm20本 ホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥129税込¥1421個5日以内出荷くり返し使えるビーズ結束バンド材質ナイロン66幅(mm)2.4全長(mm)120色ホワイト入数20本最大結束内径(Φmm)30
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)