絞り込み
長さ(mm)
- 188(1)
- 292(1)
- 368(2)
材質
- ナイロン(3)
特性
- 耐候(1)
- 耐食(1)
最大結束径(Φmm)
- 40~50未満(1)
- 70~80未満(1)
- 100~120未満(2)
最高使用温度(℃)
- 90
- 0~85(5)
- 50(10)
- 60(10)
- 65(7)
- 70(7)
- 75(10)
- 80(37)
- 85(369)
- 95(14)
- 100(9)
- 105(50)
- 110(26)
- 115(30)
- 120(12)
- 140(6)
- 150(9)
- 170(5)
- 538(45)
- -20~80(6)
- -40~110(8)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- エスコ(2)
- ユーボン(1)
エスコ・ユーボン
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。

292x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本)
エスコ¥6,180税込¥6,7981個翌日出荷耐塩化亜鉛など、耐食性や耐湿性に優れ、低温化の屋内外での使用に適しています材質耐候性ナイロン12幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3全長(mm)292使用温度範囲(℃)-60/90最大径(Φmm)76
36.8x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本)
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷耐塩化亜鉛など、耐食性や耐湿性に優れ、低温化の屋内外での使用に適しています材質耐候性ナイロン12幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3全長(mm)368使用温度範囲(℃)-60/90最大径(Φmm)102
耐候性ナイロン12 結束バンド UBSLシリーズ
ユーボン¥7,698~税込¥8,468~1袋(100本)3日以内出荷耐湿性、耐食性に優れており、また低温下での屋内外での使用に適しています。 太陽光パネルの設置施工にも使用できます。材質耐候性ナイロン12幅(mm)4.8使用温度範囲(℃)-59~90引張強度[N(kg)]178(18.2)特性耐候、耐食




















![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)