絞り込み
長さ(mm)
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
- その他(71)
- アルミ(6)
- エラストマー(2)
- クレモナ(ビニロン)(2)
- ゴム(6)
- スチール(14)
- ステンレス(85)
- ナイロン(850)
- フッ素樹脂(19)
- ポリアセタール(12)
- ポリウレタン(2)
- ポリエステル(17)
- ポリエチレン(31)
- ポリオレフィン(2)
- ポリプロピレン(57)
- 塩ビ(19)
色
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(5)
- 0~300未満(4)
- 2.0~35(3)
- 10未満(11)
- 10~20未満(70)
- 20~30未満(222)
- 30~40未満(226)
- 40~50未満(134)
- 50~60未満(228)
- 60~70未満(115)
- 70~80未満(149)
- 80~90未満(95)
- 90~100未満(30)
- 100~120未満(188)
- 120~140未満(65)
- 140~160未満(83)
- 160~200未満(30)
- 200~250未満(65)
- 250~300未満(30)
- 300以上(35)
- 最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
49・50・60・65・70・75・80・85・93・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-30~80・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- PANDUIT(パンドウイット)(369)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(282)
- エスコ(168)
- TRUSCO(89)
- オーム電機(69)
- エスケイ工機(48)
- ユーボン(48)
- TY-Rap(47)
- RS PRO(46)
- SapiSelco(43)
- ELPA(38)
- 芝軽粗材(36)
- エスジー工業(33)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
- 三友(19)
- デンカエレクトロン(17)
- JAPPY(12)
- MCO(12)
- PAIHO(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・エスコ・TRUSCO・オーム電機・エスケイ工機・ユーボン・TY-Rap・RS PRO・SapiSelco・ELPA・芝軽粗材・エスジー工業・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・三友・デンカエレクトロン・JAPPY・MCO・PAIHO・ブランドをもっと見る

結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO20EX2
3M(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(100個)当日出荷様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0201材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系色黒高さ(mm)5.7縦(mm)19横(mm)19適合結束タイ(mm)4.3以下テープアクリル系
金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100本)ほか当日出荷食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6色ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
タイラップ
トーマス&ベッツ(10件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(100本)当日出荷ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)色黒色使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具WT193A![マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57265014-260518-02.jpg)
マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ
TRUSCO(4件のレビュー)¥649税込¥7141セット(4本)当日出荷繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。仕様屋外用色黒タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリエステル(PET)引張強度(N)25材質(ループ)ポリエステル(PET)特性耐候
マーキングタイ カラー商品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100本)当日出荷ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
ステンレスバンド結束工具
(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ステンレスバンドの引き締めと切断を行う工具です。用途ステンレスバンドの結束。適合ステンレスバンド幅:4.5~12mm以内 厚さ:0.4mm以下質量(g)570
ケーブルバンド シリコン製 配線コード用 ソフトタッチ 黒 10本セット 結束 収納 バンド
メディアカバーマーケット¥849税込¥9341セット(10本)当日出荷オフィス・工場・作業現場など、さまざまな業務環境に最適なシリコン製ケーブルバンド10本セットです。柔軟性と耐久性に優れたシリコン素材を採用し、繰り返し使用が可能なため経済的です。PCや周辺機器の配線をすっきりとまとめることで、作業効率の向上や安全対策にも貢献します。汚れが付着した際も水洗いによる清掃が可能で、衛生的な管理が行えます。汎用性の高いサイズ設計と落ち着いたブラックカラーにより、目立たず、さまざまな業務空間に自然に調和します。用途・オフィスのデスク周り配線整理。・工場や作業現場でのケーブル・ホース類のまとめ。・PCや周辺機器のケーブルマネジメント。・イベント会場や展示ブースでの配線固定材質シリコン寸法(mm)約130×12色ブラック質量(g)約37(1パック)
マウントベース 66ナイロン MBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(10個)当日出荷結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。材質66ナイロン
アウトレバーリピートバンド
ユーボン(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(50本)当日出荷取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85厚さT(mm)1.3幅A(mm)7.4特性耐候
インシュロックZタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥509~税込¥560~1袋(100本)ほか当日出荷ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。用途高温・屋内外環境下仕様耐熱・耐候グレード材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ
ユーボン(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷ケーブルなどを簡単に固定が可能です。材質耐候性66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
シリコンくるっとバンド
旭電機化成(2件のレビュー)¥599税込¥6591パック(8個)当日出荷ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。材質シリコーンゴム色ブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×1×1.2
メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,198~税込¥2,418~1袋(100本)当日出荷HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。材質変性66ナイロン・鉄系成分特性柔軟
パックレース
カメダデンキ(10件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷電線結束用のビニールヒモです。 モノヒラがもつれないで最後まで使えるようにプラスティックケースに収められています。材質塩化ビニール色白
メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(100本)当日出荷金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。 金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。 食品衛生法に基づく試験に適合した製品です材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85
結束バンド 固定ベース SKM
ユーボン(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1袋(10個)ほか当日出荷結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。材質66ナイロン色ナチュラル寸法D(Φmm)3.2
プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(100本)当日出荷から6日以内出荷ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。材質66ナイロン![LANタグ M-30 渡辺製作所[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68905506-190621-02.jpg)
LANタグ M-30
渡辺製作所[制御機器](4件のレビュー)¥399税込¥4391袋(20個)当日出荷オフィス・宅内LAN配線の識別性を向上 ワンタッチ装着・脱落防止構造 記入しやすい表面処理(シボ加工) 表示が見やすい定位置固定 薄型スリム形状 ECO対応仕様(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式材質ポリプロピレン樹脂(PP)色乳白色適合径(Φmm)(線材)5.0~6.3RoHS指令(10物質対応)対応
ABタイ(細幅長尺タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(100本)当日出荷ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
エンドレスタイ(細幅タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。 ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。 リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。仕様アヤ目付き材質ポリアセタール幅(mm)7.6色黒タイプ細幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
線名札
カメダデンキ(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸長さ(mm)約110
ケッソク君 ステンレス
アックスブレーン(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1セット(10本)当日出荷高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に! RoHS適合品。 耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!用途ステンレス結束バンド材質SUS304 ステンレス スチール幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-40~150対応RoHS引張強度(N)450RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、耐火、耐酸性
マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付
PANDUIT(パンドウイット)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)ほか当日出荷粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66色黒規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃適合バンド幅(mm)2.3~3.6使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94HB
マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式
オーム電機¥189税込¥2081袋(5本)当日出荷表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 RoHS適合材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル寸法(幅×長さ)(mm)13×135
結束バンド
TRUSCO¥139~税込¥153~1袋(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
セルフィット 耐候性ケーブルタイ
SapiSelco(8件のレビュー)¥109~税込¥120~1セット(100本)ほか当日出荷主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候










![マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57265014-260518-02.jpg)





















![LANタグ M-30 渡辺製作所[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68905506-190621-02.jpg)