絞り込み
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
49・50・60・65・70・75・80・85・93・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-20~80・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・エスコ・TRUSCO・オーム電機・エスケイ工機・ユーボン・TY-Rap・RS PRO・SapiSelco・ELPA・芝軽粗材・エスジー工業・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・デンカエレクトロン・JAPPY・MCO・三友・紺屋商事・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,708件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 線名札(ファイバー製 WNC) ユーボン

    線名札(ファイバー製 WNC)

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
    材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)色白ひも長(mm)120
  • MSタイ(難燃グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(難燃グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105特性難燃
  • リリースタイ標準タイプ TRUSCO

    リリースタイ標準タイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
    材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色白仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
  • ケーブルタイ TRUSCO

    ケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥159~税込¥175~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
  • ステンレスバンド ELPA

    ステンレスバンド

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥408~税込¥449~
    1パック(5本)
    当日出荷
    ステンレスタイプ がっちり固定して屋外で使える
    材質ステンレス幅(mm)7.96使用温度範囲(℃)-80~500引張強度(kg)114
  • ファーツリーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
  • ツイストクリップ 品川商工

    ツイストクリップ

    品川商工(5件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令対応品です。製品本体に丸みを持たせたエッジレスタイプです。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。
    用途配線束、ケーブルなどの結束に。材質ナイロン66色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド 耐候性 ブラウン ELPA

    結束バンド 耐候性 ブラウン

    ELPA
    ¥113~税込¥124~
    1パック(50本)
    当日出荷
    耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
    材質66ナイロン色茶タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
  • 結束バンド固定具 TRUSCO

    結束バンド固定具

    TRUSCO
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(100個)
    当日出荷
    ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
    用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66固定方法ネジ止め規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
  • 結束バンド カラー ELPA

    結束バンド カラー

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥188税込¥207
    1パック(50本)
    当日出荷
    ワンタッチロック式、スタンダードタイプ
  • 線名札 JAPPY

    線名札

    JAPPY(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(100個)
    当日出荷
    白色ファイバー製(厚さ1.0mm)、ロウ引き糸使用(長さ120mm)。
    タイプ丸形
  • タイマウント(ねじ止めタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(ねじ止めタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(100本)
    当日出荷
    ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
    用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。材質ナイロン66規格UL規格品
  • ビニタイ・PVC エスコ

    ビニタイ・PVC

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥250税込¥275
    1袋(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475V-1材質スチール線+PVC幅(mm)4全長(mm)120色赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。
  • グリップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    グリップタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥949~税込¥1,044~
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
    用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。使用温度範囲(℃)-10~70
  • 30m ビニタイ エスコ

    30m ビニタイ

    エスコ(8件のレビュー)
    ¥595税込¥655
    1個
    当日出荷
    ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
    用途園芸用材質スチール線+PVC幅(mm)4長さ(m)30
  • 結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT20EX2 3M

    結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT20EX2

    3M
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100個)
    当日出荷
    様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
    用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0199材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系色乳白高さ(mm)5.7縦(mm)19横(mm)19適合結束タイ(mm)4.3以下テープアクリル系
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属検出機での検出感度は、MCTSタイプと同等の性能です。 食品衛生法に基づく試験に適合。各種毒性試験により、安全性も実証されています。 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
  • ケーブルタグ TRUSCO

    ケーブルタグ

    TRUSCO
    ¥549税込¥604
    1袋(20個)
    当日出荷
    シボ加工が表面に付いているため直接ペンで書けます。簡単に取り付けられ何度でも使用可能です。
    用途LANケーブルの目印としてマーキングしにくい電線などに。材質/仕上ポリプロピレン(PP)色乳白色使用温度範囲(℃)5~65横(mm)30
  • マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
    用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。仕様RoHS対応材質ABS規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃UL規格UL難燃性94HB
  • ダブルヘッドノットタイ TRUSCO

    ダブルヘッドノットタイ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1袋(100本)
    当日出荷
    手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
    用途仮固定、各種結束工程に適しています。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~70
  • 短尺インシュロック用結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    短尺インシュロック用結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
    トラスコ品番433-7450質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)引締力(N)最大147.0口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
  • 結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入 紺屋商事

    結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入

    紺屋商事
    ¥89税込¥98
    1パック(100本)
    当日出荷
    電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
    用途屋内用材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5色白適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)22
  • エッジクリップ耐候・耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エッジクリップ耐候・耐熱性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(50個)
    当日出荷
    山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアングル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます。 インシュロックタイを併用するため、1 本~複数本のケーブルのほか、PF 管なども固定することが可能です。 独自のハウジング形状と爪クランプ機構を採用し、鋼材のエッジにガッチリと食い込み、強固に固定します。 ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。
    適合パネル厚さ(mm)最小:1.6/最大:4使用インシュロックタイT60タイプ(タイ幅4.8mmまで)
  • ケーブルクランプ TRUSCO

    ケーブルクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ナイロン66
  • ラベルコア PANDUIT(パンドウイット)

    ラベルコア

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(100個)
    当日出荷
    ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。 細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。 スリーブタイプなので、移動が可能です。
    用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)31.8使用温度範囲(℃)-24~75型番(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ使用場所屋内用
  • ステンレスタイ ステンレス製 オーム電機

    ステンレスタイ ステンレス製

    オーム電機
    ¥579~税込¥637~
    1袋(15本)ほか
    当日出荷
    強度や耐久性が必要な結束に。 耐紫外線性、耐塩化亜鉛
    材質ステンレス引張強度(kg)45.4
  • デュアルロックファスナー SJ-3550 3M(スリーエム)

    デュアルロックファスナー SJ-3550

    3M(スリーエム)
    ¥2,598税込¥2,858
    1巻
    当日出荷
    1000回以上つけ外し可能な、強力な面ファスナーです。きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。ステム数が多いほど固定強度が強いです。
    用途看板、点検口、内装部材など、つけ外しをしたい部材の固定に。パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付けに。OAフロアの固定、各種パネルの取り付けに。幅(mm)25厚さ(mm)5.7、(かみ合わせ)5.7色黒長さ(m)1粘着剤VHB[[TM上]]アクリルフォーム構造用接合テープ材質(ファスナー)ポリオレフィン系樹脂
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ 再結束タイプ メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分色青使用温度範囲(℃)-40~+85ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
  • セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ TRUSCO

    セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(100本)
    当日出荷
    セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。仕様一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)長さ(mm)238幅(mm)3.6質量(g)175使用温度範囲(℃)-40~85最大結束径(Φmm)45引張強度180N2018年トラスコ掲載ページ3 0953
  • ケーブルタイ固定具 ネジ込型 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 ネジ込型

    SapiSelco(3件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66高さ(mm)6.1質量(g)57下穴径(Φmm)3.8適合結束タイ(mm)~5
  • ケーブルしばり紐 カメダデンキ

    ケーブルしばり紐

    カメダデンキ(3件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1巻(200m)
    当日出荷
    軽くて丈夫で耐候性、特に摩擦に強く優れています。 酸・アルカリに強く、腐ったり、カビや虫害を受けません。 RoHS対応品です。
    材質ビニロン色黒長さ(m)200規格RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候
  • プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質66ナイロン
  • CCホルダー専用固定バンド オーム電機[配線パーツ]

    CCホルダー専用固定バンド

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(5本)
    当日出荷
    幅(mm)20使用周囲温度(℃)マイナス10~80色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]

    ロボット用ケーブルホルダー

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    結束バンド
    用途ホルダー部使用周囲温度(℃)マイナス25~80色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥269~税込¥296~
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66色緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入 紺屋商事

    結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入

    紺屋商事
    ¥189税込¥208
    1パック(100本)
    欠品中
    電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
    用途屋外用材質ナイロン66長さ(mm)150幅(mm)3.6色黒適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)35
  • 粘着式固定具 デンカエレクトロン

    粘着式固定具

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 穴あけやネジ止めが不要の配線固定具です。 方向を気にせずに四方向より結束バンドが差し込めるタイプと 方向指示に最適の二つ穴タイプがございます。
    用途車両関係事業で使用されています。電気/通信工事(住宅/ビルの電気設備・工場内設備のメンテナンス)。配電盤内のケーブル・配線固定。材質66ナイロン規格UL94 V-2(本体)適合ねじM3~M5標準色ナチュラル
  • マジックバンド[[(R)]]超薄型 ストラップ TRUSCO

    マジックバンド[[(R)]]超薄型 ストラップ

    TRUSCO
    ¥319~税込¥351~
    1セット(5本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止め。仕様屋内用色アソートタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリプロピレン(PP)引張強度(N)10材質(ループ)ナイロン
  • ダブルループ結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ダブルループ結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    二つの束線を固定したり、分割したりできます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
    用途ケーブルなどの分割、固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
  • マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。
    用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用 xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用材質66ナイロン
結束バンド/結束工具/固定具