絞り込み
長さ(mm)
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
- その他(71)
- アルミ(6)
- エラストマー(2)
- クレモナ(ビニロン)(2)
- ゴム(6)
- スチール(14)
- ステンレス(85)
- ナイロン(849)
- フッ素樹脂(19)
- ポリアセタール(12)
- ポリウレタン(2)
- ポリエステル(17)
- ポリエチレン(31)
- ポリオレフィン(2)
- ポリプロピレン(58)
- 塩ビ(19)
色
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(5)
- 0~300未満(4)
- 2.0~35(3)
- 10未満(11)
- 10~20未満(71)
- 20~30未満(225)
- 30~40未満(229)
- 40~50未満(135)
- 50~60未満(230)
- 60~70未満(116)
- 70~80未満(152)
- 80~90未満(100)
- 90~100未満(31)
- 100~120未満(192)
- 120~140未満(67)
- 140~160未満(83)
- 160~200未満(30)
- 200~250未満(65)
- 250~300未満(28)
- 300以上(35)
- 最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
49・50・60・65・70・75・80・85・93・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-20~80・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- PANDUIT(パンドウイット)(372)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(282)
- エスコ(168)
- TRUSCO(89)
- オーム電機(69)
- エスケイ工機(51)
- ユーボン(48)
- TY-Rap(47)
- RS PRO(45)
- SapiSelco(43)
- ELPA(38)
- 芝軽粗材(36)
- エスジー工業(33)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
- デンカエレクトロン(17)
- JAPPY(12)
- MCO(12)
- 三友(10)
- 紺屋商事(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・エスコ・TRUSCO・オーム電機・エスケイ工機・ユーボン・TY-Rap・RS PRO・SapiSelco・ELPA・芝軽粗材・エスジー工業・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・デンカエレクトロン・JAPPY・MCO・三友・紺屋商事・ブランドをもっと見る

ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100本)ほか当日出荷から15日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
ステンレスバンド結束工具 ガンタイプ
¥16,980税込¥18,6781個当日出荷トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断を簡単にする事が出来ます。 ※調整ダイヤルを右に回すと締め付け力が強くなり、左に回すと弱くなります。用途ステンレスバンド専用結束工具。適合ステンレスバンド幅:7.9mm以内 厚さ:0.3mm以下使用方法1.結束バンドを手で仮締めします。2.結束バンドを本体に差込ます。3.トリガーを引き結束バンドを締め付けます。4.さらにトリガーを引くと余分な結束バンドを切断出来ます。
メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1袋(100本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ 再結束タイプ メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分色青使用温度範囲(℃)-40~+85ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
マジックバンド ストラップ
TRUSCO¥299~税込¥329~1セット(4本)当日出荷繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。仕様屋内用、両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン厚さ(mm)2引張強度(N)302018年トラスコ掲載ページ3 0907
ビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85UL規格UL94V-2
結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1袋(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用)
PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1丁当日出荷常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。用途結束バンドの締め付けと切断に。
PZリピート結束バンド
PROZONE¥729~税込¥802~1個翌々日出荷・取り外しが自由に出来て経済的。・ホースやコードの整理に(はさみを使わず外せて取り外し簡単)。・配線や配管の仮止めに(一時的には止めるけどスムーズに外したい。紐で縛ると緩んでしまうなど)。・フェンスやネット、資材のシートなどに(耐久性のあるので屋外での使用も可能)用途整理整頓仮止めに材質ナイロン66(UV材配合)耐熱温度(℃)-30~80
マジックバンド ストラップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(4本)当日出荷材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン長さ(mm)400幅(mm)38厚さ(mm)2質量(g)30最大結束径(Φmm)100引張強度(N)30
タイベース
エスジー工業¥2,898~税込¥3,188~1袋(100本)当日出荷ケーブルタイを使用して、束線をパネル等の任意の位置に、固定できるケーブルタイ用固定具です。 タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ) 取付場所に合わせて粘着テープ止め、ビス止めが選べます。特性耐熱性良好
アウトレバーリピートタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,798税込¥1,9781袋(100本)当日出荷取り付け・取り外しが容易なため、植物の成長に合わせて緩めたり、取り付け位置の変更が容易です。 セレーション(ギザギザ部分)が外側についているため、被結束物を傷つけにくい形状です。 植物の美観を損ねない緑色で、耐候性のため屋内外場所を選ばずに使用できます。色緑ループ引張強度最小値(N[kgf])135 (13.77)
ケーブルマーキングタイ 110
協和ハーモネット¥419税込¥4611パック(10本)当日出荷ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。材質ナイロン全長(mm)110ラベルサイズ(mm)20×9
ロッキングヘッド(太幅タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(25個)当日出荷トラスコ品番433-7182材質ポリアセタールタイプ太幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB引張強度N(kgf)ループ(最小値):1110(113.19)適合工具MK15
ケーブルタイ/面ファスナー式/50個パック/縦15 x 横2.1cm/ブラック/繰り返し使用可能/PC パソコン デスク周辺の配線整理 結束テープ
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷面ファスナー式ケーブル結束バンド:ケーブルを整理し、配線の乱れを軽減する長さ約15cmの面ファスナー式ケーブルタイ(50本入り)。巻き付けるだけで固定できる自己固定型。デスク周りやオフィス、自宅の作業環境に便利。機器の保護:ケーブル整理バンドで機器の熱こもりを抑えて空気の流れを改善し、ケーブルやコネクターへの負担を軽減。柔軟なケーブル管理: 複数のケーブルをまとめて整理できる、長さ調整可能な配線整理用ケーブルオーガナイザー。 繰り返し使える結束ストラップで、自由に結束でき、必要に応じてケーブルの追加や取り外しも簡単。ITプロに選ばれ続ける対応:40年に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。材質ナイロン長さ(mm)15幅(mm)21色ブラック直径(Φmm)35高さ(mm)150質量(g)80使用温湿度範囲動作温度:-10℃~80℃、保存温度:-10℃~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥279~税込¥307~1袋(100本)ほか当日出荷建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
リリーサブルタイ リピートタイプ
デンカエレクトロン¥2,998税込¥3,2981袋(100本)当日出荷材質66ナイロン長さ(mm)300幅(mm)7.2色黒使用温度範囲(℃)-20~85引張強度(kg)22UL規格難燃グレードUL94 V2束線径(Φmm)85
タイマウント(耐候性ナイロン66)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1袋(100個)ほか当日出荷から30日以内出荷ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。色黒
結束バンド タックタイ(ロールタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)594長さ(m)4.5材質(裏)ポリエチレン(PE)材質(表)ナイロン引張強度(N)222
結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO30EX2
3M¥6,998税込¥7,6981袋(100個)当日出荷様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0198材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系色黒高さ(mm)7.4縦(mm)25横(mm)30適合結束タイ(mm)7.9以下テープアクリル系
クランプタイ 耐候性
オーム電機¥149~税込¥164~1袋(30本)当日出荷ビスや釘でヘッド部を固定できます材質PA66/ナイロン66色ブラック使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2使用場所屋内外特性耐候性最低温度(℃)-20(設置時)
リピートタイ高温環境下タイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,898税込¥3,1881袋(100本)当日出荷紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただけるリピートタイです。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110寸法L(mm)250寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)19寸法C(mm)7.8寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小2.5~最大72難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)特性難燃
結束バンド タックタイ(定尺タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(10本)当日出荷コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン引張強度(N)178![ロボット用ケーブルホルダー CCホルダー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48604589-231109-02.jpg)
ロボット用ケーブルホルダー CCホルダー
オーム電機[配線パーツ]¥3,198~税込¥3,518~1箱(5個)当日出荷通線本数やフレキのサイズにより保持部の径を可変可能。ホルダーがフレキシブルに可動。ホルダー内の凸によりフレキを固定。締付キャップが回転し、ホルダーの可動・固定が可能。ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ。位置ずれを防止する取付面の滑り止めパッキン。アームに部品を直接固定できるマルチプレート取付方式結束バンド使用周囲温度(℃)-25~80色(本体)黒
マウントベース(ビス止めタイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)当日出荷より強固に固定したい場合に。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
マウントベース(粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥4,498~税込¥4,948~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷仕様RoHS対応材質ナイロン66使用場所屋内UL規格UL難燃性94V-2
メタルコンテントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,998~税込¥7,698~1袋(100個)当日出荷インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース仕様標準、屋内使用材質66ナイロン色青
超耐熱クリップ
デンカエレクトロン¥1,098~税込¥1,208~1パック(10個)ほか当日出荷高温環境下でもケーブル・配線をしっかり固定する超耐熱クリップです。200℃で6時間連続使用可能な優れものの超耐熱クリップです。材質特殊テフロン色水色使用温度範囲(℃)-75~180寸法D1(mm)4.3寸法T(mm)1.1寸法W(mm)9.5耐熱温度(℃)200
金属製マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,398税込¥5,9381袋(50個)当日出荷ステンレススティールSUS304のベースに耐候性能を有する両面テープを使用しているため、屋内外で使用可能です。 Φ5.0mmの穴を2つ備えているため、シールで貼り付けた後に木ネジやM4ビスでより強固に固定することが可能です。 ステンレススティール、亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム板、アクリル板、サイディングボードなど様々な被着体に貼り付けが可能です。材質ステンレススティールSUS304幅(mm)24全長(mm)24色銀色使用温度範囲(℃)-30~+40

































![ロボット用ケーブルホルダー CCホルダー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48604589-231109-02.jpg)















![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)