絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- EARTH MAN(5)
- H&H(10)
- Minimo(9)
- NSK(ナカニシ)(2)
- RELIEF(3)
- SK11(13)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8)
- TRUSCO(4)
- エスコ(24)
- クロダブラシ(3)
- サンフレックス(19)
- ミニター(5)
- ヤナセ(柳瀬)(54)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- 大塚刷毛製造(5)
- 有明鍍研材工業(4)
- 永興電機工業(5)
- 道刃物工業(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BOSCH(ボッシュ)・EARTH MAN・H&H・Minimo・NSK(ナカニシ)・RELIEF・SK11・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・TRUSCO・エスコ・クロダブラシ・サンフレックス・ミニター・ヤナセ(柳瀬)・京セラインダストリアルツールズ・大塚刷毛製造・有明鍍研材工業・永興電機工業・道刃物工業・ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む

ポリッシングフェルト
BOSCH(ボッシュ)(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷きれいな仕上げ磨きが可能です。用途木材・金属の仕上げ磨き。トラスコ品番378-4398質量(g)40外径(Φmm)128着脱方式マジックペーパー式
タオル地バフ 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用
(6件のレビュー)¥649税込¥7141パック(3枚)当日出荷電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
ポリッシャーバフセット
PROSTAFF(プロスタッフ)(63件のレビュー)¥779税込¥8571セット当日出荷ワックス・磨きに使える取り替えセット!! 耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。セット内容ワックスがけ用バフ×2枚仕上げ用バフ×1枚材質ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25%
ネル仕上げバフ
有明鍍研材工業(16件のレビュー)¥529~税込¥582~1枚当日出荷ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)材質綿布厚さ(mm)4~5適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
鉄バフ
有明鍍研材工業(15件のレビュー)¥619~税込¥681~1枚当日出荷新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。種別粗研磨(ハード)材質綿布厚さ(mm)約8適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
125mm フェルトバフ
エスコ(4件のレビュー)¥1,260税込¥1,3861個当日出荷用途ツヤ出しにエスコ品番EA818-102材質フェルト(毛などの圧縮)厚さ(mm)約13/15(実測値)直径(Φmm)125穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])4200
積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚ほか当日出荷白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
電動ポリシャー EP-300専用 タオル地パッドカバー
EARTH MAN(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(3枚)当日出荷用途ワックスの拭き取りに適合電動ポリッシャーEP-300・EP-300Aタイプタオル地パッドカバー
布バフ Φ22mm径 (2本入)
サンフレックス(3件のレビュー)¥659税込¥7251箱(2本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質布軸径(Φmm)2.34形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂外径(mm)22
MFバフ
大塚刷毛製造¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷マイクロファイバー繊維を採用することにより、仕上げ作業の効率化を実現。特殊スポンジ採用により、面圧の調整が可能。用途コットンバフの工程の仕上げに超微粒子や仕上げ材などでおこなう。ギアアクションやダブルアクションポリッシャー使用で特に効果的。仕様マジック
ストライプコットンバフ
大塚刷毛製造¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コンパウンドのカラミを緩和。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う仕様マジック
ランダムサンダー用フェルトバフ
サンフレックス(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。材質フェルト厚さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])4000外径(mm)125
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷鉄・ステンレスの仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。用途鉄・ステンレスの仕上磨き。仕様青棒K-1目の粗さ仕上目適合材鉄・ステンレス
サイザルディスク(中仕上げ用)
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681箱(5枚)当日出荷シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去)付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)厚さ(mm)15材質/仕上サイザル(麻)+綿布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)100適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)
ベベルサンダーバフ
サンフレックス¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。材質不織布適合材各種金属、木材外径(mm)100穴径(mm)16(15)![#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616706-141225-02.jpg)
#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ
エスコ(1件のレビュー)¥360税込¥3961個当日出荷柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適エスコ品番EA819AS-13軸径(Φmm)3粒度#180寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
電動ポリシャー EP-300専用 毛バフパッドカバー
EARTH MAN(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(2枚)当日出荷用途つや出しに適合電動ポリッシャーEP-300タイプ毛バフパッドカバー![[125mm]コットンボンネット(マジック式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03605621-260911-02.jpg)
[125mm]コットンボンネット(マジック式)
エスコ(1件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441個当日出荷Φ125mmマジック式パット(EA809ZB-4A)に取り付けて使用してください。用途家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがきに仕様マジックテープ付エスコ品番EA809PB-11材質タオル地厚さ(mm)約4入数(枚)2直径(mm)125(140)
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1袋ほか当日出荷用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
フラットコットンバフ
大塚刷毛製造¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から翌々日出荷きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う仕様マジック



































![#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616706-141225-02.jpg)



![[125mm]コットンボンネット(マジック式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03605621-260911-02.jpg)
![125mm [軟] 布バフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612874-260708-02.jpg)