絞り込み
外径(Φmm)
  • 100
  • 6(4)
  • 10(4)
  • 13(3)
  • 20(7)
  • 22(8)
  • 25(9)
  • 50(18)
  • 75(36)
  • 80(5)
  • 125(34)
  • 150(38)
  • 170(3)
  • 200(28)
  • 240(5)
  • 250(22)
  • 300(29)
  • 350(6)
  • 360(11)
  • 400(4)
穴径(Φmm)
  • 6(4)
  • 6.35(2)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 9.53(11)
  • 10(6)
  • 12.7(18)
  • 12.70(1)
  • 15(1)
  • 15.88(6)
  • 16(2)
  • 19.05(6)
  • 25.4(6)
適合材
  • アルミ(13)
  • ステンレス(11)
  • セラミックス(5)
  • 木工(3)
  • 樹脂(2)
  • 貴金属(3)
  • (12)
  • 銅・真鍮(5)
粒度・番手
  • 320(2)
  • 400(1)
  • 600(1)
厚さ(mm)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 5(4)
  • 6~10(1)
  • 7(5)
  • 8(4)
  • 10(6)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
材質
  • 獣毛(1)
  • 綿・布(13)
獣毛・綿・布
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(19)
  • エスコ(6)
  • サンフレックス(5)
  • TRUSCO(4)
  • H&H(3)
  • 有明鍍研材工業(3)
  • SK11(3)
  • 光陽社(1)
  • 中央バフ製作所(1)
  • 道刃物工業(1)
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・エスコ・サンフレックス・TRUSCO・H&H・有明鍍研材工業・SK11・光陽社・中央バフ製作所・道刃物工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
布バフ・不織布バフとは、研磨をする際に使用するグラインダーやリューターなどの回転器具に取り付ける研磨輪の一種です。タオルや不織布などの生地で作られた研磨輪はバフの中でもやわらかいのが特徴で、ステンレスなどの金属製品のサビ取りやメッキ前の下地処理、鏡面処理などに使用されます。金属製品の加工場、車の修理工場、貴金属の制作現場など多くの場所で使用されるアイテム。バフには、金属研磨用やバリ取り用などさまざまな種類があるため使用する状況によって適切なものを選ぶことができます。
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
25(9)
50(18)
75(36)
100
125(34)
150(38)
200(28)
250(22)
300(29)
360(11)
外径(Φmm)をもっと見る
  • 布バフ モノタロウ

    布バフ

    モノタロウ(63件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
    材質純綿厚さ(mm)10適合材各種金属
  • ネル仕上げバフ 有明鍍研材工業

    ネル仕上げバフ

    有明鍍研材工業(16件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
    用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)材質綿布厚さ(mm)4~5適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
  • 鉄バフ 有明鍍研材工業

    鉄バフ

    有明鍍研材工業(15件のレビュー)
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷
    新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
    用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。種別粗研磨(ハード)材質綿布厚さ(mm)約8適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
  • 茶カツ仕上バフ 有明鍍研材工業

    茶カツ仕上バフ

    有明鍍研材工業(9件のレビュー)
    759税込835
    1枚
    当日出荷
    古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
    用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)材質古綿生地厚さ(mm)6~10適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
  • 積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用) TRUSCO

    積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(5枚)
    当日出荷
    白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
    用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
  • 六角軸布バフ SK11

    六角軸布バフ

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
    用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。材質
  • バイヤスネルバフ ヤナセ(柳瀬)

    バイヤスネルバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ネル布をバイヤスカットしバイヤス加工した、もっとも ソフトタイプのバフです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベルサンダーバフ サンフレックス

    ベベルサンダーバフ

    サンフレックス
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
    用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。材質不織布適合材各種金属、木材外径(mm)100穴径(mm)16(15)
  • 茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用) TRUSCO

    茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1箱(5個)
    当日出荷
    用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
    用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
  • サイザルディスク(中仕上げ用) TRUSCO

    サイザルディスク(中仕上げ用)

    TRUSCO
    7,698税込8,468
    1箱(5枚)
    当日出荷
    シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。
    用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去)付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)厚さ(mm)15材質/仕上サイザル(麻)+綿布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)100適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)
  • 積みサイザルバフ ヤナセ(柳瀬)

    積みサイザルバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    4,498税込4,948
    1セット(5個)
    5日以内出荷から14日以内出荷
    麻と綿を積み重ねたものです。
    用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨に。厚さ(mm)10
  • バイヤスメンバフ 無処理 ヤナセ(柳瀬)

    バイヤスメンバフ 無処理

    ヤナセ(柳瀬)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    タイプ無処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積みサイザルバフ ヤナセ(柳瀬)

    積みサイザルバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    4,498税込4,948
    1セット(5個)
    5日以内出荷から17日以内出荷
    麻と綿を積み重ねたものです。
    用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨に。厚さ(mm)10
  • サンダーバフ(ウェーブタイプ) サンフレックス

    サンダーバフ(ウェーブタイプ)

    サンフレックス
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
    用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。材質不織布粒度#320相当厚さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材穴径(mm)12.7
  • ネル仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)

    ネル仕上げバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    フランネルの生地を使用しています。
    用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。厚さ(mm)5
  • 六角軸軸付布バフ H&H

    六角軸軸付布バフ

    H&H
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    木製品・金属・石工品のみがき用
    材質軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000取り付け工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
  • GPサンダーサイザル( ねじ込み式) TRUSCO

    GPサンダーサイザル( ねじ込み式)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番328-7416厚さ(mm)25質量(g)130ねじ径(mm)M10最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)質量(g/個)26外径(mm)100
  • キャラコ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)

    キャラコ仕上げバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    4,195税込4,615
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    綿布・キャラコ生地を使用しています。
    用途アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げに。厚さ(mm)2.5
  • 茶カツ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)

    茶カツ仕上げバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    5,398税込5,938
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    古綿生地を特殊に組み合わせました。
    厚さ(mm)7
  • ミニ フエルトバフ 白 100*20 道刃物工業

    ミニ フエルトバフ 白 100*20

    道刃物工業
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
    用途木彫全般材質羊毛厚さ(mm)20穴径(Φmm)10外径(Φmm)100寸法(Φ×mm)大きさ:100×20適合材サイズ(mm)白:100×20
  • 軸付布バフ H&H

    軸付布バフ

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    木・金属・石工のみがき用
  • 布バフ H&H

    布バフ

    H&H
    779税込857
    1個
    当日出荷
    金属・樹脂・石工品の艶出し用 各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
    穴径(mm)12.7
  • 100x10x12.7mm サイザルバフ(2枚組) エスコ

    100x10x12.7mm サイザルバフ(2枚組)

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA819FC-12外径(Φmm)100
  • 100mm/12.7mm [硬]布バフ エスコ

    100mm/12.7mm [硬]布バフ

    エスコ
    815税込897
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818-90外径(Φmm)100
  • 仕上バフ サンフレックス

    仕上バフ

    サンフレックス
    869税込956
    1個
    当日出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    材質綿100%厚さ(mm)10直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
  • テツバフ サンフレックス

    テツバフ

    サンフレックス
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    材質綿100%厚さ(mm)10直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
  • ネル仕上バフ ヤナセ(柳瀬)

    ネル仕上バフ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,698税込2,968
    1箱(5個)
    12日以内出荷から15日以内出荷
    厚さ(mm)5品番NNB
  • エメリーバフ(鉄羽布) ヤナセ(柳瀬)

    エメリーバフ(鉄羽布)

    ヤナセ(柳瀬)
    5,598税込6,158
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    新生地(綿)やハギレを渦巻状にぬった物です。
    厚さ(mm)8外径(Φmm)100適合用途キズ取り
  • エメリーバフ(鉄羽布) ヤナセ(柳瀬)

    エメリーバフ(鉄羽布)

    ヤナセ(柳瀬)
    5,598税込6,158
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    新生地(綿)やハギレを渦巻状にぬった物です。
    厚さ(mm)8適合用途キズ取り
  • ネル仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)

    ネル仕上げバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    フランネルの生地を使用しています。
    用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。厚さ(mm)5穴径(Φmm)6外径(Φmm)100
  • 青バラバフ ヤナセ(柳瀬)

    青バラバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    4,598税込5,058
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    光沢を帯びた研磨が可能です。
    用途金・銀・プラチナに。厚さ(mm)7
  • 青バラバフ ヤナセ(柳瀬)

    青バラバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    4,598税込5,058
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    光沢を帯びた研磨が可能です。
    厚さ(mm)7
  • 茶カツ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)

    茶カツ仕上げバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    5,398税込5,938
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    古綿生地を特殊に組み合わせました。
    用途金属の鏡面仕上げ、樹脂の加工傷の除去に。厚さ(mm)7
  • フェルトバフ ヤナセ(柳瀬)

    フェルトバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    779税込857
    1個
    15日以内出荷
    柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面仕上げが可能です。先端工具を交換できるため経済的で、廃棄物も削減できます。
    用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。幅(mm)15砥材羊毛穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレス等、金属
  • エメリーバフ ヤナセ(柳瀬)

    エメリーバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    4,798税込5,278
    1箱(5個)
    20日以内出荷
    厚さ(mm)8
  • ポリマールヴェルデ 光陽社

    ポリマールヴェルデ

    光陽社
    3,298税込3,628
    1枚
    4日以内出荷から16日以内出荷
    研磨性能の維持に必要な研磨剤が均一に含浸されているため誰でも簡単に光沢仕上げができます。 研磨剤塗布の必要がないため、作業効率が飛躍的に上がります。 研磨剤の飛散が少ないため、作業環境が著しく改善されます。
    用途貴金属・非鉄金属の鏡面仕上げ 鉄・ステンレス製品の光沢仕上げ適合材貴金属・非鉄金属・鉄・ステンレス
  • 仕上バフ SK11

    仕上バフ

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨します。R面や、凹凸面に特に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
    用途金属・貴金属のツヤ出し用。対応機種電気ドリル
  • 堅バフ SK11

    堅バフ

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    当たりが強く、特にフラット面研磨に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
    用途金属の中みがき用。対応機種電気ドリル
  • 100mm/12.7mm フェルトバフ エスコ

    100mm/12.7mm フェルトバフ

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818-92外径(Φmm)100
  • 100mm/12.7mm [軟]布バフ エスコ

    100mm/12.7mm [軟]布バフ

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818-91外径(Φmm)100

バフ』には他にこんなカテゴリがあります

布バフ