絞り込み
外径(Φmm)
- 22
- 6(4)
- 10(4)
- 13(3)
- 20(7)
- 25(9)
- 50(18)
- 75(36)
- 80(5)
- 100(47)
- 125(34)
- 150(38)
- 170(3)
- 200(28)
- 240(5)
- 250(22)
- 300(29)
- 350(6)
- 360(11)
- 400(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 2.34(3)
- 2.35(1)
- 3(2)
適合材
- アルミ(3)
- ステンレス(3)
- 樹脂(3)
厚さ(mm)
- 5(1)
材質
- 皮革(1)
- 綿・布(2)
ブランド
- エスコ(2)
- サンフレックス(2)
- ミニター(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- SK11(1)
- Minimo(1)
エスコ・サンフレックス・ミニター・ヤナセ(柳瀬)・SK11・Minimo
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
25(9)
50(18)
75(36)
100(47)
125(34)
150(38)
200(28)
250(22)
300(29)
360(11)
外径(Φmm)をもっと見る

布バフ Φ22mm径 (2本入)
サンフレックス(3件のレビュー)¥659税込¥7251箱(2本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質布軸径(Φmm)2.34形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂外径(mm)22
軸付布バフ
SK11¥649税込¥7141個当日出荷金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。材質布軸径(Φmm)2.35形状円型寸法(mm)22外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属・樹脂等
小径バフ(E型) 〈セーム皮バフ〉
ヤナセ(柳瀬)¥1,798税込¥1,9781箱(5個)4日以内出荷軸径(Φmm)3厚さ(mm)5タイプΦ3軸付軸長(mm)43外径(Φmm)22最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
皮バフ Φ22mm径 (2本入)
サンフレックス¥659税込¥7251袋(2枚)5日以内出荷回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質皮軸径(Φmm)2.34形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂外径(mm)22
積層バフ セーム皮
Minimo¥5,498税込¥6,0481袋(10個)10日以内出荷研磨目的に合わせ、異なる特長をもつバフを用意しました。 。ソフトなアタリはワークへのダメージがほとんどないため、仕上げ研磨に最適です。トラスコ品番853-0481全長(mm)47外径(Φmm)22






![#320x22mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616697-180824-02.jpg)



![#180x22mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616681-180824-02.jpg)