絞り込み
外径(Φmm)
- 70(1)
- 80(2)
- 90(1)
- 95(1)
- 100(6)
穴径(Φmm)
- 10
- 2.34(14)
- 2.35(3)
- 3(23)
- 6(16)
- 6.35(2)
- 8(3)
- 9.5(2)
- 9.53(18)
- 12.7(47)
- 12.70(1)
- 15(1)
- 15.88(17)
- 15.9(1)
- 16(2)
- 19.05(17)
- 25.4(33)
- 27(5)
- 31.8(9)
- その他(3)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 木工(4)
- 鉄(1)
厚さ(mm)
- 8(2)
- 15(2)
- 20(1)
- 25(1)
材質
- その他(1)
- 獣毛(3)
- 綿・布(1)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- 道刃物工業(4)
- TRUSCO(2)
ヤナセ(柳瀬)・道刃物工業・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
70(1)
80(2)
90(1)
95(1)
100(6)

サイザルディスク(中仕上げ用)
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681箱(5枚)当日出荷シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去)付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)厚さ(mm)15材質/仕上サイザル(麻)+綿布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)100適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)
GPサンダーサイザル( ねじ込み式)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781箱(5個)当日出荷トラスコ品番328-7416厚さ(mm)25質量(g)130ねじ径(mm)M10最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)質量(g/個)26外径(mm)100
ミニ フエルトバフ 角 70*8
道刃物工業¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ用途木彫全般材質羊毛厚さ(mm)8穴径(Φmm)10外径(Φmm)70寸法(Φ×mm)大きさ:70×8適合材木サイズ(mm)角:70×8
ミニ フエルトバフ 丸 90*8
道刃物工業¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ用途木彫全般材質羊毛厚さ(mm)8穴径(Φmm)10外径(Φmm)90寸法(Φ×mm)大きさ:90×8適合材木サイズ(mm)丸:90×8
ミニ フエルトバフ 白 100*20
道刃物工業¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ用途木彫全般材質羊毛厚さ(mm)20穴径(Φmm)10外径(Φmm)100寸法(Φ×mm)大きさ:100×20適合材木サイズ(mm)白:100×20
ミニ フエルトバフ 平 95*15
道刃物工業¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ用途木彫全般材質獣毛厚さ(mm)15穴径(Φmm)10外径(Φmm)95寸法(Φ×mm)大きさ:95×15適合材木サイズ(mm)平:95×15
サイザル(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥34,980~税込¥38,478~1箱(5個)5日以内出荷鏡面バフ仕上げの最初にご使用ください。 美しい研磨が自慢です。ご使用の際は、研磨剤(青棒・白棒)を塗布して、ご使用ください。幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
コットン(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥33,980~税込¥37,378~1箱(5個)5日以内出荷柔らかい綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布して、ご使用ください。幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーバイヤスバフ
ヤナセ(柳瀬)¥39,980税込¥43,9781箱(5個)5日以内出荷バイヤスカットで布ほつれがなく耐久性があります。バイヤスカットで糸の先 端が常に出ることにより、切れ味は非 常に良く美しい仕 上がり面です。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーサイザル
ヤナセ(柳瀬)¥27,980税込¥30,7781箱(5個)当日出荷美しい研磨面が自慢です。サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。熱放散性にも優れています。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーコットン
ヤナセ(柳瀬)¥29,980税込¥32,9781箱(5個)5日以内出荷綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応