絞り込み
接続方式
  • その他(1)
  • ねじ式(1)
  • カプラー(3)
  • ニップル(3)
  • プラグ(6)
ノズル長(mm)
  • 100
  • 21(9)
  • 22(14)
  • 23(9)
  • 24(31)
  • 25(6)
  • 28(9)
  • 30(9)
  • 50(6)
  • 58(6)
  • 75(11)
  • 90(15)
  • 140(8)
  • 150(7)
  • 200(28)
  • 300(50)
  • 320(6)
  • 490(7)
  • 500(35)
  • 1000(15)
エアー取付口
  • 1/8(4)
  • 1/4(48)
  • 3/8(3)
  • M12(1)
  • その他(3)
ノズル口径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 1(2)
  • 2(29)
  • 2.1(6)
  • 2.8(1)
  • 3(19)
  • 3.5(4)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
  • 8.5(1)
ノズル取付口
  • 1/8(52)
  • 1/4(5)
  • 7/16(1)
  • c1/4(1)
  • その他(4)
空気使用量(L/min)
  • 46(1)
  • 105(1)
  • 120(2)
  • 135(1)
  • 160(4)
  • 176(2)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 232(1)
  • 235(1)
  • 280(5)
  • 300(1)
  • 330(1)
  • 340(2)
  • 370(2)
  • 380(1)
  • 610(1)
46・105・120・135・160・176・200・210・232・235・280・300・330・340・370・380・610
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • WTB(17)
  • エスコ(11)
  • 近畿製作所(11)
  • TRUSCO(9)
  • ヤマトエンジニアリング(8)
  • ベッセル(6)
  • GREAT TOOL(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • UNITED(1)
  • パオック(1)
  • ハゼット(1)
  • サンピース(1)
  • CUSTOR(クストー)(1)
モノタロウ・WTB・エスコ・近畿製作所・TRUSCO・ヤマトエンジニアリング・ベッセル・GREAT TOOL・大塚刷毛製造・UNITED・パオック・ハゼット・サンピース・CUSTOR(クストー)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーブロワガン モノタロウエアーブロワガンモノタロウ(170件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし接続1/4カプラー流体空気最高使用圧力(MPa)0.6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ノズル径(Φmm)約3.5
エアーダスタガン ロングノズル モノタロウエアーダスタガン ロングノズルモノタロウ(159件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にノズル口径(Φmm)3カプラー接続ねじ径G(PF)1/4材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCOエアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプTRUSCO(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4 プラグ材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付) 近畿製作所エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)近畿製作所(22件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズルねじ径PF1/8
エアダスター ベッセルエアダスターベッセル(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
4本の指で操作できる大型レバー。 空気流量は握り具合でコントロール。 ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル口径(Φmm)2.1接続方式カプラー接続仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F)最高使用圧力(MPa)0.97空気消費量(L/min)135使用流体圧縮空気エアーホース内径(Φmm)4以上
エアダスタ ネジ接続式 ロングノズルタイプ モノタロウエアダスタ ネジ接続式 ロングノズルタイプモノタロウ(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
G(PF)ネジ取付タイプのエアーダスターです。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。接続口径G(PF)1/4ノズル長(mm)100流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.6ノズルタイプロングノズル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所ロングノズルエアーダスターガン近畿製作所(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径G(PF)1/8
エアーダスター(標準ロングノズル) ベッセルエアーダスター(標準ロングノズル)ベッセル(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。ノズル口径(Φmm)2.1取付口(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4最高使用圧力0.97MPa
エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCOエアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプTRUSCO(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4プラグ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアーダスター(引金式) TRUSCOエアーダスター(引金式)TRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途一般ダスト作業材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲(℃)0~60℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
エアーダスター(ボタンプッシュ式) TRUSCOエアーダスター(ボタンプッシュ式)TRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途一般ダスト作業使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
エアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100A ベッセルエアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100Aベッセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4155全長(mm)242質量(g)131使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ノズル取付部ノズル交換不可
高圧ロングノズルエアーダスターレバー式 UNITED高圧ロングノズルエアーダスターレバー式UNITED(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
欠品中
用途機械・現場の清掃に!!ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気
高圧エアーダスターガン WTB高圧エアーダスターガンWTB
3,198税込3,518
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途大工、建築現場。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)2.5ノズル外径(Φmm)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーダスター WTBエアーダスターWTB
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
用途一般生産工場、食品工場にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8材質アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1
超軽量ロングマグネシウムエアーダスター WTB超軽量ロングマグネシウムエアーダスターWTB(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口G1/4トラスコ品番391-6723全長(mm)255質量(g)127最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8
エアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100R ベッセルエアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100Rベッセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。全長(mm)227使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1ノズル取付部ノズル交換不可エアー取付口Rc1/4
エアダスターガン(増量ノズル付) ヤマトエンジニアリングエアダスターガン(増量ノズル付)ヤマトエンジニアリング
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。微妙な流量調整が可能です。
用途一般ダスト作業用。付属品プラグトラスコ品番201-9420材質POM全長(mm)260使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)6エアー取付口G1/4
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ WTBエアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプWTB
2,398税込2,638
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカスト配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン(プラグタイプ) WTBエアダスターガン(プラグタイプ)WTB
2,998税込3,298
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)5エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
空気量調節付 樹脂エアーダスター TRUSCO空気量調節付 樹脂エアーダスターTRUSCO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
本体にエアー調節機能を内蔵したエアーダスターガンです。ポリアセタール製ですので従来のエアーダスターに比べて約30%軽量化しています。エアー取付け口は上下の2ウェイタイプです。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業ノズル口径(Φmm)2.0エアー接続口1/4材質ポリアセタン・真鍮最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~50接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
ブラックプラダスターガン WTBブラックプラダスターガンWTB
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8仕様エア流量調節内蔵型・埋込式ピン材質POM最高使用圧力(MPa)1
エアーダスター防塵プレート付ロングノズルAD2 100P ベッセルエアーダスター防塵プレート付ロングノズルAD2 100Pベッセル
2,898税込3,188
1個
当日出荷
細い穴などの中や奥まった箇所のゴミなどを吹き飛ばすのに便利です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。防塵プレート付ではねかえりをシャットアウトします。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4198全長(mm)242質量(g)157使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ノズル取付部ノズル交換不可
エアーダスター(ロングノズル) サンピースエアーダスター(ロングノズル)サンピース
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から翌日出荷
粉塵や切削粉の吹き飛ばしなど、ダスター作業に。
仕様衝突圧強力型材質アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーダスターガン GREAT TOOLエアーダスターガンGREAT TOOL
1,198税込1,318
1個
当日出荷
扱いやすい100mmのロングストレートノズルです。丈夫なアルミダイキャストボディです。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際にノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ)プラグ取付ねじG1/4(PF1/4めねじ)ノズル長(mm)100タイプ空気消費量(L/min)300(0.6MPa時)最高使用圧力(MPa)0.7アズワン品番64-3671-57
3.0穴x100mm エアーブローガン(流量調節付) エスコ3.0穴x100mm エアーブローガン(流量調節付)エスコ
3,060税込3,366
1個
当日出荷
本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去取付ねじ【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)3仕様プラグ付エスコ品番EA123BE-2材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:鉄(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)275使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気エア量(L/min)280(0.5MPa)
エアダスター ボタン式 プラグタイプ TRUSCOエアダスター ボタン式 プラグタイプTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
細ノズルエアーダスターガン 近畿製作所細ノズルエアーダスターガン近畿製作所(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
二輪車のキャブレター等のダスト作業
ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3接続口径G(PF)1/4トラスコ品番296-1903全長(mm)187質量(g)250空気使用量(L/min)210ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプ細ノズル
エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ WTBエアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプWTB
2,298税込2,528
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
高圧用エアーダスターガン ヤマトエンジニアリング高圧用エアーダスターガンヤマトエンジニアリング
1,098税込1,208
1個
当日出荷
軽量エアーダスターです。
用途高圧コンプレッサー用セット内容高圧用プラグ材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーダスターガン GREAT TOOLエアーダスターガンGREAT TOOL
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
扱いやすい100mmのロングストレートノズルです。丈夫なアルミダイキャストボディです。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際にノズル長(mm)100タイプ空気消費量(L/min)370(2.0MPa時)最高使用圧力(MPa)2.5アズワン品番64-3671-59
3.0穴x100mmエアーブローガン(シールドノズル)プラグ付 エスコ3.0穴x100mmエアーブローガン(シールドノズル)プラグ付エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
取付ねじRc1/4”ノズル長(mm)100エア量(L/min)340L/min仕様本体+プラグ使用圧力(MPa)0.5/0.8最高圧力1.0MPa穴径3mm
ライトニングエアダスター ヤマトエンジニアリングライトニングエアダスターヤマトエンジニアリング
2,298税込2,528
1巻
翌日出荷
あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3空気消費量(L/min)280ピンク・イエロー・ブルー・シル取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8質量(g)272使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1以下連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合使用流体圧縮空気使用電池ボタン電池(CR2025)×2個
2.0穴x100mm エアーブローガン(プラグ付) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(プラグ付)エスコ
3,230税込3,553
1個
当日出荷
プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AD-5全長(mm)190材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7エア量(L/min)160
軽量ダスター WTB軽量ダスターWTB
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
ノズル取付口G1/8エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)3.5
エアーダスターガン 近畿製作所エアーダスターガン近畿製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3質量(g)210空気使用量(L/min)232接続方式下からの1ウェイ方式ノズル外径(Φmm)-ノズルねじ径G1/8
エアーダスター TRUSCOエアーダスターTRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
汎用性の高いスタンダードタイプですので、一般的ダスト作業で広くご使用いただけます。
用途一般ダスト作業取付口(エア)G1/4仕様ボタンプッシュ式材質(本体)真鍮、鉄、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)NBR
アルミ製ブローガン ヤマトエンジニアリングアルミ製ブローガンヤマトエンジニアリング
3,098税込3,408
1丁
当日出荷
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。 スイベルコネクタプラグにて微妙な流量調整もできます。
用途一般ダスト作業用トラスコ品番201-9419セット内容プラグ材質アルミニウム全長(mm)260シルバー・青質量(g)370使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.8ノズル外径(Φmm)6エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
スタンダードブローガンS カプラー付 CUSTOR(クストー)スタンダードブローガンS カプラー付CUSTOR(クストー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
手元での部品のクリーニングや、狭く奥まった箇所の洗浄等にお勧めです。
付属品1/4NPニップル付ノズル長(mm)100配管接続方式ニップル
エアーブローガン ハゼットエアーブローガンハゼット
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
切り屑、ホコリ等の吹き飛ばし作業に広く使用できます。本体ハンドルはプラスチック製、ノズルは金属製です。
用途自動車・産業機械・木工機械清掃などに。セット内容日本仕様カプラーエアー取付口G1/4
エアーガン・スプレーノズル