絞り込み
接続方式
  • ねじ式(3)
  • カプラー(4)
  • ニップル(15)
  • プラグ(14)
ノズル長(mm)
  • 21(8)
  • 22(10)
  • 24(24)
  • 25(6)
  • 28(4)
  • 30(7)
  • 50(6)
  • 69(4)
  • 74(7)
  • 75(8)
  • 78(4)
  • 90(5)
  • 100(48)
  • 140(8)
  • 200(23)
  • 300(36)
  • 320(4)
  • 490(5)
  • 500(26)
  • 1000(11)
エアー取付口
  • 1/4
  • 1/8(13)
  • 3/8(6)
  • 1/2(2)
  • 20型プラグ(10)
  • M11(1)
  • M12(10)
  • その他(40)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(10)
  • 1.3(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 2(78)
  • 2.1(7)
  • 2.5(3)
  • 2.8(2)
  • 3(42)
  • 3.5(20)
  • 4(4)
  • 4.3(3)
  • 6(2)
  • 6.5(4)
  • 8(2)
  • 12.6(3)
  • 15(2)
  • 16(12)
  • 28(2)
ノズル取付口
  • 1/8(161)
  • 1/4(9)
  • 7/16(3)
  • M6(1)
  • M11(2)
  • M14(41)
  • その他(8)
空気使用量(L/min)
  • 110(2)
  • 120(6)
  • 145(6)
  • 160(4)
  • 200(2)
  • 230(3)
  • 232(2)
  • 250(4)
  • 260(2)
  • 280(5)
  • 290(2)
  • 300(2)
  • 350(2)
  • 430(2)
  • 470(2)
  • 475(2)
  • 500(3)
  • 1035(5)
  • 1100(2)
  • 1200(2)
110・120・145・160・200・230・232・250・260・280・290・300・350・430・470・475・500・1035・1100・1200・空気使用量(L/min)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(10)
  • TRUSCO(52)
  • WTB(43)
  • 近畿製作所(24)
  • CEJN(セイン)(24)
  • ジョプラックス(19)
  • 栗田製作所(12)
  • パオック(11)
  • エスコ(10)
  • ベッセル(10)
  • GREAT TOOL(8)
  • BeHAUS(6)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](5)
  • SK11(5)
  • アネスト岩田(3)
  • 千代田通商(3)
  • ヤマトエンジニアリング(3)
  • WAZAMONO(3)
  • サンピース(3)
  • GAONA(ガオナ)(3)
モノタロウ・TRUSCO・WTB・近畿製作所・CEJN(セイン)・ジョプラックス・栗田製作所・パオック・エスコ・ベッセル・GREAT TOOL・BeHAUS・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・SK11・アネスト岩田・千代田通商・ヤマトエンジニアリング・WAZAMONO・サンピース・GAONA(ガオナ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

FA現場のお役立ち情報
270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーブロワガン モノタロウエアーブロワガンモノタロウ(170件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし接続1/4カプラー流体空気最高使用圧力(MPa)0.6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ノズル径(Φmm)約3.5
エアーダスタガン ロングノズル モノタロウエアーダスタガン ロングノズルモノタロウ(159件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にノズル口径(Φmm)3カプラー接続ねじ径G(PF)1/4材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーダスターガン 流量調整付 モノタロウエアーダスターガン 流量調整付モノタロウ(176件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にカプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズル口径(Φmm)2空気使用量(L/min)280ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)アルミ質量(g)212流体空気最高使用圧力(MPa)0.6接続口常圧用カプラーノズルタイプスタンダード(流量調整付)関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
エアーダスター SK11エアーダスターSK11(83件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。接続常圧汎用ワンタッチプラグノズル長(mm)115空気消費量(L/min)430材質(本体)プラスチック質量(g)143タイプ軽量最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック材質(ノズル)空気取入口Rc1/4
強力エアーダスターガン モノタロウ強力エアーダスターガンモノタロウ(140件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にカプラー接続ねじ径G(PF)1/4空気使用量(L/min)630ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)アルミ流体空気接続口常圧用カプラー関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
エアーダスターガン TRUSCOエアーダスターガンTRUSCO(50件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。ノズル口径(Φmm)2接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ロングノズルエアダスター SK11ロングノズルエアダスターSK11(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじノズル:G1/8取付口空気取り入れ口:Rc1/4
エアーガンセット モノタロウエアーガンセットモノタロウ(13件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
エアーガンとコイルホースのセット品です。
用途清掃作業などにプラグ20PPA使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)0.7使用範囲(mm)4000ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーブロワガン ロングノズル モノタロウエアーブロワガン ロングノズルモノタロウ(11件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。 流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。 接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。
用途エアブロー接続部のサイズ1/4材質(本体)ポリアセタール質量(g)140使用温度範囲(℃)-5~60接続カプラーノズル長(mm)490使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3.7(内径)材質(ノズル)クロムメッキ付鉄常用使用圧力(MPa)0.6ノズル形状ロング、L型
プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターⅡジョプラックス(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気
エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCOエアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプTRUSCO(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4 プラグ材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
エアーダスター レバー式・プラグタイプ TRUSCOエアーダスター レバー式・プラグタイプTRUSCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばしノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4 プラグトラスコ品番276-0231全長(mm)220材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR質量(g)220使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1.0接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
エアーダスター SK11エアーダスターSK11(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
軽量樹脂ボディーで使いやすく疲れにくく連続使用でもボディが冷たくなりにくいです。 軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 最長310mm伸縮式回転ロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/8ノズル長(mm)220~310空気消費量(L/min)350材質(本体)プラスチック質量(g)200タイプ軽量、伸縮最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック材質(ノズル)空気取入口Rc1/4
ブローガン標準型 TRUSCOブローガン標準型TRUSCO(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー、ダスト作業にノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5エア取入口Rc1/4トラスコ品番231-4754全長(mm)237材質(本体)ポリアセタール質量(g)110使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅ノズル形状標準型
エアダスタ ネジ接続式 ロングノズルタイプ モノタロウエアダスタ ネジ接続式 ロングノズルタイプモノタロウ(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
G(PF)ネジ取付タイプのエアーダスターです。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。接続口径G(PF)1/4ノズル長(mm)100流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.6ノズルタイプロングノズル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブローガンロング L型 TRUSCOブローガンロング L型TRUSCO(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブローノズル長(mm)320ノズル口径(Φmm)4.0トラスコ品番231-4762全長(mm)467材質(本体)ポリアセタール質量(g)141使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6ノズル形状ロング、L型エアー取付口Rc1/4
ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所ロングノズルエアーダスターガン近畿製作所(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径G(PF)1/8
エアーガン 栗田製作所エアーガン栗田製作所(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
スタンダードタイプのエアーガンとなります。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
エアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプジョプラックス
2,098税込2,308
1個
当日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)140ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)3全長(mm)240ノズル外径(Φmm)20
エアブローガン KTCエアブローガンKTC(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
POM樹脂製の本体とレバーにより大幅な軽量を実現しました。 3サイズの本体と7種類のアクセサリーにより作業目的に合わせてご使用いただけます。 最大使用圧力1.6Mpa
用途作業時に発生する塵、埃、水分のエアブローノズル口径(Φmm)外径6、内径4エアー取付口G1/4材質(本体)ポリオキシメチレン耐熱性-40℃~+60℃最大使用圧力(MPa)1.6
エアダスター 嵐 SK11エアダスター 嵐SK11(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
間欠波動吹き出し効果と円運動が高効率で吹き飛ばし作業を実現する新開発ノズルです。ステンレスノズルが高速回転、円運動で効果的に吹き出し効果を発揮します。ダイキャストボディーで頑丈、ロングトリガーで疲れにくいです。
用途製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落とし。材質ボディー:アルミダイキャスト、他ノズル:アルミニウム、他使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)450取付ねじノズル:G1/8取付口空気取り入れ口:G1/4
エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプジョプラックス(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)72ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)3全長(mm)185ノズル外径(Φmm)21
エアーダスター(標準ロングノズル) ベッセルエアーダスター(標準ロングノズル)ベッセル(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。ノズル口径(Φmm)2.1取付口(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4最高使用圧力0.97MPa
ブローガン ロングL型 TRUSCOブローガン ロングL型TRUSCO(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。 手元でのレバー操作で簡単流量調整。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。 接続カプラーが別途必要です。
用途エアブローノズル長(mm)490ノズル口径(Φmm)3.6トラスコ品番231-5327全長(mm)637材質(本体)ポリアセタール質量(g)169使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6ノズル形状ロング、L型エアー取付口Rc1/4
エアダスター コイルホースセット スプリング付 モノタロウエアダスター コイルホースセット スプリング付モノタロウ(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
コイルホースとエアーダスターのセット品。ホース吊り下げ用のスプリング付き。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。ねじ径G1/4使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8スプリング長(mm)約490関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サイレンサー付エアーガン(低騒音型) CEJN(セイン)サイレンサー付エアーガン(低騒音型)CEJN(セイン)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
低騒音・省エネを実現。高品質・安全設計。超軽量・耐久性抜群。最適グリップ・操作能率アップ。 サイレンサーは、チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。 サイレンサーノズルは、ブローガン本体のネジ部に直接装着。スペースが限られている時に使用。
接続1/4"メネジ材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮、(サイレンサー部)アルミ/ステンレス/POM質量(g)112使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)1.6騒音レベル(dB(A))82最小破壊圧力(MPa)6.4エア流量(L/min)500、190(スターチップ)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーガン TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーガンTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
細いチューブ先端が正確にエアーを吹き付けます。 人間工学に基づいたデザインは使いやすく、エアー風量の調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロールできます。
用途エアブロー用として。
エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCOエアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプTRUSCO(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4プラグ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプジョプラックス(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)70ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)1×16穴全長(mm)200ノズル外径(Φmm)51
エアーダスター(引金式) TRUSCOエアーダスター(引金式)TRUSCO(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途一般ダスト作業材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲(℃)0~60℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
ブローガン(レバー式・ニップルタイプ) アネスト岩田ブローガン(レバー式・ニップルタイプ)アネスト岩田(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
欠品中
大風量タイプで握り部分がハンドルです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばし。ノズル口径(Φmm)4.5最高使用圧力1.37MPa接続方式ニップル
パルスエアーダスアー ベッセルパルスエアーダスアーベッセル(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
波動エアーの打撃で凸凹した場所でも強力ブロー先端がコンパクト 取り回しがしやすい騒音が軽減 ラッパ型に比べ低騒音フレキシブル空冷ホースに取り付けられる
用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに材質本体/ノズル:ポリアセタール樹脂全長(mm)179質量(g)156使用温度範囲(℃)0~60ねじ径【エアーインレット】Rc1/4空気消費量(L/min)260空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5ノズル長(mm)57使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.5ノズル外径(Φmm)33ノズル内径(Φmm)2.9耐圧力(MPa)0.97使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上
エアダスターガン ボタン式 ネジ取付タイプ モノタロウエアダスターガン ボタン式 ネジ取付タイプモノタロウ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。接続口径G(PF)1/4材質(本体)アルミ合金質量(g)192流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.6
エアダスタ バラ BeHAUSエアダスタ バラBeHAUS(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
プラスチック製で軽量です。
用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)0.6適合流体空気
樹脂製エアダスター TRUSCO樹脂製エアダスターTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
90%以上の材質をPP樹脂化しました。吐出力40~290L/minで流量調節可能です。流量調節機能を本体に搭載。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部M14×1仕様流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付材質本体:PP(ポリプロピレン)全長(mm)128質量(g)90使用温度範囲0~50℃最高使用圧力1.0MPa使用流体空気2018年トラスコ掲載ページ5 0606
エアーガンコック付本体 TRUSCOエアーガンコック付本体TRUSCO(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。プラグ1/4材質(本体)アルミダイカスト材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6コック付き
エアーダスター ベッセルエアーダスターベッセル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。全長(mm)145ノズル口径(Φmm)2.1取付口(エア)Rc1/4トラスコ品番311-4104質量(g)122最高使用圧力0.97MPa
ハケッシュダスター E-ValueハケッシュダスターE-Value(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
現場のアイディアから生まれた商品です。 掃く・吹き飛ばすを同時に出来ます。 ダスターは無段階流量調整バルブ内蔵です。 樹脂ボディー・ロングノズルなので、軽量でブラシが使いやすいです。
用途ブラシノズル付エアーダスター。空気使用量(L/min)360質量(g)167最高使用圧力(MPa)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×140×20空気取入口Rc1/4(PT1/4めねじ)
エアダスター 明治機械製作所エアダスター明治機械製作所(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷から4日以内出荷
堅牢なアルミボディを採用。 空気入口を上部に変更することができるため吊下げタイプとしても使用可能です。
エアーガン エア流量調整付 栗田製作所エアーガン エア流量調整付栗田製作所(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番398-1118質量(g)210エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
エアーガン・スプレーノズル