絞り込み
接続方式
- ねじ式(1)
- プラグ(3)
ノズル長(mm)
- 23(5)
- 28(1)
- 100(8)
- 300(1)
- 500(1)
エアー取付口
- 1/4(3)
ノズル口径(Φmm)
- 2(6)
- 2.8(1)
- 3(4)
- 5(1)
- 6.5(1)
- 8.5(1)
ノズル取付口
- 1/8(8)
空気使用量(L/min)
- 145(1)
- 280(1)
145・280
ブランド
- ヤマトエンジニアリング
- モノタロウ(26)
- 近畿製作所(133)
- いけうち(120)
- TRUSCO(108)
- エスコ(106)
- ADVANTEC(76)
- SK11(63)
- WTB(59)
- CEJN(セイン)(54)
- 栗田製作所(43)
- SMC(34)
- ジョプラックス(33)
- BeHAUS(33)
- 千代田通商(31)
- 虹技(30)
- オオサワ&カンパニー(28)
- ベッセル(27)
- パオック(25)
- AIR MASTER(24)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](22)
- ブランドをもっと見る

ラバーダスターガン ペンシル型
ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷軽量でスマート形状・ポケットに簡単収納。 ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単にエアーブローができる。取付(空気取付口)G1/4タイプノズル一体型使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.7口径(Φmm)2使用流体圧縮空気
流量調整器付きカップリング
ヤマトエンジニアリング¥1,798税込¥1,9781パックほか当日出荷工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。材質(本体)鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80呼び径1/4規格20型バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
高圧用エアーダスターガン
ヤマトエンジニアリング¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷軽量エアーダスターです。用途高圧コンプレッサー用セット内容高圧用プラグ材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーダスターガン 高圧
ヤマトエンジニアリング¥2,598~税込¥2,858~1巻翌日出荷から9日以内出荷用途エアーブロー・ダスター作業に取付(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8タイプ流量調整ノズル使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)2.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
エアーダスター プラグ仕様
ヤマトエンジニアリング¥1,798~税込¥1,978~1巻3日以内出荷から6日以内出荷用途エアーブロー・ダスター作業に。取付(ノズル)G1/8使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
スライド式増量変換ノズル 増量ノズル
ヤマトエンジニアリング¥1,198税込¥1,3181個当日出荷外径6mm、全長100mm以上のノズルのエアダスターガンに使用できます。用途一般ダスト作業用。トラスコ品番201-9421材質POM全長(mm)80色青径(Φmm)排気口:16使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)80ノズル口径(Φmm)16ノズルタイプ増量
エアダスターガン(増量ノズル付)
ヤマトエンジニアリング¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。微妙な流量調整が可能です。用途一般ダスト作業用。付属品プラグトラスコ品番201-9420材質POM全長(mm)260色青使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)6エアー取付口G1/4
アルミ製ブローガン
ヤマトエンジニアリング¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。 スイベルコネクタプラグにて微妙な流量調整もできます。用途一般ダスト作業用トラスコ品番201-9419セット内容プラグ材質アルミニウム全長(mm)260色シルバー・青質量(g)370使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.8ノズル外径(Φmm)6エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット
ヤマトエンジニアリング¥5,598~税込¥6,158~1本3日以内出荷から6日以内出荷折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。 ボタン式カップリングがついています。セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
PVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット
ヤマトエンジニアリング¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 ボタン式カップリングが付いています。セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質PVC使用温度範囲0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
ライトニングエアダスター
ヤマトエンジニアリング¥2,298税込¥2,5281巻4日以内出荷あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター色ピンク・イエロー・ブルー・シル取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8質量(g)272使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1以下空気消費量(L/min)280連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3使用電池ボタン電池(CR2025)×2個
ライトニングエアダスター
ヤマトエンジニアリング¥1,698税込¥1,8681巻4日以内出荷あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター用途ダスター用ノズル色ピンク取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8質量(g)261使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)145連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合ノズル長(mm)23使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2使用電池ボタン電池(CR2025)×2個LED使用数(個)9