絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/8(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(1)
  • 16(1)
ノズル長(mm)
  • 23(1)
  • 80(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 300(1)
  • 500(1)
使用圧力(MPa)
  • 1.7(1)
ブランド
  • ヤマトエンジニアリング
  • モノタロウ(8)
  • 近畿製作所(53)
  • TRUSCO(40)
  • 虹技(26)
  • SK11(26)
  • BeHAUS(24)
  • エスコ(23)
  • CEJN(セイン)(23)
  • AIR MASTER(20)
  • SMC(19)
  • 栗田製作所(19)
  • オオサワ&カンパニー(11)
  • GREAT TOOL(11)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](11)
  • ジョプラックス(10)
  • GAONA(ガオナ)(10)
  • KTC(8)
  • ベッセル(8)
  • パオック(8)
  • 千代田通商(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバーダスターガン ペンシル型 ヤマトエンジニアリング

    ラバーダスターガン ペンシル型

    ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    軽量でスマート形状・ポケットに簡単収納。 ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単にエアーブローができる。
    取付(空気取付口)G1/4タイプノズル一体型使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.7口径(Φmm)2使用流体圧縮空気
  • 流量調整器付きカップリング ヤマトエンジニアリング

    流量調整器付きカップリング

    ヤマトエンジニアリング
    1,798税込1,978
    1パックほか
    当日出荷
    工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
    材質(本体)鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80呼び径1/4規格20型バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
  • 片テーパーニップル ヤマトエンジニアリング

    片テーパーニップル

    ヤマトエンジニアリング
    329税込362
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
    仕様片テーパーニップル
  • スライド式増量変換ノズル 増量ノズル ヤマトエンジニアリング

    スライド式増量変換ノズル 増量ノズル

    ヤマトエンジニアリング
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    外径6mm、全長100mm以上のノズルのエアダスターガンに使用できます。
    用途一般ダスト作業用。トラスコ品番201-9421材質POM全長(mm)80径(Φmm)排気口:16使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)80ノズル口径(Φmm)16ノズルタイプ増量
  • ダスターノズル ヤマトエンジニアリング

    ダスターノズル

    ヤマトエンジニアリング
    229税込252
    1巻
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途ダスター用ノズル材質真鍮ねじサイズG1/8
  • 片テーパーニップルソケット ヤマトエンジニアリング

    片テーパーニップルソケット

    ヤマトエンジニアリング
    499税込549
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様片テーパーニップルソケット材質真鍮(ニッケルメッキ)六角(mm)17
エアダスターガン関連商品