絞り込み
ブランド
  • エバーロイ
  • モノタロウ(26)
  • 近畿製作所(132)
  • いけうち(120)
  • TRUSCO(108)
  • エスコ(107)
  • ADVANTEC(76)
  • SK11(63)
  • WTB(59)
  • CEJN(セイン)(54)
  • ジョプラックス(43)
  • 栗田製作所(43)
  • SMC(34)
  • BeHAUS(32)
  • 千代田通商(31)
  • 虹技(30)
  • オオサワ&カンパニー(28)
  • ベッセル(27)
  • パオック(25)
  • AIR MASTER(24)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](22)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーノズル/フラットタイプ(樹脂) エバーロイ

    エアーノズル/フラットタイプ(樹脂)

    エバーロイ(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
    用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。材質樹脂質量(g)15種類フラット耐熱温度(℃)110取付サイズR1/4
  • 1流体ノズル/フラットタイプ(標準型) エバーロイ

    1流体ノズル/フラットタイプ(標準型)

    エバーロイ(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。
    用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)25六角対辺(mm)14耐熱温度(℃)250取付サイズR1/4
  • エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム) エバーロイ

    エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム)

    エバーロイ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。 耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。
    用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。材質アルミニウム種類フラット耐熱温度(℃)200取付サイズR1/4
  • エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス) エバーロイ

    エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス)

    エバーロイ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なブローが可能です。
    用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去、吹き飛ばし等。
  • 目詰まり対策/液ダレ防止機能付き ミスト噴霧ノズル エバーロイ

    目詰まり対策/液ダレ防止機能付き ミスト噴霧ノズル

    エバーロイ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    約20μmの微細粒子の気化熱により冷却しますので、暑熱対策に最適です。 液ダレ防止用にチェックバルブ付。 オリフィス目詰まり対策にフィルター付。
    用途冷却、加湿など。材質SUS303使用圧力(MPa)2~6取付ねじR1/4噴射角度80°(6MPa時)流量(mL/min)21~50最小通路径(Φmm)0.15
  • 小型エアーノズル フラットタイプ エバーロイ

    小型エアーノズル フラットタイプ

    エバーロイ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    狭いスペースでのノズル設置が可能で、装置設計時もスペースを節約できます。 PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性と耐熱性。
    用途液切り、 乾燥、 冷却、 粉塵除去、 異物除去、 清掃、 エアーカーテン材質PPS質量(g)5種類フラット最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)130取付サイズR1/8最小通路径(Φmm)1.0吐出空気量(NL/min)560(最大)
  • スプレー方向調整継手 ボールジョイント エバーロイ

    スプレー方向調整継手 ボールジョイント

    エバーロイ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    キャップをゆるめボールを動かし、再びキャップを絞めることにより、50°の広い範囲で角度調整が可能。 形状がコンパクトで軽量。
    材質ステンレス鋼(SUS303)首振角度(°)50耐熱温度(℃)250
  • 軽量ミストノズル フラットタイプ(広角度噴霧型) エバーロイ

    軽量ミストノズル フラットタイプ(広角度噴霧型)

    エバーロイ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が36mmのコンパクトボディーからミストを広角噴霧することが可能です。
    用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。材質ステンレス鋼(SUS303)接続部のサイズRc1/8質量(g)35耐熱温度(℃)250
  • エアーノズル フラットタイプ ブロワー(ブロアー)型 エバーロイ

    エアーノズル フラットタイプ ブロワー(ブロアー)型

    エバーロイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ブロワに対応した省エネ型フラットエアーノズル。ブロワから得られる大風量を50mm幅で噴射します。 PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性。
    用途液切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃、エアーカーテン材質PPS質量(g)25種類フラット耐熱温度(℃)130取付サイズR1/2最大使用圧力(kPa)100最小通路径(Φmm)3.1吐出空気量(NL/min)1190
  • 薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(中タイプ) エバーロイ

    薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(中タイプ)

    エバーロイ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    低粘度~高粘度液体まで、粒化噴霧することが可能です。 極微小流量から豊富なラインナップを揃えています。 液通路径が大きく、詰まり対策に有効です。 シンプルな構造で、分解・メンテナンスも容易に行えます。
    用途コーティング、離型剤噴霧、ガラス基盤の精密洗浄、ウエハーの精密洗浄、消臭・除菌液の散布、ペースト噴霧、ウエハーの精密洗浄、精密部品の洗浄、自動車部品の精密洗浄、樹脂製品の精密洗浄等。材質本体:SUS316L質量(g)26チューブ接続口径(Φmm)4
  • 1流体ノズル フラットタイプ(広角度噴射型) エバーロイ

    1流体ノズル フラットタイプ(広角度噴射型)

    エバーロイ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    140度の広角度噴射が可能なスプレーノズルで、目詰まりしにくい構造です。
    用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。材質ステンレス鋼(SUS303)噴射角度140°耐熱温度(℃)250
  • 薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(小タイプ) エバーロイ

    薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(小タイプ)

    エバーロイ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    低粘度~高粘度液体まで、粒化噴霧することが可能なノズル。 液通路径が大きく、詰まり対策に有効です。 シンプルな構造で、分解・メンテナンスも容易に行えます。
    用途コーティング、離型剤噴霧、ガラス基盤の精密洗浄、ウエハーの精密洗浄、消臭・除菌液の散布、ペースト噴霧、精密部品の洗浄、自動車部品の精密洗浄、樹脂製品の精密洗浄等。材質本体:SUS316L質量(g)20噴霧量(mL/min)0.5~10チューブ接続口径(Φmm)4吐出空気量(NL/min)9(0.3MPa)
  • 【オーダー】水切り・乾燥エアーノズル 幅広タイプ エバーロイ

    【オーダー】水切り・乾燥エアーノズル 幅広タイプ

    エバーロイ
    77,980税込85,778
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。 スプレー全幅における驚異的な均等性。 完全な水切りが可能。
    用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。材質SUS304サービス分類オーダー・加工
  • 軽量ミストノズル フルコーンタイプ(充円錐噴霧型) エバーロイ

    軽量ミストノズル フルコーンタイプ(充円錐噴霧型)

    エバーロイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が31mmのコンパクトボディーからミストを約18°の角度で噴霧することが可能です。
    用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。材質ステンレス鋼(SUS303)接続部のサイズRc1/8質量(g)35種類スポット耐熱温度(℃)250
  • 薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(大タイプ) エバーロイ

    薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(大タイプ)

    エバーロイ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    粒子径が小さい。 微少水量の噴霧が可能。 液体吐出口の光景が大きく、詰まりにくい。 高粘度液体を自吸して噴霧が可能。 自吸式(サイフォン式)で使用する場合は、液ダレしない。
    用途精密薄膜コーティング。各種オイル(潤滑油、離型剤)の噴霧。高粘度液体の噴霧、燃焼、加湿等。適合(継手・チューブ)Rc1/8材質本体:SUS316L
  • 【オーダー】ブロワー(ブロアー)エアー専用エアーノズル 幅広タイプ エバーロイ

    【オーダー】ブロワー(ブロアー)エアー専用エアーノズル 幅広タイプ

    エバーロイ
    139,800税込153,780
    1個
    30日以内出荷から58日以内出荷
    ブロワーエアー専用のスリットエアーノズル。 流体解析により速度分布を均等になるように設計しています。
    用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。材質SUS304厚さt(mm)3
  • エアーノズル 集中噴射タイプ(黄銅) エバーロイ

    エアーノズル 集中噴射タイプ(黄銅)

    エバーロイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なスポットブローが可能です。
    用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去等。材質黄銅種類スポット耐熱温度(℃)200
  • エアーノズル 大容量ブロワー(ブロアー)型大風量集中噴射タイプ エバーロイ

    エアーノズル 大容量ブロワー(ブロアー)型大風量集中噴射タイプ

    エバーロイ
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    工場エアーの省力化ツールであるブロワ専用のスポットノズル。 円錐状に集中噴射しますので、高いインパクトが得られます。
    用途製品やワークの水切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃材質アルミニウム(アルマイト処理)質量(g)710種類スポット取付ねじM8空気接続口Φ76.2mm最小通路径(Φmm)19吐出空気量(NL/min)2000(10kPa)
エアーガン・スプレーノズル