カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアーガン・スプレーノズル
          • 引き金式エアーダスターガン(69)
          • エアダスターガン関連商品(36)
          • ボタン式エアーダスターガン(4)
          • エンジンクリーナー(8)
          • ミニエアーダスター(2)
          • バキュームブロワガン(3)
          • スプレーノズル・エアーノズル(17)
絞り込み
ノズル長(mm)
空気使用量(L/min)
58・175・176・200・210・212・225・232・247・280・290・320・340・675・741・840・1500
ブランド
ADVANTEC・AIR MASTER・BeHAUS・JTC・TRUSCO・WAZAMONO・WTB・いけうち・エスコ・エバーロイ・オオサワ&カンパニー・サンピース・ジョプラックス・ネオフレックス・フジマック・マキタ・ヤマトエンジニアリング・栗田製作所・近畿製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エアーガン・スプレーノズル :「3mm」の検索結果

エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
FA現場のお役立ち情報
139件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.0穴x100mm エアーブローガン エスコ

    3.0穴x100mm エアーブローガン

    エスコ
    ¥5,400税込¥5,940
    1個
    翌日出荷
    自転車・バイク等のハンドルグリップを取り外すのに適しています。
    エスコ品番EA123AC-12材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)3ノズル長(mm)100取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)176
  • 3.0穴x940mm エアーブローガン エスコ

    3.0穴x940mm エアーブローガン

    エスコ
    ¥29,600税込¥32,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AD-7長さ(mm)1055高さ(mm)155使用圧力(MPa)0.4~0.7ノズル長(mm)940ノズル口径(Φmm)3適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上吸入口サイズG(PF)1/4”エア量(L/min)175
  • 3.0穴x100mm エアーブローガン エスコ

    3.0穴x100mm エアーブローガン

    エスコ
    ¥6,470~税込¥7,117~
    1個
    翌日出荷
    空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
    仕様プラグ付材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)【ノズル】3使用圧力(MPa)1材質(ホース)ウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ノズル長(mm)100取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”エア量(L/min)280
  • 3.0穴x95mmエアーブローガン(ベントノズル) エスコ

    3.0穴x95mmエアーブローガン(ベントノズル)

    エスコ
    ¥3,620税込¥3,982
    1個
    翌日出荷
    最高使用圧力1.0MPaノズル長(mm)95材質(ボディ)プラスチック製
  • 3.0穴x100mmエアーブローガン(シールドノズル)プラグ付 エスコ

    3.0穴x100mmエアーブローガン(シールドノズル)プラグ付

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1個
    翌日出荷
    仕様本体+プラグ使用圧力(MPa)0.5/0.8ノズル長(mm)100取付ねじRc1/4”最高圧力1.0MPa穴径3mmエア量(L/min)340L/min
  • 3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付) エスコ

    3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1個
    翌日出荷
    銅パイプ付。
    エスコ品番EA123AF-4全長(mm)106穴径(Φmm)【ノズル】3取付ねじG(PF)1/8”エア量(L/min)260
  • 3.0穴x100mmエアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ

    3.0穴x100mmエアーブローガン(ウレタンホース付)

    エスコ
    ¥2,980税込¥3,278
    1個
    翌日出荷
    仕様シールド付(直径98mm)使用圧力(MPa)0.5/0.8使用範囲3mノズル長(mm)100ホース寸法(mm)内径:5mm 外径:8mm穴径3mmエア量(L/min)340L/min
  • エアーガン用ノズル 銅パイプ付 栗田製作所

    エアーガン用ノズル 銅パイプ付

    栗田製作所(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。
    用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番556-9524材質黄銅製質量(g)15表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません)ノズル長(mm)105パイプ径(Φmm)4ノズル口径(Φmm)3取付口G1/8(ノズル)
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ

    ジョプラックス(25件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
    付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ)

    いけうち(5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
    用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却トラスコ品番485-0661質量(g)62種類フラット全長×幅W(mm)90×121ノズル口径(Φmm)1空気消費量(NL/min)1250(0.3時)ノズル取付部R3/8ねじサイズR3/8
  • エアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプ

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    全長(mm)240ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • スレンダーノズル 栗田製作所

    スレンダーノズル

    栗田製作所(6件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
    材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12ノズル長(mm)120ノズルねじ径PF 1/8
  • 樹脂製ロングノズル ジョプラックス

    樹脂製ロングノズル

    ジョプラックス(4件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    140mmのPP樹脂製ロングノズルです。 非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。 PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
    適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウトラスコ品番292-4510種別ノズル材質ポリプロピレン質量(g)7吐出口径(Φmm)3Φ×1穴ノズル長(mm)140ノズル外径(Φmm)17接続口M14 P=1.0オスネジ
  • 直進ノズル CPシリーズ いけうち

    直進ノズル CPシリーズ

    いけうち
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
    材質セラミック(噴口部)、S303(その他)標準操作圧力(MPa)3
  • エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプ

    ジョプラックス(5件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    全長(mm)185ノズル長(mm)72ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)21エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • W101用部品 オオサワ&カンパニー

    W101用部品

    オオサワ&カンパニー(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ロングノズルセット品 マキタ

    ロングノズルセット品

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ノズル全長593mm アンカー下穴の清掃が快適 ノズル13に組付けて使用 ロングノズルR単体のみの使用も可能
    セット内容ロングノズルF、ロングノズルRノズル長(mm)593
  • フレキシブルノズル TRUSCO

    フレキシブルノズル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    手で簡単にエアーの吹き付け角度等の曲げ作業が出来ます。
    材質/仕上アルミニウム(特殊ポリマーコーティング)/ポリエチレン被膜、黄銅ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)3.0ノズル直径(mm)6
  • ロングノズル BeHAUS

    ロングノズル

    BeHAUS
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • 直進ノズル CCPシリーズ いけうち

    直進ノズル CCPシリーズ

    いけうち
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
    材質S303質量(g)20ねじサイズR1/4標準操作圧力(MPa)3
  • 可変式超ロングノズルダスターガン 近畿製作所

    可変式超ロングノズルダスターガン

    近畿製作所(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1丁
    当日出荷
    長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
    用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。トラスコ品番356-8709全長(mm)740~1640質量(g)640使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)650~1550使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4(1/4プラグ付)
  • エンジンクリーナー 液量調整タイプ 栗田製作所

    エンジンクリーナー 液量調整タイプ

    栗田製作所(3件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷
    洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。
    用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。付属品ビニールホース1.5M(ストレーナ付)最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3取付口特殊(ノズル)
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターPro ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターPro

    ジョプラックス
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。狭所や奥まった場所へのエアブロー作業に最適です。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。付属品樹脂プラグJS-02仕様下からの接続専用材質本体:PP全長(mm)260質量(g)86タイプ下部接続使用温度範囲(℃)0~50使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)140使用流体空気ノズル口径(Φmm)3常用使用圧力(MPa)1エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1
  • アルファノズル 近畿製作所

    アルファノズル

    近畿製作所(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。 空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
    適合601AXE-ALFAトラスコ品番353-1007長さ(mm)41(セット時)質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)280騒音値(dB)70(A)取付ねじG1/8ノズル口径(Φmm)1×16(吸引口/Φ3mm×6)
  • エンジンクリーナー TRUSCO

    エンジンクリーナー

    TRUSCO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。
    付属品ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセットトラスコ品番231-4681摘要エンジンクリーナー質量(g)370使用温度範囲0~60℃最高使用圧力0.4MPa使用流体圧縮空気・洗浄液ノズル口径(Φmm)3.0空気取入口G1/4チューブ接続口径(Φmm)5.5(洗浄液用)ノズル取付口特殊
  • 樹脂製エアダスター TRUSCO

    樹脂製エアダスター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    90%以上の材質をPP樹脂化しました。吐出力40~290L/minで流量調節可能です。流量調節機能を本体に搭載。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。仕様流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付材質本体:PP(ポリプロピレン)全長(mm)128質量(g)90使用温度範囲0~50℃最高使用圧力1.0MPa使用流体空気ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部M14×1エアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0606
  • ワイドブロアーガン 近畿製作所

    ワイドブロアーガン

    近畿製作所(8件のレビュー)
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1個
    当日出荷
    エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 ホースよじれ止め付。 アスピレーターブースターノズル付
    接続口径PF1/4ノズル長(mm)74.5ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20.5
  • ワンダーガン Bセット オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン Bセット

    オオサワ&カンパニー(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    当日出荷
    コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。W101、W301は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
  • W301用部品 オオサワ&カンパニー

    W301用部品

    オオサワ&カンパニー
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワンダーガン ハンドタイプ (カプラ付) オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン ハンドタイプ (カプラ付)

    オオサワ&カンパニー(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ワンダーガンとは、コンプレッサーのエアーの動力源として、吹飛ばし、吸込み、搬送にと各産業界で幅広くご使用頂いている異色のエアーガンです。
    用途吹き飛ばし。冷却。乾燥。回収。搬送(吸着)。排出付属品カプラ 1/4インチ(おねじ×プラグ)
  • エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホース ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホース

    ジョプラックス
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。
    用途作業空間を有効に使って範囲延長に。ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • アングルノズル SK11

    アングルノズル

    SK11
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    ノズルの曲がっている方向を任意の位置で固定できます。エアダスター用の交換ノズルです。角度付きノズルで奥まで清掃できます。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)ノズル口径(Φmm)3適合流体空気
  • 可変式超ロングノズル 近畿製作所

    可変式超ロングノズル

    近畿製作所(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
    用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどトラスコ品番356-8717全長(mm)750~1640質量(g)460使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)650~1550使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8
  • エアーダスター WTB

    エアーダスター

    WTB
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。 Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。 本体エアの流れとノズルのバランスで衝突圧が65%アップを得ました。 Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。 引き金落下防止のため埋め込み方式を採用しました。
    用途一般生産工場、食品工場に仕様引金落下防止ピン付トラスコ品番468-7698材質アルミダイカスト全長(mm)108質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • ワンダーガン Aセット オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン Aセット

    オオサワ&カンパニー
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。 W101は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
    最高使用圧力(MPa)0.9
  • エンジンクリーナー ショートタイプ 栗田製作所

    エンジンクリーナー ショートタイプ

    栗田製作所
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番447-6549全長(mm)230質量(g)374ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4
  • エアーダスターガン(プラグタイプ) WTB

    エアーダスターガン(プラグタイプ)

    WTB
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0600
  • エンジンクリーナー ロングタイプ 栗田製作所

    エンジンクリーナー ロングタイプ

    栗田製作所(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    当日出荷
    液量調節装置(ねじ)による液量の調節ができます。 洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。 ノズルが長いロングタイプです。
    用途機械などへの洗浄液の吹きつけに、清掃作業に、機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布仕様ビニールホース1.5M(ストレーナ付)トラスコ品番447-6531セット内容ビニールホース1.5m(ストレーナー付)材質アルミダイカスト、黄銅棒、黄銅パイプ、鋼板、ステンレス、NBR全長(mm)725質量(g)581最高使用圧力(MPa)0.7最高使用圧力0.7MPaノズル径-ノズル長(mm)565ノズル口径(Φmm)3取付口G1/4
  • ベントノズル 近畿製作所

    ベントノズル

    近畿製作所
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    先端に角度があり、対象物が狙えます。
    用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし適合エアーダスターノズル材質真鍮形状曲がりノズルねじ長さ(mm)9口径(Φmm)3使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9ノズル取付口G1/8オス
エアーガン・スプレーノズル