カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- 引き金式エアーダスターガン(84)
- エアダスターガン関連商品(43)
- ボタン式エアーダスターガン(4)
- エンジンクリーナー(8)
- ミニエアーダスター(2)
- バキュームブロワガン(5)
- スプレーノズル・エアーノズル(23)
- エアーガン・スプレーノズル
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ノズル長(mm)
空気使用量(L/min)
58・145・175・176・200・210・212・225・232・247・280・290・320・340・600・610・675・741・840・1500
ブランド
- モノタロウ(2)
- ADVANTEC(4)
- AIR MASTER(2)
- BeHAUS(4)
- JTC(2)
- SIGNET(シグネット)(1)
- SMC(14)
- TRUSCO(9)
- WAZAMONO(1)
- WTB(16)
- いけうち(20)
- エスコ(17)
- オオサワ&カンパニー(5)
- サンピース(4)
- ジョプラックス(13)
- フジマック(1)
- マキタ(1)
- ヤマトエンジニアリング(4)
- 栗田製作所(7)
- 近畿製作所(37)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ADVANTEC・AIR MASTER・BeHAUS・JTC・SIGNET(シグネット)・SMC・TRUSCO・WAZAMONO・WTB・いけうち・エスコ・オオサワ&カンパニー・サンピース・ジョプラックス・フジマック・マキタ・ヤマトエンジニアリング・栗田製作所・近畿製作所・ブランドをもっと見る
エアーガン・スプレーノズル :「3mm」の検索結果
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

3.0穴x100mm エアーブローガン
エスコ¥5,400税込¥5,9401個翌日出荷自転車・バイク等のハンドルグリップを取り外すのに適しています。エスコ品番EA123AC-12材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)3ノズル長(mm)100取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)176
3.0穴x940mm エアーブローガン
エスコ¥29,600税込¥32,5601個翌日出荷エスコ品番EA123AD-7長さ(mm)1055高さ(mm)155使用圧力(MPa)0.4~0.7ノズル長(mm)940ノズル口径(Φmm)3適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上吸入口サイズG(PF)1/4”エア量(L/min)175
3.0穴x100mm エアーブローガン
エスコ¥6,470~税込¥7,117~1個翌日出荷空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。仕様プラグ付材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)【ノズル】3使用圧力(MPa)1材質(ホース)ウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ノズル長(mm)100取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”エア量(L/min)280
エアーダスタガン ロングノズル
(163件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプロングノズル販売区分業務用
3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)
エスコ¥4,930税込¥5,4231丁当日出荷仕様増量:3倍材質(本体)アルミニウム穴径(Φmm)3使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)100ノズルねじ径G1/4”エア流量(L/min)600
3.0穴x100mmエアーブローガン(シールドノズル)プラグ付
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷仕様本体+プラグ使用圧力(MPa)0.5/0.8ノズル長(mm)100取付ねじRc1/4”最高圧力1.0MPa穴径3mmエア量(L/min)340L/min
3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付)
エスコ¥725税込¥7981個翌日出荷銅パイプ付。エスコ品番EA123AF-4全長(mm)106穴径(Φmm)【ノズル】3取付ねじG(PF)1/8”エア量(L/min)260
3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)
エスコ¥3,620税込¥3,9821丁翌日出荷仕様増量:3倍材質(本体)POM製穴径(Φmm)3使用圧力(MPa)1.0取付ねじサイズG1/4"エア流量(L/min)600
3.0穴x100mmエアーブローガン(ウレタンホース付)
エスコ¥2,980税込¥3,2781個翌日出荷仕様シールド付(直径98mm)使用圧力(MPa)0.5/0.8使用範囲3mノズル長(mm)100ホース寸法(mm)内径:5mm 外径:8mm穴径3mmエア量(L/min)340L/min
エアーガン用ノズル 銅パイプ付
栗田製作所(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番556-9524材質黄銅製質量(g)15表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません)ノズル長(mm)105パイプ径(Φmm)4ノズル口径(Φmm)3取付口G1/8(ノズル)
プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ
ジョプラックス(25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴
エアーダスターガン用フレキシブルノズル
(24件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷奥まった所のダスト作業に適しております。用途エアーダスター用オプションノズル材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)最高使用圧力(MPa)0.7ノズル外径(Φmm)6ノズル内径(Φmm)3適合流体空気取付ねじサイズG1/8販売区分業務用
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ)
いけうち(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却トラスコ品番485-0661質量(g)62種類フラット全長×幅W(mm)90×121ノズル口径(Φmm)1空気消費量(NL/min)1250(0.3時)ノズル取付部R3/8ねじサイズR3/8
エアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプ
ジョプラックス(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷全長(mm)240ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプ
ジョプラックス(5件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷全長(mm)185ノズル長(mm)72ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)21エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
ロングノズルセット品
マキタ(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ノズル全長593mm アンカー下穴の清掃が快適 ノズル13に組付けて使用 ロングノズルR単体のみの使用も可能セット内容ロングノズルF、ロングノズルRノズル長(mm)593
ロングノズル
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
可変式超ロングノズルダスターガン
近畿製作所(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。トラスコ品番356-8709全長(mm)740~1640質量(g)640使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)650~1550使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4(1/4プラグ付)
エンジンクリーナー 液量調整タイプ
栗田製作所(3件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。付属品ビニールホース1.5M(ストレーナ付)最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3取付口特殊(ノズル)
プラスチックエアダスター ジョプラスターPro
ジョプラックス¥2,698税込¥2,9681個当日出荷レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。狭所や奥まった場所へのエアブロー作業に最適です。用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。付属品樹脂プラグJS-02仕様下からの接続専用材質本体:PP全長(mm)260質量(g)86タイプ下部接続使用温度範囲(℃)0~50使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)140使用流体空気ノズル口径(Φmm)3常用使用圧力(MPa)1エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1
エンジンクリーナー
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481個当日出荷噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。付属品ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセットトラスコ品番231-4681摘要エンジンクリーナー質量(g)370使用温度範囲0~60℃最高使用圧力0.4MPa使用流体圧縮空気・洗浄液ノズル口径(Φmm)3.0空気取入口G1/4チューブ接続口径(Φmm)5.5(洗浄液用)ノズル取付口特殊
ワンダーガン Bセット
オオサワ&カンパニー(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。W101、W301は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
パルスブローユニット PU
SMC¥9,698税込¥10,6681個当日出荷・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35%。 向上(※メーカー試験による)。・CO2排出量(空気消費量)50%削減。・周波数(作動頻度)の調整が可能。・外部電源不要。 エアの供給でパルスブローが可能。・低圧力損失の実現。 大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減。・ブラケット取付で据え置き使用。・ブローガンとの組合せ使用。・コンパクト・軽量。 質量:47g。 容積:59.4mm×24mm×28mm用途ブロー用ノズル( KN )用、ブローガン(VMG)用パルスブローユニット接続口径圧力径:1/8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最高使用圧力(MPa)0.85ブラケットなし接続ねじR1/4(おねじ)(IN側)、Rc1/4(めねじ)(OUT側)ハンドルハンドル下向き使用流体空気周波数範囲(Hz)5~10保証耐圧力(MPa)1.05、1.3RoHS指令(10物質対応)対応
ワンダーガン ハンドタイプ (カプラ付)
オオサワ&カンパニー(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ワンダーガンとは、コンプレッサーのエアーの動力源として、吹飛ばし、吸込み、搬送にと各産業界で幅広くご使用頂いている異色のエアーガンです。用途吹き飛ばし。冷却。乾燥。回収。搬送(吸着)。排出付属品カプラ 1/4インチ(おねじ×プラグ)
エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホース
ジョプラックス¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。用途作業空間を有効に使って範囲延長に。ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
ブローガン用ノズル
SMC¥629~税込¥692~1個当日出荷から9日以内出荷・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
アングルノズル
SK11¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ノズルの曲がっている方向を任意の位置で固定できます。エアダスター用の交換ノズルです。角度付きノズルで奥まで清掃できます。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)ノズル口径(Φmm)3適合流体空気