177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用 材質(シール)FKM 耐圧(MPa)0.6 弁構造直動型ポペット 使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと) 周囲温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.91MB) 取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (528種類の商品があります)

F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
用途モジュラタイプ用 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(28.51MB)
1個
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。
用途モジュラタイプ用 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(13.32MB)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。
用途モジュラタイプ用 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(13.32MB)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

小型比例制御電磁弁(ベース配管タイプ) SMC CADデータあり
・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ボディサイズ200 管接続口径1/8 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
4日以内出荷

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1700) SMC CADデータあり
パイロット方式(0) 内部パイロット形
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1100) SMC CADデータあり
パイロット方式(0) 内部パイロット形
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用 材質(シール)FKM 感度2%F.S.以下 耐圧(MPa)0.6 繰返し精度±3%F.S.以下 弁構造直動型ポペット 使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと) 周囲温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.91MB) 取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1900) SMC CADデータあり
パイロット方式(0) 内部パイロット形
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
849 税込934
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC-A E - 配管アダプタ(E300) SMC CADデータあり
1個
849 税込934
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AC-A E - 配管アダプタ(E500) SMC CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力計 SMC CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

圧力調整弁 AP100 SMC CADデータあり
・設定値以上の圧力を大気へ放出し、配管内の圧力を一定に保ちます。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

E_00P-070S - L形配管アダプタ(E300P) SMC CADデータあり
1個
989 税込1,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E_00P-070S - L形配管アダプタ(E400P) SMC CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中継機器 (VR~) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1500) SMC CADデータあり
パイロット方式(0) 内部パイロット形
1個
43,980 税込48,378
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

・計器から操作部までの配管距離が非常に長い場合や操作 部の容量が大きい場合に使用。 ・操作部の駆動速度を大幅に向上。
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁(VHS401) SMC CADデータあり
ボディサイズ(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT 接続方式(1) 右側1(P) 配管接続方向(1) 右側1(P)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・空気式プロセス制御系において空気源や供給空気配管系の異常発生時に使用。 単動形、複動形:空気源が正常状態に回復するまで、操作部の位置を応急保持 三方形: 異常発生時に供給ポートを切り換え
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

モジュラ接続しない未使用の配管ポートを塞ぐことができます。
用途モジュラタイプ用 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(28.51MB)
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・計器から操作部までの配管距離が非常に長い場合や操作 部の容量が大きい場合に使用。 ・操作部の駆動速度を大幅に向上。
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

レギュレータ 単体仕様 ARM10 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ用圧力スイッチブロック SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
排気機構リリーフタイプ 圧力計圧力計なし
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・空気式プロセス制御系において空気源や供給空気配管系の異常発生時に使用。 単動形、複動形:空気源が正常状態に回復するまで、操作部の位置を応急保持 三方形: 異常発生時に供給ポートを切り換え
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・空気式プロセス制御系において空気源や供給空気配管系の異常発生時に使用。 単動形、複動形:空気源が正常状態に回復するまで、操作部の位置を応急保持 三方形: 異常発生時に供給ポートを切り換え
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面 配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

マニホールド形減圧弁 SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)