絞り込み
ホース長さ(m)
  • 3
  • 0.8(5)
  • 1(10)
  • 1.5(12)
  • 2(2)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 8(9)
  • 9.5(5)
  • 10(50)
  • 12(5)
  • 12.5(2)
  • 13(5)
  • 14(6)
  • 14.5(2)
  • 15(24)
  • 17(3)
  • 19.5(2)
  • 20(15)
  • 30(3)
内径(Φmm)
  • 6.5(1)
  • 8(2)
使用圧力(MPa)
  • 1.4(3)
ブランド
  • 三協リール(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
1(10)
1.5(12)
6(6)
8(9)
10(50)
12(5)
13(5)
14(6)
15(24)
20(15)
ホース長さ(m)をもっと見る
  • エアーホースリール 三協リール

    エアーホースリール

    三協リール
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付きです。空圧工具使用時のエア供給用です。さまざまな機器への組み込みも容易です。狭い場所や作業台まわりに最適です。コンパクト設計で2008年グッドデザイン受賞致しました。ロックフリー機能の別作可能です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。機械や作業台下への組込みに適しています。バランサーの代用に。トラスコ品番216-7452タイプ通常使用圧力(MPa)1.4本体寸法(mm)272×228×147本体質量(kg)2.8取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ取付金具(一次側)オス自在R3/8ホース寸法(全長)(m)3、(一次側)1ホース内径(Φmm)8ホース外径(Φmm)12
  • エアリール ビルトイン 三協リール

    エアリール ビルトイン

    三協リール
    26,980税込29,678
    1台
    31日以内出荷
    マグネット等で簡単に取り付け、または機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
    保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
  • 【受注生産品】 エアーホースリール 内径8.0mm×3m ロックフリー仕様 三協リール

    【受注生産品】 エアーホースリール 内径8.0mm×3m ロックフリー仕様

    三協リール
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    さまざまな機器への組み込みも容易です。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。
    用途機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、オス・メスカプラトラスコ品番660-8709材質本体カバー:樹脂幅(mm)228高さ(mm)272適合チューブ外径(Φmm)12奥行(mm)146内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ取付金具(一次側)オス自在R3/8材質(ホース)ウレタンホース寸法(全長)(m)3、一次側:1、二次側:3ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12設置方法吊下げ・壁付け

ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります

自動巻き取り式ホースリール