絞り込み
ホース長さ(m)
- 5
- 0.8(5)
- 1(10)
- 1.5(12)
- 2(2)
- 3(3)
- 6(6)
- 8(9)
- 9.5(5)
- 10(50)
- 12(5)
- 12.5(2)
- 13(5)
- 14(6)
- 14.5(2)
- 15(24)
- 17(3)
- 19.5(2)
- 20(15)
- 30(3)
- ホース長さ(m)をもっと見る
内径(Φmm)
- 9.5(1)
- 11(2)
使用圧力(MPa)
- 1.2(2)
- 1.6(1)
ブランド
- CEJN(セイン)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
商品豆知識
「ホース長さ(m)」から絞り込む
1(10)
1.5(12)
6(6)
8(9)
10(50)
12(5)
13(5)
14(6)
15(24)
20(15)
ホース長さ(m)をもっと見る

セーフティーリール
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から30日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60
セーフティーリール(ネオングリーンホース)
CEJN(セイン)¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。幅(mm)406色ホース:ネオングリーン取付一次側:R3/8、二次側:R3/8高さ(mm)313適合チューブ外径(Φmm)13.5奥行(mm)190全長(m)5最高使用圧力(MPa)1.6ホース長さ(m)5(一次側1.5)内径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥39,980税込¥43,9781個25日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。幅(mm)406色青取付一次側:ニップル、二次側:315 eSafeカップリング高さ(mm)313奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.2ホース寸法(内径×外径)(mm)11.0×16.0ホース長さ(m)5(一次側1.5)外径(mm)16.0内径(mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール


















![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)