絞り込み
ホース長さ(m)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(1)
内径(Φmm)
- 6.3(1)
- 6.5(1)
- 8(1)
- 8.3(1)
使用圧力(MPa)
- 1.47(2)
ブランド
- 中発販売
- モノタロウ(1)
- ハタヤリミテッド(40)
- 三協リール(31)
- 日平機器(22)
- CEJN(セイン)(8)
- エスコ(5)
- 日動工業(4)
- TRUSCO(3)
- JTC(3)
- SK11(3)
- フジマック(1)
- パオック(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- スーパー工業(1)
- TRIENS(1)
特価
「ホース長さ(m)」から絞り込む
8(1)
10(2)
12(1)

Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”
中発販売(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌々日出荷どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 エアインテーク方式を採用し、固定配管無しでホースの連結ができます。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。用途各種エアー工具類へのエアー供給セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット材質本体:樹脂、ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)140高さ(mm)380奥行(mm)300使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ソケットカプラ付取付金具(一次側)Rc1/4
Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”(難燃性ホース)
中発販売¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷メーカー従来品に比べ約3倍の耐熱性をもつ難燃性ホースを採用。(メーカー試験比) どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。用途各種エアー工具類へのエアー供給セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット材質本体:樹脂、ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)140高さ(mm)380奥行(mm)300使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ソケットカプラ付取付金具(一次側)Rc1/4ホース長さ(m)10
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール
















![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)