絞り込み
ホース長さ(m)
  • 0.8(1)
  • 6(3)
  • 8(1)
  • 9.5(4)
  • 10(6)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.4(9)
  • 8(7)
  • 10(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.6~1.5(3)
  • 1.3729(4)
  • 1.4(6)
ブランド
  • 日平機器
  • モノタロウ(1)
  • ハタヤリミテッド(40)
  • 三協リール(35)
  • CEJN(セイン)(25)
  • エスコ(9)
  • 日動工業(4)
  • JTC(4)
  • TRIENS(4)
  • TRUSCO(3)
  • スーパー工業(3)
  • SK11(3)
  • 中発販売(2)
  • DTREEL(2)
  • フジマック(1)
  • パオック(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
0.8(1)
6(3)
8(1)
9.5(4)
10(6)
13(1)
15(1)
20(1)
  • ハンディーエアーリール 6.4×10m 日平機器

    ハンディーエアーリール 6.4×10m

    日平機器(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等ホース長さ(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300質量(kg)3.1高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc1/4取付金具(一次側)R1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
  • 大型スチールボディー ハンディーエアーリール 日平機器

    大型スチールボディー ハンディーエアーリール

    日平機器
    49,980税込54,978
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)。ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。
    寸法A(mm)428寸法B(mm)370寸法C(mm)135
  • ハンディエアリール(小型・自動ストッパー) 日平機器

    ハンディエアリール(小型・自動ストッパー)

    日平機器(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。 作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10.0付属品取付プレートセット材質(本体)プラスチック取付金具(二次側)RC1/4取付金具(一次側)G1/4常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ウレタンロック自重落下式
  • ハンディーエアーリール 日平機器

    ハンディーエアーリール

    日平機器
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc3/8取付金具(一次側)R3/8使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
  • HAP-210J用交換ホース 日平機器

    HAP-210J用交換ホース

    日平機器(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    HAP-210J用交換ホースです。
    ホース長さ(m)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ジョイント金具付トラスコ品番783-8476適合機種HAP-210J材質ポリウレタン質量(g)570
  • ハンディーエアーリール(ブレーキ付) 日平機器

    ハンディーエアーリール(ブレーキ付)

    日平機器
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等ホース長さ(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ブレーキ式ストッパー(ワイヤーを引くと巻取るタイプ)セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300質量(kg)3.5高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc1/4取付金具(一次側)R1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
  • HAP-310J用交換ホース 日平機器

    HAP-310J用交換ホース

    日平機器
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    HAP-310J用交換ホースです。
    ホース長さ(m)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12仕様ジョイント金具付トラスコ品番783-8492適合機種HAP-310J材質ポリウレタン質量(g)760
  • リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) 日平機器

    リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

    日平機器(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 ケース破損防止のガードプレート採用してます。 カセット式脱着マウントを採用してます。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式トラスコ品番829-0723セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)12電気容量(A)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×330電線仕様-太さ(mm2)1.25
  • タフティーエアーリール 日平機器

    タフティーエアーリール

    日平機器
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    火花に強いです。 柔らかく、巻きぐせがつきません。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。 耐火花用です。 冬期でも硬くなりにくいです。
    用途自動車鈑金工場、溶接工場等、火花が発生する工場全般ホース長さ(m)10仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300高さ(mm)330取付金具(二次側)樹脂カプラ使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
  • リール コンセントリール 15M 125V・10A(コード引き出し時) 日平機器

    リール コンセントリール 15M 125V・10A(コード引き出し時)

    日平機器
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 カセット式脱着マウントを採用。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様コンセント付・コード過熱防止用サーモスイッチ付・首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー・自動巻取式トラスコ品番838-7257セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス質量(kg)8.6定格電圧(V)125定格電流(A)12芯径(mm)ST-VCT1.25電気容量(A)10芯数3材質(ボディ)ポリプロピレン
  • タフティー エアーリール(自動ストッパー) 日平機器

    タフティー エアーリール(自動ストッパー)

    日平機器
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。 作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
    用途各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。ホース寸法(全長)(m)10仕様自動ストッパー付属品一次側ホースセット種別取付けタイプ寸法A(mm)330寸法B(mm)300寸法C(mm)115常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×115
  • リール ランプリールブレーキ式 日平機器

    リール ランプリールブレーキ式

    日平機器
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)ワイヤーを引っぱると巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.92018年トラスコ掲載ページ7 0829
  • リール ランプリール 日平機器

    リール ランプリール

    日平機器
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)コードを少し引き出すとラチェットが解除され、巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。2018年トラスコ掲載ページ7 0829材質ボディー:ポリプロピレンセット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス質量(kg)4.5
  • リール コンセントリール 日平機器

    リール コンセントリール

    日平機器
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    各種生産工場、自動車整備工場などの電源として抜群の機動性を発揮します。天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。容量を超える電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全設計です。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ7 0828
  • 日平 リール ランプリールブレーキ式10M125V/10A(コード引き出し時) 日平機器

    日平 リール ランプリールブレーキ式10M125V/10A(コード引き出し時)

    日平機器
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。 コンセントリールとしても使用できます。 天井や壁に取り付けて使用できます。 左右45度に首振り可能です。(固定可能) ワイヤーを引っぱると巻き取ります。 ケース破損防止のガードプレート採用しています。 カセット式脱着マウントを採用しています。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。仕様白熱球作業灯付・コンセント付・ブレーキ付トラスコ品番829-0724幅(mm)300材質/仕上ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.9高さ(mm)330奥行(mm)105電圧(V)AC125定格電流(A)6電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数3C電線仕様-太さ(mm2)1.25
  • リール ランプリール 10M 125V/10A(コード引き出し時) 日平機器

    リール ランプリール 10M 125V/10A(コード引き出し時)

    日平機器
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 作業灯付属です。 ケース破損防止のガードプレート採用してます。 カセット式脱着マウントを採用してます。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様白熱球作業灯付、コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式トラスコ品番829-0725セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.5定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)12電気容量(A)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×330電線仕様-太さ(mm2)1.25
  • エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付80cm) 日平機器

    エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付80cm)

    日平機器(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付、80cm)です。 ワンタッチコネクターで施工しやすいです。
    ホース長さ(m)0.8セット内容ワンタッチコネクタエルボメス×1、ワンタッチコネクタオス×1、0.8mシンフレックスホース×1、メス×メスコネクター×1
  • HAP-310JT用交換ホース 日平機器

    HAP-310JT用交換ホース

    日平機器
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    HAP-310J用交換ホースです。
    ホース長さ(m)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12仕様ジョイント金具付、耐火ホーストラスコ品番783-8506適合機種HAP-310JT材質ポリウレタン、塩ビ質量(g)740
  • HAP-210JT用交換ホース 日平機器

    HAP-210JT用交換ホース

    日平機器
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    HAP-210JT用交換ホースです。
    ホース長さ(m)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ジョイント金具付、耐火ホーストラスコ品番783-8484適合機種HAP-210JT材質ポリウレタン、塩ビ質量(g)550
  • HA-206用交換ホース 日平機器

    HA-206用交換ホース

    日平機器
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    HA-206用交換ホースです。
    ホース長さ(m)6ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10トラスコ品番783-9421適合機種HA-206材質ポリウレタン質量(g)400
  • リール ランプリール 15M 125V/10A 日平機器

    リール ランプリール 15M 125V/10A

    日平機器
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 作業灯付属。 カセット式脱着マウントを採用。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様白熱球作業灯付・コンセント付・コード過熱防止用サーモスイッチ付・首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー・自動巻取式トラスコ品番838-7255セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス質量(kg)9.2定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)4芯径(mm)ST-VCT1.25電気容量(A)10芯数3材質(ボディ)スチール
  • ハンディーエアーリール(ブレーキストッパー式) 日平機器

    ハンディーエアーリール(ブレーキストッパー式)

    日平機器
    39,980税込43,978
    1台
    13日以内出荷
    ガードプレート&ジョイント付ホース採用でさらにメンテナンスが楽になりました。ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。作業性に優れており、天井、壁面に取り付け可能です。ブレーキワイヤを引くことによりホースが自動で巻き取られます。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。ホース長さ(m)10

ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります

自動巻き取り式ホースリール