カテゴリ
絞り込み
取り付け形状

その他(14)

オネジ取付用(131)

チューブ取付用(26)

ホース取付用(169)

メネジ取付用(135)
ねじ径
- 1/8(211)
- 1/4(606)
- 3/8(516)
- 1/2(454)
- 3/4(255)
- 1(227)
- 1 1/4(15)
- 1 1/2(15)
- 1-1/4(63)
- 1-1/2(67)
- 2(79)
- 3(19)
- 4(36)
- 6(47)
- 6.5(20)
- 8(39)
- 9(24)
- 10(35)
- 12(15)
- その他(64)
- ねじ径をもっと見る
ソケットorプラグ
- ソケット(487)
- プラグ(441)
使用流体
- ガス(48)
- 圧縮空気(97)
- 塗料(26)
- 工業用水(49)
- 水(518)
- 油(330)
- 溶剤(24)
- 真空(2)
- 空気(1,006)
- 粒体・粉体(76)
- 蒸気(64)
- 薬品(99)
- 食品(51)
材質
- アルミ(181)
- ゴム(14)
- シリコン(2)
- スチール(659)
- ステンレス(450)
- メタル(7)
- 亜鉛合金(4)
- 塩化ビニール(PVC)(24)
- 樹脂(187)
- 銅(23)
- 黄銅(真鍮)(590)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(20)
- 0.7(31)
- 0.8(76)
- 0.98(38)
- 1(397)
- 1.0(21)
- 1.47(35)
- 1.5(561)
- 1.6(43)
- 1.8(33)
- 2(98)
- 3(107)
- 3.5(113)
- 4.5(79)
- 4.9(25)
- 5(57)
- 6.5(26)
- 7.4(23)
- 7.5(72)
- 10(44)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
0.5・0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.47・1.5・1.6・1.8・2・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(98)
- エスコ(939)
- 日東工器(410)
- RS PRO(312)
- SK11(145)
- 千代田通商(139)
- NAC(長堀工業)(95)
- CEJN(セイン)(84)
- BeHAUS(75)
- TOYOX(トヨックス)(62)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](59)
- フルネスジャパン(58)
- 小澤物産(OZC)(52)
- ヤマトエンジニアリング(47)
- ジョプラックス(39)
- 岩崎製作所(36)
- NKCカップリング(27)
- 八興(25)
- 近畿製作所(24)
- 大塔テック(24)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・日東工器・RS PRO・SK11・千代田通商・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・BeHAUS・TOYOX(トヨックス)・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・フルネスジャパン・小澤物産(OZC)・ヤマトエンジニアリング・ジョプラックス・岩崎製作所・NKCカップリング・八興・近畿製作所・大塔テック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(494)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

ラインカプラー 分岐用 固定式
(233件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷エアーの集合配管に便利!用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(70件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
プラグカプラー (メネジ取付用)
(229件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(41件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ ソケット (ホース取付用)
日東工器(33件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)
日東工器(35件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ハイカプラ プラグ (ホース取付用)
日東工器(35件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ソケットカプラー (ホース取付用)
(80件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
ナットカプラ プラグ (ウレタンホース取付用)
日東工器(43件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9~11[92~112]寸法E(Φmm)7.5
ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)
日東工器(50件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有(片道開閉型)材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ ソケット (オネジ取付用)
日東工器(18件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
(46件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気接続方式ワンタッチ式
チューブ取付用ハイカプラ プラグ
日東工器(8件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷ワンタッチ着脱のチューブフィッター付用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
プラグカプラー
(65件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気質量(g)約28ねじ径G1/4
ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)
(105件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
カプラー レバー式 ホースシャンク
(45件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
カプラー レバー式 アダプター オネジ
(20件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体水寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用)
日東工器(50件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]![カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070527-250401-02.jpg)
カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB]
TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手![カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070676-250401-02.jpg)
カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C]
TOYOX(トヨックス)(11件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
ラインカプラー 分岐用 回転式
(29件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)質量(g)約430最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用)
(15件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気、水
ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用)
日東工器(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
SUS製プラグカプラー (メネジ取付用)
(18件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気、水寸法d(Φmm)7.5
カプラー レバー式 アダプター メネジ
(20件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。用途各種配管作業に。流体水・油・空気材質アルミ使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用![カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070493-250401-02.jpg)
カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB]
TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手![カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290804-250401-02.jpg)
カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C]
TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
PA樹脂製 レバーカップリング 『ブランド名:イワロック』 給水・排水用(勘合部分IWAオリジナル規格)
岩崎製作所(15件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷PA樹脂製レバーカップリング「イワロック」シリーズの給水・排水用継手です。軽量で扱いやすく、耐久性や耐腐食性に優れたPA(ポリアミド)樹脂を採用しており、農業用設備をはじめ、各種給水・排水設備など幅広い用途でご使用いただけます。オス製品のめねじ部には管用平行ねじ(Gねじ)を採用しており、付属のゴムパッキンにより高いシール性を実現します。また、カップリングの接続は工具を使用せず、レバー操作のみで簡単に着脱できるため、ホースや配管の接続・取り外し作業をスムーズに行えます。農業用の給水・排水設備をはじめ、ポンプ接続、散水設備、スプリンクラー設備、水槽設備、仮設配管など、さまざまな現場で活躍します。軽量な樹脂製のため持ち運びが容易で、作業負担の軽減にも貢献します。また、耐腐食性に優れているため、屋外での使用にも適しています。なお、レバーカップリングの勘合部には、IWA規格(イワロックオリジナル規格)を採用しております。接続の際は、必ず同規格品同士でご使用ください。【注意】● 本製品はMIL規格のレバーカップリングではありません。 他社製レバーカップリングとの互換性にご注意ください。● オスメス接続の際は、『イワロック』規格同士をご使用ください。【特長】● 軽量で扱いやすいPA樹脂製● オス製品は管用平行ねじ(Gねじ)を採用● ゴムパッキン付属で高いシール性を実現● レバー操作で簡単に接続可能。【用途】● 農業用給水設備● 農業用排水設備● ポンプ接続用● 散水設備用● スプリンクラー設備用● 給水・排水設備用● 仮設配管用● 工場設備用● 水槽・タンク設備用用途検索キーワード:/分岐 継手/クイック/ホース継手/ワンタッチ/樹脂/散水/農業/ジョイント/流体/レバー/カップリング/ポンプ/配管/水道/潅水/プラ/パッキン/IWA/規格/工場材質プラスチック製![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635152-161021-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR]
TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷水や油脂類等の使用に適しています。用途カムロック用使用流体水、油
チューブフィッター付ハイカプラ200 ソケット
日東工器(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ワンタッチ着脱のチューブフィッター付用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器(5件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体水寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
カプラー レバー式 メネジ
(16件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP
(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)0.5流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60材質PP製販売区分業務用
...






























![カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070527-250401-02.jpg)
![カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070676-250401-02.jpg)





![カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070493-250401-02.jpg)
![カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290804-250401-02.jpg)

![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635152-161021-02.jpg)