絞り込み
ねじ径
- 2-1/2(1)
- 4(2)
使用流体
- 塗料(1)
- 工業用水(1)
- 水(6)
- 油(6)
- 溶剤(1)
- 空気(6)
- 粒体・粉体(5)
- 蒸気(5)
- 薬品(1)
- 食品(1)
材質
- アルミ(5)
- スチール(1)
- ステンレス(5)
- 銅(5)
最高使用圧力(MPa)
- 1.1
- 0.5(20)
- 0.7(31)
- 0.8(76)
- 0.98(38)
- 1(394)
- 1.0(21)
- 1.47(35)
- 1.5(557)
- 1.6(43)
- 1.8(33)
- 2(95)
- 3(108)
- 3.5(113)
- 4.5(78)
- 4.9(25)
- 5(58)
- 6.5(25)
- 7.4(20)
- 7.5(72)
- 10(45)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- 日東工器(5)
- TOYOX(トヨックス)(1)
![カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072679-250401-02.jpg)
カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB]
TOYOX(トヨックス)¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
レバーロックカプラ LD型 ソケット
日東工器¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷から6日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ LA型 プラグ
日東工器¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から4日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
レバーロックカプラ LF型 プラグ
日東工器¥7,398~税込¥8,138~1個翌日出荷から5日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
レバーロックカプラ LE型 プラグ
日東工器¥6,698~税込¥7,368~1個翌日出荷から4日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
レバーロックカプラ LC型 ソケット
日東工器(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から6日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム





![カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072679-250401-02.jpg)