絞り込み
取り付け形状
取り付け形状
オネジ取付用(3)
取り付け形状
ホース取付用(8)
取り付け形状
メネジ取付用(7)
ねじ径
  • 1/4(12)
  • 3/8(9)
  • 1/2(8)
  • 6.5(1)
  • 7(3)
  • 10(4)
  • 13(3)
  • その他(2)
ソケットorプラグ
  • ソケット(13)
  • プラグ(12)
使用流体
  • (29)
  • 空気(9)
  • 薬品(8)
材質
  • 樹脂(24)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(4)
  • 0.7(4)
  • 0.98(18)
0.5・0.7・0.98
ブランド
  • ジョプラックス
  • モノタロウ(98)
  • エスコ(927)
  • 日東工器(412)
  • RS PRO(316)
  • SK11(145)
  • 千代田通商(137)
  • NAC(長堀工業)(95)
  • CEJN(セイン)(84)
  • BeHAUS(75)
  • TOYOX(トヨックス)(62)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](59)
  • フルネスジャパン(58)
  • 小澤物産(OZC)(52)
  • ヤマトエンジニアリング(47)
  • 岩崎製作所(36)
  • NKCカップリング(27)
  • 八興(25)
  • 近畿製作所(24)
  • 大塔テック(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョプラESシリーズ ソケット(ウレタンホース取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ ソケット(ウレタンホース取付用)

    ジョプラックス(20件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    材質本体:PPE+PAOリング:NBR使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気
  • 樹脂ソケット(ホース取付用) ジョプラックス

    樹脂ソケット(ホース取付用)

    ジョプラックス(4件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体
  • ジョプラESシリーズ プラグ(ウレタンホース取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ プラグ(ウレタンホース取付用)

    ジョプラックス(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    種別ナットタイププラグ材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気
  • 樹脂プラグ ホース取付用 ジョプラックス

    樹脂プラグ ホース取付用

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ常用使用圧力(MPa)0.98適合流体
  • 樹脂ソケット ウレタンホース取付用 ジョプラックス

    樹脂ソケット ウレタンホース取付用

    ジョプラックス(7件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体
  • ジョプラESシリーズ ソケット(メネジ取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ ソケット(メネジ取付用)

    ジョプラックス(7件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    種別ソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状オネジソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気
  • 樹脂ソケット めねじ取付用 ジョプラックス

    樹脂ソケット めねじ取付用

    ジョプラックス(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体
  • 樹脂プラグ めねじ取付用 ジョプラックス

    樹脂プラグ めねじ取付用

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ常用使用圧力(MPa)0.98適合流体
  • ジョプラESシリーズ ソケット(ホース取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ ソケット(ホース取付用)

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    種別タケノコタイプソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気
  • ジョプラESシリーズ プラグ(ホース取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ プラグ(ホース取付用)

    ジョプラックス(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    材質ナイロン使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)六角対辺17取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ寸法C(mm)20接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気寸法B2(Φmm)7
  • 樹脂ツインカプラ ジョプラックス

    樹脂ツインカプラ

    ジョプラックス(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番332-3048質量(g)80使用温度範囲0~50℃最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気分岐数2
  • 樹脂プラグ ウレタンホース取付用 ジョプラックス

    樹脂プラグ ウレタンホース取付用

    ジョプラックス(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ常用使用圧力(MPa)0.98適合流体
  • ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用)

    ジョプラックス(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50ソケットorプラグプラグ接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気寸法B2(Φmm)7
  • ジョプラESシリーズ ソケット(おねじ取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ ソケット(おねじ取付用)

    ジョプラックス(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様おねじ取付用、片路開閉型トラスコ品番332-3404質量(g)24取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲0~50℃最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気相手側取付サイズR1/4
  • ジョプラESシリーズ プラグ(おねじ取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ プラグ(おねじ取付用)

    ジョプラックス(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    仕様おねじ取付用トラスコ品番218-7477形状プラグ材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)5使用温度範囲(℃)0~50寸法L(mm)32寸法H(mm)19ソケットorプラグプラグ材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)10接続ねじ1/4使用流体空気常用使用圧力(MPa)1.0以下相手側取付サイズR1/4接続ねじ種類Rc(PT)
  • 樹脂プラグ おねじ取付用 ジョプラックス

    樹脂プラグ おねじ取付用

    ジョプラックス
    119税込131
    1個
    当日出荷
    サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様おねじ取付用トラスコ品番375-3816材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)質量(g)5使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体常用使用圧力(MPa)0.98相手側取付サイズR1/4
  • 樹脂ソケット おねじ取付用 ジョプラックス

    樹脂ソケット おねじ取付用

    ジョプラックス
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型トラスコ品番375-3972材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)質量(g)24使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体相手側取付サイズR1/4
  • ジョプラPPシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリプロピレン製 ジョプラックス

    ジョプラPPシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリプロピレン製

    ジョプラックス
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
    用途医療・ケミカル・食品分野に材質ポリプロピレン(PP)ソケットorプラグプラグ使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)締付トルク(N・m)3.0以下
  • ジョプラPPシリーズ プラグ(ホース取付用) ポリプロピレン製 ジョプラックス

    ジョプラPPシリーズ プラグ(ホース取付用) ポリプロピレン製

    ジョプラックス
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
    用途医療・ケミカル・食品分野に材質ポリプロピレン(PP)ソケットorプラグプラグ使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)
  • ジョプラPPシリーズ ソケット(ホース取付用) ポリプロピレン製 ジョプラックス

    ジョプラPPシリーズ ソケット(ホース取付用) ポリプロピレン製

    ジョプラックス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
    用途医療・ケミカル・食品分野に材質樹脂部:ポリプロピレン(PP)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304)ソケットorプラグソケット使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)
  • ジョプラPPシリーズ ソケット(めねじ取付用) ポリプロピレン製 ジョプラックス

    ジョプラPPシリーズ ソケット(めねじ取付用) ポリプロピレン製

    ジョプラックス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
    用途医療・ケミカル・食品分野に材質樹脂部:ポリプロピレン(PP)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304)ソケットorプラグソケット使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)締付トルク(N・m)3.0以下
  • 樹脂ソケット ジョプラックス

    樹脂ソケット

    ジョプラックス
    3,500税込3,850
    1セット(5個)
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 セイフティロック機構を標準装備しています。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油(グリース)に〔食品衛生法規格適合品〕を使用しています。 金属パーツは全てステンレスで構成、耐錆性抜群です。
    用途飲料用機器、食品機器、濾過装置等の水配管に。ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式
  • ジョプラPEシリーズ ソケット(ホース取付用) ポリエチレン製 ジョプラックス

    ジョプラPEシリーズ ソケット(ホース取付用) ポリエチレン製

    ジョプラックス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
    用途医療・ケミカル・食品分野に材質樹脂部:ポリエチレン(PE)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304)ソケットorプラグソケット使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.5接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)
  • 樹脂プラグ ジョプラックス

    樹脂プラグ

    ジョプラックス
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    当日出荷
    流体種類カプラ使用環境温度(℃)-20~80
  • 樹脂ソケット Φ9×Φ15ホース用 Φ28×68.5mm ジョプラックス

    樹脂ソケット Φ9×Φ15ホース用 Φ28×68.5mm

    ジョプラックス
    5,398税込5,938
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番838-5664質量(g)32流体種類カプラ使用環境温度(℃)-20~80適合ホース内径×外径(Φmm)9×15
  • 樹脂ソケット 10mmホース用 Φ28×70.5mm ジョプラックス

    樹脂ソケット 10mmホース用 Φ28×70.5mm

    ジョプラックス
    4,998税込5,498
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番838-5669質量(g)23流体種類カプラ使用環境温度(℃)-20~80適合ホース内径(Φmm)10
  • フリープラグ ジョプラックス

    フリープラグ

    ジョプラックス
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    用途ホースや配管の着脱・接続に。
  • ジョプラPEシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリエチレン製 ジョプラックス

    ジョプラPEシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリエチレン製

    ジョプラックス
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
    用途医療・ケミカル・食品分野に材質ポリエチレンソケットorプラグプラグ使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.5接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)締付トルク(N・m)1.5以下
  • ジョプラPEシリーズ ソケット(めねじ取付用) ポリエチレン製 ジョプラックス

    ジョプラPEシリーズ ソケット(めねじ取付用) ポリエチレン製

    ジョプラックス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
    用途医療・ケミカル・食品分野に材質樹脂部:ポリエチレン(PE)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304)ソケットorプラグソケット使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.5接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)締付トルク(N・m)1.5以下
  • ジョプラPEシリーズ プラグ(ホース取付用) ポリエチレン製 ジョプラックス

    ジョプラPEシリーズ プラグ(ホース取付用) ポリエチレン製

    ジョプラックス
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
    用途医療・ケミカル・食品分野にソケットorプラグプラグ使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.5接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)
  • 樹脂ソケット Φ8×Φ12ホース用 Φ28×68.5mm ジョプラックス

    樹脂ソケット Φ8×Φ12ホース用 Φ28×68.5mm

    ジョプラックス
    4,498税込4,948
    1セット(5個)
    60日以内出荷
    トラスコ品番838-5663質量(g)30流体種類カプラ使用環境温度(℃)-20~80適合ホース内径×外径(Φmm)8×12
  • 樹脂ソケット Φ8.5×Φ12ホース用Φ28×68.5mm ジョプラックス

    樹脂ソケット Φ8.5×Φ12ホース用Φ28×68.5mm

    ジョプラックス
    4,598税込5,058
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番838-5662質量(g)30流体種類カプラ使用環境温度(℃)-20~80適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5
  • 樹脂ソケット Φ6.5×Φ10ホース用Φ28 ジョプラックス

    樹脂ソケット Φ6.5×Φ10ホース用Φ28

    ジョプラックス
    4,298税込4,728
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-5661質量(g)28流体種類カプラ使用環境温度(℃)-20~80適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • 樹脂ソケット Φ5×Φ8ホース用 Φ28×68.5mm ジョプラックス

    樹脂ソケット Φ5×Φ8ホース用 Φ28×68.5mm

    ジョプラックス
    4,298税込4,728
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番838-5660質量(g)28流体種類カプラ使用環境温度(℃)-20~80適合ホース内径×外径(Φmm)5×8
  • 樹脂ソケット R(PT)3/8 Φ28×61mm ジョプラックス

    樹脂ソケット R(PT)3/8 Φ28×61mm

    ジョプラックス
    4,298税込4,728
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    トラスコ品番838-5666質量(g)26流体種類カプラ使用環境温度(℃)-20~80相手側取付サイズRc3/8メネジ
  • 樹脂ソケット R(PT)1/4 Φ28×61mm ジョプラックス

    樹脂ソケット R(PT)1/4 Φ28×61mm

    ジョプラックス
    4,998税込5,498
    1セット(5個)
    60日以内出荷
    トラスコ品番838-5665質量(g)24流体種類カプラ使用環境温度(℃)-20~80相手側取付サイズRc1/4メネジ
  • 樹脂ソケット R(PT)1/2 Φ28×63mm ジョプラックス

    樹脂ソケット R(PT)1/2 Φ28×63mm

    ジョプラックス
    4,298税込4,728
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番838-5667質量(g)25流体種類カプラ使用環境温度(℃)-20~80相手側取付サイズRc1/2メネジ
  • 樹脂ソケット 7mmホース用 Φ28×71.5mm ジョプラックス

    樹脂ソケット 7mmホース用 Φ28×71.5mm

    ジョプラックス
    4,298税込4,728
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番838-5668質量(g)22流体種類カプラ使用環境温度(℃)-20~80適合ホース内径(Φmm)7
  • 樹脂ソケット 13mmホース用 Φ28×70.5mm ジョプラックス

    樹脂ソケット 13mmホース用 Φ28×70.5mm

    ジョプラックス
    4,298税込4,728
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番838-5670質量(g)24流体種類カプラ使用環境温度(℃)-20~80適合ホース内径(Φmm)13
カプラー/レバーカップリング