絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(98)
- エスコ(936)
- 日東工器(409)
- SK11(145)
- 千代田通商(139)
- NAC(長堀工業)(95)
- CEJN(セイン)(84)
- BeHAUS(74)
- TOYOX(トヨックス)(62)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](59)
- フルネスジャパン(58)
- 小澤物産(OZC)(52)
- ヤマトエンジニアリング(47)
- ジョプラックス(39)
- 岩崎製作所(36)
- NKCカップリング(27)
- 八興(25)
- 近畿製作所(24)
- 大塔テック(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(250)

Single Banjo R1/4in., 10 mm
RS PRO¥9,698税込¥10,6681袋(10個)7日以内出荷コネクタA = R 1/4 オス。コネクタB = プッシュイン10 mm。空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/4オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷カップリングジェンダー = オス。メーカーシリーズ = 25。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 10mm。材料 = スチール。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro クイックコネクト空圧式カップリングスチール 10 mm ホースバーです加圧ガスシステム用のカップリングを使用して、空圧機器や機械をすばやく簡単にセットアップできます。エア圧クイックコネクトカップリングは、圧力を維持するために非常に効果的な選択肢です。 汎用性と信頼性が高く、最大 35 bar の圧力、及び -20 → +100 ° C の温度範囲で機能しますこの 10 mm ホースバーブ継手は、パイプ、チューブ、又はホースのセクションを簡単にリンクでき、ニトリルゴムシールによりさらにぴったりフィットします。シーラントを汚染することなく圧力を維持します。カップリングの小さい寸法、高流量、低圧力降下により、信頼性の高い正確な接続を実現します。 コネクタは ULTRA-FLO シリーズと互換性があり、耐久性と保護性能を備えたニッケルめっき仕上げが施されています。遮断弁により、本体からカップリングを安全に切り離すことができます。 この空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、ロボット装置から歯科用機器に至るまで、さまざまな空圧システムで使用されています。特長と利点. CEJN 320 、 JWL 520 、 JWL 530 、 Parker PEF 、 Rectus 25 、 Rectus 26 、 TST 026 の接続規格 .オスカップリング .ホースバーブ接続径: 10 mm .ニッケルメッキ仕上げのスチール製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷ネジ接続 = G 1/8 メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90。スレッドサイズ = 1/8インチ。メーカーシリーズ = 21。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/8 インチねじ山付きこのミニチュア黄銅パターンコネクタを使用すると、加圧ガスシステムでパイプ、チューブ、又はホースの一部をすばやく簡単に結合できます。 ニトリルラバーシールは密着性を確保するため、腐食したりシーラントを汚染したりすることなく、空圧システムのガス圧を維持するのに不可欠です。コネクタのボディ寸法が小さく、圧力降下が低く、高流量であるため、正確な接続が可能です。このニッケルめっきカップリングには、ねじサイズが 1/4 インチのねじ付き継手があります。これにより、わずかな労力でセクションを接続できます。非常に信頼性が高く、 -20 → +100 ° C の温度範囲及び最大 35 バールの圧力で効果的に動作できます。 空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、業界のさまざまな空圧システムに適しています。小型の空圧工具、ロボット、歯科用機器など特長と利点. Camozzi 、 Legris 、 Rectus 21 、 Rectus 90 の接続タイプ .メスカップリング . G 1/8 インチのネジ式接続 .最大動作圧力は 35 バールです .ニッケルメッキ仕上げの黄銅製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
Single Banjo R1/4in., 8 mm
RS PRO¥9,198税込¥10,1181袋(10個)7日以内出荷コネクタA = R 1/4 オス。コネクタB = プッシュイン8 mm。空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/4オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
Single Banjo R1/8in., 6 mm
RS PRO¥7,898税込¥8,6881袋(10個)7日以内出荷コネクタA = R 1/8 オス。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/8 オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS PRO V8
Single Banjo R1/8in., 8 mm
RS PRO¥6,998税込¥7,6981袋(10個)7日以内出荷コネクタA = R 1/8 オス。コネクタB = プッシュイン8 mm。空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/8 オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
Single Banjo R1/4in., 6 mm
RS PRO¥9,398税込¥10,3381袋(10個)7日以内出荷コネクタA = R 1/4 オス。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/4オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
Single Banjo R1/8in., 4 mm
RS PRO¥5,998税込¥6,5981袋(10個)7日以内出荷コネクタA = R 1/8 オス。コネクタB = プッシュイン4 mm。空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/8 オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷ネジ接続 = G 1/4 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = PCL。スレッドサイズ = 1/4インチ。メーカーシリーズ = AC。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 6.35mm。材料 = スチール。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 17バール。仕上げ = 亜鉛めっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。バヨネットカップリング. すべてのカップリングは単一のシャットオフタイプで、バヨネットタイプで確実に接続します。 バヨネットヘッドにより、誤脱落を防止します。 このアダプタとカップリングは、ほとんどの固定空気用途に最適です。最大動作圧力35 bar
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷ネジ接続 = G 3/8 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = PCL。スレッドサイズ = 3/8インチ。メーカーシリーズ = 単三電池。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 9.5mm。材料 = スチール。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = 亜鉛めっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。バヨネットカップリング. すべてのカップリングは単一のシャットオフタイプで、バヨネットタイプで確実に接続します。 バヨネットヘッドにより、誤脱落を防止します。 このアダプタとカップリングは、ほとんどの固定空気用途に最適です。最大動作圧力35 bar
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷ネジ接続 = G 1/4 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = PCL。スレッドサイズ = 1/4インチ。メーカーシリーズ = AA。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 6.35mm。材料 = スチール。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = 亜鉛めっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。バヨネットカップリング. すべてのカップリングは単一のシャットオフタイプで、バヨネットタイプで確実に接続します。 バヨネットヘッドにより、誤脱落を防止します。 このアダプタとカップリングは、ほとんどの固定空気用途に最適です。最大動作圧力35 bar
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷ネジ接続 = G 3/8 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = PCL。スレッドサイズ = 3/8インチ。メーカーシリーズ = AC。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 9.5mm。材料 = スチール。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 17バール。仕上げ = 亜鉛めっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。バヨネットカップリング. すべてのカップリングは単一のシャットオフタイプで、バヨネットタイプで確実に接続します。 バヨネットヘッドにより、誤脱落を防止します。 このアダプタとカップリングは、ほとんどの固定空気用途に最適です。最大動作圧力35 bar
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷ネジ接続 = Rp 1/4メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = PCL。スレッドサイズ = 1/4インチ。メーカーシリーズ = AC。接続タイプ = ネジ。材料 = スチール。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = Rp。最高使用圧力 = 17バール。仕上げ = 亜鉛めっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS PRO V8
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷ネジ接続 = Rp 3/8 メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = PCL。スレッドサイズ = 3/8インチ。メーカーシリーズ = AC。接続タイプ = ネジ。材料 = スチール。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = Rp。最高使用圧力 = 17バール。仕上げ = 亜鉛めっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。バヨネットカップリング. すべてのカップリングは単一のシャットオフタイプで、バヨネットタイプで確実に接続します。 バヨネットヘッドにより、誤脱落を防止します。 このアダプタとカップリングは、ほとんどの固定空気用途に最適です。最大動作圧力35 bar
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷ネジ接続 = G 1/4 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = PCL。スレッドサイズ = 1/4インチ。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングソケット。メーカーシリーズ = 単三電池。接続タイプ = ネジ。材料 = スチール。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = 亜鉛めっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリングスチール 1/4 インチねじ付きRS Pro シリーズのこの空圧クイック接続カップリングは、ほとんどの圧縮空気用途で安全な接続を実現します。G 規格 1/4 インチオスねじ付きのシングルシャットオフカップリングです。対応するメスコネクタのカラーを引っ張って、ホースやエア工具にすばやく取り付けられる PCL 製の継手が用意されています。バヨネットヘッドによる確実な接続により、誤脱落を防止しています。 Instantair アダプタは亜鉛めっきスチール製で、耐腐食性に優れています。最高の効率を実現するように設計されており、確実なシールにより漏れが発生しません。カップリングは最大圧力 35 bar 、最高温度 +100 . C 、最低温度 -20 . C まで作動します 圧縮空気は、暖房、換気、空調( HVAC )制御システム、サンドブラスト、射出成形など、さまざまな産業用途で使用されています。特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング . G ねじ規格 . 1/4 インチねじ接続 .オスねじ . PCL ブランドのカップリングはクイックリリースです .オスカップリング .バヨネットヘッドにより誤脱落を防止 .最大動作圧力: 35 バール .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .亜鉛メッキ鋼は腐食に強い .公称内径 5.6 mm .メーカーシリーズ AA . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷ネジ接続 = Rp 1/4メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = PCL。スレッドサイズ = 1/4インチ。メーカーシリーズ = 単三電池。接続タイプ = ネジ。材料 = スチール。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = Rp。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = 亜鉛めっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS PRO 8
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷ネジ接続 = G 3/8 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = PCL。スレッドサイズ = 3/8インチ。メーカーシリーズ = 単三電池。接続タイプ = ネジ。材料 = スチール。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = 亜鉛めっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。バヨネットカップリング. すべてのカップリングは単一のシャットオフタイプで、バヨネットタイプで確実に接続します。 バヨネットヘッドにより、誤脱落を防止します。 このアダプタとカップリングは、ほとんどの固定空気用途に最適です。最大動作圧力35 bar
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷ネジ接続 = G 3/8 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = PCL。スレッドサイズ = 3/8インチ。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングソケット。メーカーシリーズ = AC。接続タイプ = ネジ。材料 = スチール。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 17バール。仕上げ = 亜鉛めっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。バヨネットカップリング. すべてのカップリングは単一のシャットオフタイプで、バヨネットタイプで確実に接続します。 バヨネットヘッドにより、誤脱落を防止します。 このアダプタとカップリングは、ほとんどの固定空気用途に最適です。最大動作圧力35 bar
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷ネジ接続 = G 1/4 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = PCL。スレッドサイズ = 1/4インチ。メーカーシリーズ = AC。接続タイプ = ネジ。材料 = スチール。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 17バール。仕上げ = 亜鉛めっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。バヨネットカップリング. すべてのカップリングは単一のシャットオフタイプで、バヨネットタイプで確実に接続します。 バヨネットヘッドにより、誤脱落を防止します。 このアダプタとカップリングは、ほとんどの固定空気用途に最適です。最大動作圧力35 bar
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ネジ接続 = G 3/4 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = 欧州式。スレッドサイズ = 3/4インチ。メーカーシリーズ = QM。接続タイプ = ネジ。材料 = はんだごて。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 10バール。仕上げ = 亜鉛めっき。。Qタイプオスクローカップリング. Qタイプオスクローカップリングは中高圧圧縮空気用途に最適で、誤切断を防止する安全ピンロック機能が搭載されています。 このオスカップリングは欧州規格の標準クローカップリングとの完全交換が可能です。亜鉛めっき仕上げを施した可鍛鋳鉄製です。
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷ネジ接続 = G 1/2 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = 欧州式。スレッドサイズ = 1/2インチ。メーカーシリーズ = QM。接続タイプ = ネジ。材料 = はんだごて。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 10バール。仕上げ = 亜鉛めっき。。Qタイプオスクローカップリング. Qタイプオスクローカップリングは中高圧圧縮空気用途に最適で、誤切断を防止する安全ピンロック機能が搭載されています。 このオスカップリングは欧州規格の標準クローカップリングとの完全交換が可能です。亜鉛めっき仕上げを施した可鍛鋳鉄製です。
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷ネジ接続 = G 3/4 メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = 欧州式。スレッドサイズ = 3/4インチ。メーカーシリーズ = QF。接続タイプ = ネジ。材料 = はんだごて。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 10バール。仕上げ = 亜鉛めっき。。Qタイプメスクローカップリング. Qタイプメスクローカップリングは誤切断を防止する安全ピンロック機能が搭載されており、中高圧圧縮空気用途に最適です。 このメスカップリングは欧州規格の標準クローカップリングと完全に交換可能です。亜鉛めっき仕上げを施した可鍛鋳鉄製です。
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷ネジ接続 = NPT 1メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = 欧州式。スレッドサイズ = 1インチ。メーカーシリーズ = UF。接続タイプ = ネジ。材料 = はんだごて。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = NPT。最高使用圧力 = 10バール。仕上げ = 亜鉛めっき
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ネジ接続 = NPT 3/4メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = 欧州式。スレッドサイズ = 3/4インチ。メーカーシリーズ = UF。接続タイプ = ネジ。材料 = はんだごて。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = NPT。最高使用圧力 = 10バール。仕上げ = 亜鉛めっき
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷ネジ接続 = NPT 1/2メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = 欧州式。スレッドサイズ = 1/2インチ。メーカーシリーズ = UF。接続タイプ = ネジ。材料 = はんだごて。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = NPT。最高使用圧力 = 10バール。仕上げ = 亜鉛めっき。。QタイプメスNPTねじクローカップリング. QタイプメスNPTクローカップリングには誤切断を防止する安全ピンロック機能が搭載されています。 このカップリングは中高圧圧縮空気用途に最適で、欧州規格の標準クローカップリングと完全に交換可能です。 メスNPTクローカップリングは亜鉛めっき仕上げを施した可鍛鋳鉄製です。
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷ネジ接続 = NPT 3/4オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = 欧州式。スレッドサイズ = 3/4インチ。メーカーシリーズ = UM。接続タイプ = ネジ。材料 = はんだごて。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = NPT。最高使用圧力 = 10バール。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO QタイプオスNPTねじクローカップリング. これらのQタイプオスNPTねじクローカップリングで接続します。 これらのカプラは鉄製で、亜鉛めっき仕上げです。QタイプオスNPTねじクローカップリングは、ホースをしっかりと接続するために使用されるホースカップリングです。このオスアダプタは、ホースの内面にグリップする外部クローとオスの国内パイプねじ (NPT)接続を備えています。特長. QタイプオスNPTねじクローカップリング 外部クロー 国内パイプねじ (NPT)接続 鉄 - 亜鉛めっき . オスNPTねじクローカップリングタイプ. 1インチオス、RS品番: ; 773-0531 773-0531 1/ 2インチオス、RS品番: ; 773-0534 773-0534 3/4インチオス、RS品番: ; 773-0537 773-0537 . 用途. 産業用アプリケーション 農業 建設 消防
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷ネジ接続 = NPT 1/2オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = 欧州式。スレッドサイズ = 1/2インチ。メーカーシリーズ = UM。接続タイプ = ネジ。材料 = はんだごて。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = NPT。最高使用圧力 = 10バール。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO QタイプオスNPTねじクローカップリング. これらのQタイプオスNPTねじクローカップリングで接続します。 これらのカプラは鉄製で、亜鉛めっき仕上げです。QタイプオスNPTねじクローカップリングは、ホースをしっかりと接続するために使用されるホースカップリングです。このオスアダプタは、ホースの内面にグリップする外部クローとオスの国内パイプねじ (NPT)接続を備えています。特長. QタイプオスNPTねじクローカップリング 外部クロー 国内パイプねじ (NPT)接続 鉄 - 亜鉛めっき . オスNPTねじクローカップリングタイプ. 1インチオス、RS品番: ; 773-0531 773-0531 1/ 2インチオス、RS品番: ; 773-0534 773-0534 3/4インチオス、RS品番: ; 773-0537 773-0537 . 用途. 産業用アプリケーション 農業 建設 消防
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ネジ接続 = NPT 1オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = 欧州式。スレッドサイズ = 1インチ。メーカーシリーズ = UM。接続タイプ = ネジ。材料 = はんだごて。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = NPT。最高使用圧力 = 10バール。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO QタイプオスNPTねじクローカップリング. これらのQタイプオスNPTねじクローカップリングで接続します。 これらのカプラは鉄製で、亜鉛めっき仕上げです。QタイプオスNPTねじクローカップリングは、ホースをしっかりと接続するために使用されるホースカップリングです。このオスアダプタは、ホースの内面にグリップする外部クローとオスの国内パイプねじ (NPT)接続を備えています。特長. QタイプオスNPTねじクローカップリング 外部クロー 国内パイプねじ (NPT)接続 鉄 - 亜鉛めっき . オスNPTねじクローカップリングタイプ. 1インチオス、RS品番: ; 773-0531 773-0531 1/ 2インチオス、RS品番: ; 773-0534 773-0534 3/4インチオス、RS品番: ; 773-0537 773-0537 . 用途. 産業用アプリケーション 農業 建設 消防
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ネジ接続 = G 1/4 メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = CEJN 410, Rectus 27, TST 410。スレッドサイズ = 1/4インチ。メーカーシリーズ = 27。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ27コネクタ、シングルシャットオフタイプRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷ネジ接続 = G 3/4 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = CEJN 410, Rectus 27, TST 410。スレッドサイズ = 3/4インチ。メーカーシリーズ = 27。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ27コネクタ、シングルシャットオフタイプRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷ネジ接続 = G 1/4 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = CEJN 410, Rectus 27, TST 410。スレッドサイズ = 1/4インチ。メーカーシリーズ = 27。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ27コネクタ、シングルシャットオフタイプRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷ネジ接続 = G 1/2 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = CEJN 410, Rectus 27, TST 410。スレッドサイズ = 1/2インチ。メーカーシリーズ = 27。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/2 インチねじ山付きRS Pro のこの空圧コネクタは、非常に高い流量と低い圧力降下を実現しており、空圧システム向けの正確で信頼性の高いコンポーネントです。重い工具用途での圧縮空気での使用に適しています。 空圧クイック接続カップリングには、 BSP 平行 G 1/2 インチオスねじが付属します。CEJN 410 、 Rectus 27 、 TST 410 タイプのコネクタと交換可能です。ニッケルめっき黄銅構造は耐腐食性を備え、ニトリルゴムシールガードは漏洩を防止して最大の効率を実現します。シングルシャットオフタイプのコネクタとして、片手操作も可能です。 コネクタは、最高 +100 . C まで、最低 -20 . C まで作動します最大動作圧力は 35 バールです。このタイプのコネクタは、大型の空圧工具接続、主電源コンセント、スタンピング装置などの用途で一般的に使用されています。特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング . G ねじ規格 . 1/2 インチのねじ式接続 .オスねじ .オスカップリング .最大動作圧力: 35 バール .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .ニッケルめっき仕上げで耐腐食性 .ニトリルゴム製シールが漏れを防止します .メーカーシリーズ 27 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷ネジ接続 = G 3/8 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = CEJN 410, Rectus 27, TST 410。スレッドサイズ = 3/8インチ。メーカーシリーズ = 27。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ27コネクタ、シングルシャットオフタイプRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ネジ接続 = G 1/2 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = CEJN 410, Rectus 27, TST 410。スレッドサイズ = 1/2インチ。メーカーシリーズ = 27。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ27コネクタ、シングルシャットオフタイプRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ネジ接続 = G 3/8 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = CEJN 410, Rectus 27, TST 410。スレッドサイズ = 3/8インチ。メーカーシリーズ = 27。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ27コネクタ、シングルシャットオフタイプRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷ネジ接続 = G 3/4 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = CEJN 410, Rectus 27, TST 410。スレッドサイズ = 3/4インチ。メーカーシリーズ = 27。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮, 鋼。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ27コネクタ、シングルシャットオフタイプRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷ネジ接続 = G 1/2 メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = CEJN 410, Rectus 27, TST 410。スレッドサイズ = 1/2インチ。メーカーシリーズ = 27。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ27コネクタ、シングルシャットオフタイプRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ネジ接続 = G 1/4 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = CEJN 410, Rectus 27, TST 410。スレッドサイズ = 1/4インチ。メーカーシリーズ = 27。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ27コネクタ、シングルシャットオフタイプRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷ネジ接続 = G 3/4 メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = CEJN 410, Rectus 27, TST 410。スレッドサイズ = 3/4インチ。メーカーシリーズ = 27。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ27コネクタ、シングルシャットオフタイプRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷ネジ接続 = G 3/8 メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = CEJN 410, Rectus 27, TST 410。スレッドサイズ = 3/8インチ。メーカーシリーズ = 27。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ27コネクタ、シングルシャットオフタイプRoHS指令(10物質対応)対応