絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(67)
  • 岩崎製作所(1)
  • 日東工器(152)
  • SK11(129)
  • BeHAUS(80)
  • TOYOX(トヨックス)(55)
  • 小澤物産(OZC)(42)
  • NAC(長堀工業)(40)
  • ヤマトエンジニアリング(28)
  • コンサス(28)
  • CEJN(セイン)(26)
  • 大塔テック(24)
  • NKCカップリング(24)
  • ダイセン(21)
  • フローバル(16)
  • ニューマシン(14)
  • TRUSCO(9)
  • ジョプラックス(9)
  • ヤマト・インダストリー(8)
材質
  • アルミ(5)
  • スチール(31)
取り付け形状
取り付け形状
ホース取付用(8)
ねじ径
  • 1/4(5)
  • 3/8(6)
  • 1/2(5)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 6.5(2)
  • 8(2)
  • 8.5(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12.5(2)
  • 16(2)
ソケットorプラグ
  • ソケット(15)
  • プラグ(12)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (23)
  • 空気(27)
圧縮空気・油・空気
最高使用圧力(MPa)
  • 0.88(1)
  • 0.98(2)
  • 1(2)
  • 1.08(1)
  • 1.47(8)
  • 1.5(19)
  • 1.76(1)
  • 2.5(4)
0.88・0.98・1・1.08・1.47・1.5・1.76・2.5
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(26)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カプラー/レバーカップリング :「配管」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 配管ソケット
  • 配管 分岐
  • 配管接続
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
Rc 3/4"/5連 エアー配管分岐カップリング エスコRc 3/4"/5連 エアー配管分岐カップリングエスコ
13,900税込15,290
1個
当日出荷
仕様20型ソケット:5個材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~+80使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×33×84取付ねじサイズRc3/4
Rc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリング エスコRc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリングエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
仕様40型ソケット:4個材質鋼鉄使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×35×98アズワン品番64-2196-65取付ねじサイズRc3/4
Rc 3/4"/3連 エアー配管分岐カップリング エスコRc 3/4"/3連 エアー配管分岐カップリングエスコ
9,630税込10,593
1個
翌日出荷
仕様20型ソケット:3個材質鋼鉄使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×25×92アズワン品番64-2196-63取付ねじサイズRc3/4
Rc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリング エスコRc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリングエスコ
1,310税込1,441
1個(170mL)ほか
当日出荷から翌日出荷
雄ねじカップリング(アルミ製) エスコ雄ねじカップリング(アルミ製)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
3連 マルチ連結自在カップリング エスコ3連 マルチ連結自在カップリングエスコ
3,840税込4,224
1個
当日出荷
スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質鋼鉄・真鍮エスコ品番EA140DL-13Cサイズ20型プラグ式使用圧力(MPa)1空気取出口ソケット×3(ワンプッシュ式)
2連 マルチ連結自在カップリング エスコ2連 マルチ連結自在カップリングエスコ
3,110税込3,421
1個
当日出荷
スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質鋼鉄・真鍮エスコ品番EA140DL-12Bサイズ20型プラグ式使用圧力(MPa)1空気取出口ソケット×2(ワンプッシュ式)
2連 自在エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ2連 自在エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付)エスコ
6,340税込6,974
1個
翌日出荷
ワンプッシュ・ロックガード付。 スリーブガード付により外的衝撃のよる不意の離脱を防止します。 一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 取出し口が360度自在に回転します。(スイベル式)
材質鋼鉄・真鍮・クロムメッキ仕上げエスコ品番EA140DK-22使用圧力(MPa)0.98
2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型) エスコ2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)エスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウムエスコ品番EA140DK-12サイズ20型質量(g)249使用圧力(MPa)0.98
8.5mm ウレタンホース用プラグ エスコ8.5mm ウレタンホース用プラグエスコ
400税込440
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140E-8.5寸法L(mm)45寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法C(mm)20寸法T(mm)19適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B1(mm)Φ7.5寸法B(Φmm)7.5適合ホース内径(Φmm)8.5
8.5mm ウレタンホース用ソケット エスコ8.5mm ウレタンホース用ソケットエスコ
985税込1,084
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-8.5使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)61.5寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B(Φmm)7.5適合ホース内径(Φmm)8.5
6.5mm ウレタンホース用ソケット エスコ6.5mm ウレタンホース用ソケットエスコ
985税込1,084
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-6.5使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)59.5寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)17寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)10寸法B(Φmm)5.3適合ホース内径(Φmm)6.5
タケノコ型ソケット エスコタケノコ型ソケットエスコ
3,500税込3,850
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47
PT3/8インチ 雄ネジプラグ エスコPT3/8インチ 雄ネジプラグエスコ
2,150税込2,365
1袋(10個)
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT3/8inchエスコ品番EA140DB-3寸法L(mm)42呼び径3/8inch寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)14耐圧力(MPa)2.0
PT3/8インチ 雄ネジソケット エスコPT3/8インチ 雄ネジソケットエスコ
3,500税込3,850
1袋(5個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT3/8inchエスコ品番EA140DH-3使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)55.5寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9寸法B(mm)13寸法A(Φmm)25
PT3/8インチ 雌ネジプラグ エスコPT3/8インチ 雌ネジプラグエスコ
2,150税込2,365
1袋(10個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT3/8inchエスコ品番EA140DC-3寸法L(mm)37呼び径3/8inch寸法H(mm)21使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)14
PT3/8インチ 雌ネジソケット エスコPT3/8インチ 雌ネジソケットエスコ
3,500税込3,850
1袋(5個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT3/8inchエスコ品番EA140DJ-3使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)51.5寸法H(mm)21使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9寸法B(mm)13寸法A(Φmm)25
PT1/4インチ 雄ネジプラグ エスコPT1/4インチ 雄ネジプラグエスコ
2,150税込2,365
1袋(10個)
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DB-2寸法L(mm)41呼び径1/4inch寸法H(mm)14使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)13耐圧力(MPa)2.0
PT1/4インチ 雄ネジソケット エスコPT1/4インチ 雄ネジソケットエスコ
3,500税込3,850
1袋(5個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DH-2使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)54.5寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)12寸法A(Φmm)25
PT1/4インチ 雌ネジプラグ エスコPT1/4インチ 雌ネジプラグエスコ
2,150税込2,365
1袋(10個)
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DC-2寸法L(mm)36呼び径1/4inch寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)13
PT1/4インチ 雌ネジソケット エスコPT1/4インチ 雌ネジソケットエスコ
3,500税込3,850
1袋(5個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DJ-2使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)49.5寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)12寸法A(Φmm)25
PT1/2インチ 雄ネジプラグ エスコPT1/2インチ 雄ネジプラグエスコ
3,490税込3,839
1袋(10個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DB-4寸法L(mm)45呼び径1/2inch寸法H(mm)23使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)12寸法B(mm)16耐圧力(MPa)2.0
PT1/2インチ 雄ネジソケット エスコPT1/2インチ 雄ネジソケットエスコ
4,620税込5,082
1袋(5個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DH-4使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)58.5寸法H(mm)23使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9寸法B(mm)16寸法A(Φmm)25
PT1/2インチ 雌ネジプラグ エスコPT1/2インチ 雌ネジプラグエスコ
3,490税込3,839
1袋(10個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DC-4寸法L(mm)40呼び径1/2inch寸法H(mm)26使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)16
PT1/2インチ 雌ネジソケット エスコPT1/2インチ 雌ネジソケットエスコ
4,620税込5,082
1袋(5個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DJ-4使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)55.5寸法H(mm)26使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9寸法B(mm)16寸法A(Φmm)25
9mm タケノコ型プラグ エスコ9mm タケノコ型プラグエスコ
2,150税込2,365
1袋(10個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DA-2径(Φmm)9(タケノコ)寸法L(mm)58呼び径1/4inch使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)5寸法B(mm)30寸法H(Φmm)15
6.5mm ウレタンホース用カプラーソケット エスコ6.5mm ウレタンホース用カプラーソケットエスコ(1件のレビュー)
4,400税込4,840
1個
当日出荷
従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ)使用流体空気接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140RD-6.5質量(g)115使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)2.5寸法B(mm)24寸法C(mm)68破壊圧力(MPa)244適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
5mmウレタンホース用プラグ エスコ5mmウレタンホース用プラグエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140E-5.0使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)8適合ホース内径(Φmm)5
5mmウレタンホース用ソケット エスコ5mmウレタンホース用ソケットエスコ
985税込1,084
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-5.0使用温度範囲(℃)-20℃~80℃使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)8適合ホース内径(Φmm)5
3/8インチ 雄ネジエアーカプラーソケット エスコ3/8インチ 雄ネジエアーカプラーソケットエスコ
4,400税込4,840
1個
当日出荷
従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ)使用流体空気ねじ寸法3/8inchPT接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140RB-3質量(g)108使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)2.5寸法B(mm)24寸法C(mm)68破壊圧力(MPa)244
3/8インチ 雌ネジエアーカプラーソケット エスコ3/8インチ 雌ネジエアーカプラーソケットエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ)使用流体空気ねじ寸法3/8inchPT接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140RC-3質量(g)112使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)2.5寸法B(mm)24寸法C(mm)68破壊圧力(MPa)244
15mm タケノコ型プラグ エスコ15mm タケノコ型プラグエスコ
3,490税込3,839
1袋(10個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DA-4径(Φmm)15(タケノコ)寸法L(mm)63呼び径1/2inch使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)9寸法B(mm)35寸法H(Φmm)17
11mmウレタンホース用プラグ エスコ11mmウレタンホース用プラグエスコ(1件のレビュー)
655税込721
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140E-11使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11
11mmウレタンホース用ソケット エスコ11mmウレタンホース用ソケットエスコ(1件のレビュー)
1,250税込1,375
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-11使用温度範囲(℃)-20℃~80℃使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11
11mm タケノコ型プラグ エスコ11mm タケノコ型プラグエスコ
2,150税込2,365
1袋(10個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DA-3径(Φmm)11(タケノコ)寸法L(mm)58呼び径3/8inch使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)30寸法H(Φmm)15
1/4インチ 雄ネジエアーカプラーソケット エスコ1/4インチ 雄ネジエアーカプラーソケットエスコ
3,598税込3,958特価
1個
取扱停止中
従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ)使用流体空気ねじ寸法1/4inchPT接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140RB-2質量(g)106使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)2.5寸法B(mm)24寸法C(mm)68破壊圧力(MPa)244
カプラー/レバーカップリング
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら