絞り込み
取り付け形状

ホース取付用(10)
ねじ径
- 1/8(2)
- 1/4(9)
- 3/8(6)
- 1/2(2)
ソケットorプラグ
- ソケット(3)
- プラグ(3)
使用流体
- 空気(12)
材質
- スチール(19)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5(13)
1.5
ブランド
- 八興
- モノタロウ(47)
- エスコ(512)
- 日東工器(409)
- SK11(145)
- 千代田通商(139)
- NAC(長堀工業)(81)
- BeHAUS(72)
- CEJN(セイン)(63)
- TOYOX(トヨックス)(62)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](58)
- フルネスジャパン(53)
- 小澤物産(OZC)(52)
- ヤマトエンジニアリング(47)
- ジョプラックス(39)
- 岩崎製作所(34)
- NKCカップリング(27)
- 近畿製作所(24)
- 大塔テック(24)
- フジマック(21)
- ブランドをもっと見る

カップリング オネジ プラグタイプ
八興¥199~税込¥219~1個当日出荷工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。用途エアー工具配管、各種エアー配管材質鋼鉄(クロームメッキ)タイププラグソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ワンタッチカプラー Rc1/4オネジ
八興(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷トラスコ品番814-6222材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム全長(mm)57.5質量(g)103最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合ねじR1/4適合流体空気
ワンタッチカプラー R3/8オネジ
八興(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷トラスコ品番814-6225材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム全長(mm)57.5質量(g)103最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合ねじR3/8適合流体空気
カップリング オネジ ソケットタイプ
八興(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。用途エアー工具配管、各種エアー配管材質鋼鉄(クロームメッキ)タイプソケットソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
カップリング ホース用 ソケットタイプ
八興(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷材質鋼鉄(クロームメッキ)ニトリルゴム質量(g)110取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ワンタッチカプラー メネジ
八興(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。用途エアー工具配管、各種エアー配管材質鋼鉄(クロームメッキ)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合流体空気
カップリング G1/4メネジ
八興¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番814-6233材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム全長(mm)32質量(g)22最高使用圧力(MPa)1.5ねじサイズG1/4
カップリング ホース用 プラグタイプ
八興(4件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷材質鋼鉄(クロームメッキ)取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ワンタッチカプラー
八興¥699税込¥7691個当日出荷工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。用途エアー工具配管、各種エアー配管材質鋼鉄(クロームメッキ)ニトリルゴム全長(mm)75最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合流体空気
エアーホース専用ワンタッチジョイント 8.5X12.5Φ用プラグ
八興¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トラスコ品番814-6314質量(g)95タイププラグ適合ホースサイズ(mm)8.5×12.5
エアーホース専用ワンタッチジョイント 8.5X12.5Φ用ソケット
八興¥3,198税込¥3,5181個当日出荷トラスコ品番814-6316質量(g)170タイプソケット適合ホースサイズ(mm)8.5×12.5
エアーホース専用ワンタッチジョイント 6.5X10Φ用ソケット
八興¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番814-6315質量(g)150タイプソケット適合ホースサイズ(mm)6.5×10
カップリング 1/4ホース用
八興¥219税込¥2411個翌々日出荷工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。用途エアー工具配管、各種エアー配管。トラスコ品番814-6227材質鋼鉄(クロームメッキ)全長(mm)58.0質量(g)25取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホースサイズ1/4ホース用
カップリング 1/4ホース用
八興¥619税込¥6811個当日出荷工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。用途エアー工具配管、各種エアー配管。トラスコ品番814-6230材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム全長(mm)67.5質量(g)93取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホースサイズ1/4ホース用




























![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)